Beli flange pipa di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Asahi AV HI FlangeDeskripsi:Adhesive flange for HI pipes.atribut:
- Shape: Flange
- ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
- Material: PVC
- Maximum Allowable Pressure (MPa): 1
- Standard: 10K
- Type: PVC / Resin Pipe Fittings
- Vinilon Sambungan Pipa PVC FlangeDeskripsi:- Standar JISMemiliki standar kualitas dan pengujian JIS (Japanese Industrial Standards):TIPE DV (standar Vinilon : D) terstandarisasi JIS K.6739Tipe TS (standar Vinilon : AW) terstandarisasi JIS K.6743- Tahan terhadap UV dan bahan kimiaAnti pengaruh UV dan dapat digunakan dalam kondisi asam basa- Dapat digunakan untuk berbagai varian aplikasi perpipaanSesuai untuk aplikasi saluran air bersih, saluran pembuangan, saluran limbah, pipa ventilasi, saluran irigasi- Kuat, tahan lama & tidak mudah pecahEfektif dan efisien dalam penggunaan- Ramah lingkunganTerbuat dari uPVC sehingga dapat didaur ulang
- RUCIKA Pipa PVC Standar (PVC Pipe)Deskripsi:RUCIKA STANDARD adalah pipa PVC untuk jaringan sistem perpipaan air bersih bertekanan dan buangan. Terbuat dari bahan uPVC(unplastized Polyvinyl Chloride) yang banyak sekali kelebihannya dibanding material polimer lainnya, seperti : adanya Calcium Zinc (Tanpa Timbal), tahan terhadap korosi, kuat, ringan, mudah dalam penyambungan dan pemeliharaan. RUCIKA STANDARD diproduksi mengacu standar JIS dan ISO dengan sertifikasi system manajemen mutu ISO 9001:2000. Pipa PVC RUCIKA STANDARD kelas D, untuk saluran pembuangan & limbah dengan 11 macam ukuran diameter dari 1-1/4inch sampai 12inch. Pipa PVC RUCIKA STANDARD kelas AW, untuk air bertekanan sampai tekanan kerja 10 kg/cm2 dengan 14 macam ukuran diameter dari 1/2inch sampai 12inch.atribut:
- Length Pipe (m): 4
- Applications For: Clean & Wastewater
- Connection System: Solvent Cement (Penyambungan dengan Lem)
- SNI License: Yes
- SNI Number: 85/S/RE/II.2/2014_
- Non Brand Flange JIS 10KDeskripsi:Flange dapat digunakan sebagai metode penghubung pipa, valve, pompa, dan peralatan lainnya untuk menciptakan sebuah sistem perpipaan (piping system).
- SEKISUI ESLON TS FlangeDeskripsi:-PVC flange with excellent corrosion resistance.-This flange can be used safely in acidic or alkaline chemical, as well as sea water without corroding.-Chemical plants chemical piping, semiconductor factory pure water piping, fishery factory seawater piping and pipings for food factory waste water treatment line.
- Yaofa Carbon Steel SOP Flat Flange FF 10K JIS B2220:2012atribut:
- Material: Carbon Steel
- Standard: JIS B2220:2012
- MEIWA AC Connection Seedling PotDeskripsi:Since the pots are connected according to the size of the system tray, anyone can quickly set it in the tray.
- Parker Hydraulic O-Ring Sizing Coneatribut:
- Part Number: PLSTC SIZING CONE
- RUCIKA Sambungan Pipa PVC Flange AWatribut:
- Application For: Clean and Pressure Water
- Yaofa Japanese Standard Flange PL-FF 10K A182/304 JIS B2220Deskripsi:Flange SS304 JIS 10K adalah komponen berkualitas tinggi yang dirancang untuk memenuhi standar Jepang (JIS). Terbuat dari material stainless steel 304 (SS304), flange ini memiliki ketahanan korosi yang sangat baik, menjadikannya pilihan ideal untuk aplikasi di berbagai industri, termasuk konstruksi, manufaktur, dan sistem perpipaan.atribut:
- Standard: Japanese Standard JIS B2220
- Non Brand Aluminum Pipe Flange (Sambungan Flens Pipa)Deskripsi:Class 125 slip-on aluminum flanges connect with low-pressure (100-299 psi) pipe. Slip-on flanges, typically with raised or flat faces, slip over pipe. These flanges are manufactured with an inside diameter slightly bigger than the pipe's outside diameter. The pipe slides through the flange and is welded on both sides.atribut:
- UNSPSC: 40141734
- Application: Air; Non-Potable Water; Oil
- Basic Fitting Shape: Flange
- Class: Class 125
- Color: Silver
- Connection Surface: Flat Face
- For Pipe Schedule: 40
- Max. Steam Pressure (psi): 185
- Maximum Operating Pressure (psi): 125
- Pipe Fitting Material: Aluminium
- Standards: ANSI/ASME B16.1
- Temperature Range (°F): 0 to 270
- Non Brand Flange Blind JIS 10KDeskripsi:Flange dapat digunakan sebagai metode penghubung pipa, valve, pompa, dan peralatan lainnya untuk menciptakan sebuah sistem perpipaan (piping system).atribut:
- Material: Carbon Steel
- Standard: JIS 10K NS
- CM Swing Foot Valve Flange Endatribut:
- Material: PVC
- IWAKI Graduated Cylinder Class A with Amber Scale and Batch Certificate (Gelas Ukur Lab)Deskripsi:Glass Ware tipe Cylinder dengan kapasitas volume 10 - 2000ml adalah Gelas Ukur berbentuk Cylinder dari Brand IWAKI untuk dijadikan tempat penyimpanan chemical khususnya di ruang laboratorium
- RUCIKA HDPE Pipe SDR17 PN10 (Pipa HDPE)Deskripsi:RUCIKA BLACK is a reliable piping system with special characteristics and is suitable for drinking water applications because it is made of Polyethylene (PE). The material has a high level of elasticity and a low level of cracking, so it has a lifetime of more than 50 years. RUCIKA BLACK pipes are available in the form of bars and coils, facilitating the transportation process & installation. The connection system can be with Fusion Welded Joints (Butt Fusion & Electrofusion) and Mechanical Compression Joints. RUCIKA BLACK consists of PE-100, with a design stress of 8 MPa. Produced with an outer diameter ranging from 20 mm to 630 mm.RUCIKA BLACK pipes are designed for transportation & water distribution, as well as industrial, agricultural, and plantation needs. With special characteristics, it allows RUCIKA BLACK to be used in various conditions to drain water such as underwater pipelines, for relining drainage pipelines & drinking water, as well as pipe installation in difficult areas (stagnant water, swamps, earthquake areas, unstable areas, and so on).atribut:
- Color: Black
- Length (m): 4
- Material: High Density Polyethylene (HDPE)
Daftar Harga flange pipa Terbaru October 2026
| Asahi AV HI Flange | Rp129.900 |
| Vinilon Sambungan Pipa PVC Flange | Rp26.900 |
| RUCIKA Pipa PVC Standar (PVC Pipe) | Rp52.900 |
| Non Brand Flange JIS 10K | Rp33.900 |
| SEKISUI ESLON TS Flange | Rp139.900 |
| Yaofa Carbon Steel SOP Flat Flange FF 10K JIS B2220:2012 | Rp82.900 |
| MEIWA AC Connection Seedling Pot | Rp19.900 |
| Lesso Sambungan Pipa PVC Flange AW JIS PVC-U | Rp60.900 |
| Parker Hydraulic O-Ring Sizing Cone | Rp1.399.900 |
| RUCIKA Sambungan Pipa PVC Flange AW | Rp60.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/Vinilon%20Sambungan%20Pipa%20PVC%20Flange/8eP106381302-1.jpg)
/f1P104821541-1.jpg)




/Lesso%20Sambungan%20Pipa%20PVC%20Flange%20AW%20JIS%20PVC-U/38P111355116-1.jpg)

/RUCIKA%20Sambungan%20Pipa%20PVC%20Flange%20AW/c3P104821435-1.jpg)


/fbP109979551-1.jpg)

/CM%20Swing%20Foot%20Valve%20Flange%20End/qpP109532961-2.jpg)
/1mP102079058-3.jpg)
/8sP106836316-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)