Beli fitting pipa di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. BULL Mini Compressor (Kompresor Angin Mini)
    Mulai

    Rp809.900

    BULL Mini Compressor (Kompresor Angin Mini)
    atribut:
    • For use: Cake/Make Up/tattoo/Nail Art
    • AB 130 Air Brush Size (ml): 7
    • Nozzle Size (mm): 0.3
    • Voltage (V): 100-240
    • Airflow (L/minute): 9-13
    • Hose Length (m): 1.8
    • Power (V DC): 12
    • Pressure (psi): Max. 25
  2. ALDO Automatic Compressor (Otomatis Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp159.900

  3. Yoshitake Pressure Reducing Valve (Steam) (PRV)
    Mulai

    Rp10.999.900

    Yoshitake Pressure Reducing Valve (Steam) (PRV)
    Deskripsi:
    -Pilot type pressure reducing valve pursuing high performance, high-quality and durability.-It conforms to the standard of SHASE-S106 pressure reducing valve (air conditioning and sanitary engineering society).-Applicable Fluid: Steam.-Building facilities, air conditioning equipment, industrial equipment.
    atribut:
    • Mounting Specs: 4 holes
    • LxW: 600x300mm
    • Hole Diameter: phi4mmx4 places
    • Mounting Method: Screw Lock (screw sold separately)
  4. Nobleza Grendel
    Mulai

    Rp9.900

  5. Non Brand Food & Beverage PVC Tubing (Selang)
    Mulai

    Rp98.900

    Non Brand Food & Beverage PVC Tubing (Selang)
    Deskripsi:
    Ligature- and vandal-resistant fixed showerheads withstand damage and prevent vandalism, abuse, or potential for self-harm or suicide in behavioral or mental health facilities. These showerheads are designed without any recesses for pinching, grasping, or ligatures.
    atribut:
    • Clarity: Clear
    • Color: Clear
    • Material: PVC
    • Maximum Operating Temperature (°F): 140
    • Stripe Color: No Stripe
  6. Vinilon Sambungan Pipa PVC Tee
    18%
    Mulai

    Rp3.900

    Vinilon Sambungan Pipa PVC Tee
    Deskripsi:
    - Standar JISMemiliki standar kualitas dan pengujian JIS (Japanese Industrial Standards):TIPE DV (standar Vinilon : D) terstandarisasi JIS K.6739Tipe TS (standar Vinilon : AW) terstandarisasi JIS K.6743- Tahan terhadap UV dan bahan kimiaAnti pengaruh UV dan dapat digunakan dalam kondisi asam basa- Dapat digunakan untuk berbagai varian aplikasi perpipaanSesuai untuk aplikasi saluran air bersih, saluran pembuangan, saluran limbah, pipa ventilasi, saluran irigasi- Kuat, tahan lama & tidak mudah pecahEfektif dan efisien dalam penggunaan- Ramah lingkunganTerbuat dari uPVC sehingga dapat didaur ulang
  7. RUCIKA Fitting PPR Elbow 45° (Sambungan Pipa PPR)
    Mulai

    Rp8.900

    RUCIKA Fitting PPR Elbow 45° (Sambungan Pipa PPR)
    atribut:
    • Application For: Cold & Hot Water
  8. Yoshitake Pressure Reducing Valve (For Steam) Gp-1000 Series
    Mulai

    Rp7.799.900

    Yoshitake Pressure Reducing Valve (For Steam) Gp-1000 Series
    atribut:
    • Maximum Temperature (°C): 220
  9. RUCIKA Fitting PPR Equal Tee (Sambungan Pipa PPR)
    Mulai

    Rp9.900

    RUCIKA Fitting PPR Equal Tee (Sambungan Pipa PPR)
    atribut:
    • Application For: Cold & Hot Water
  10. G Iron Pipe Fittings Tee
    Mulai

    Rp11.900

    G Iron Pipe Fittings Tee
    atribut:
    • Material: Iron
  11. RUCIKA Pipa PVC Standar (PVC Pipe)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp52.900

    RUCIKA Pipa PVC Standar (PVC Pipe)
    Deskripsi:
    RUCIKA STANDARD adalah pipa PVC untuk jaringan sistem perpipaan air bersih bertekanan dan buangan. Terbuat dari bahan uPVC(unplastized Polyvinyl Chloride) yang banyak sekali kelebihannya dibanding material polimer lainnya, seperti : adanya Calcium Zinc (Tanpa Timbal), tahan terhadap korosi, kuat, ringan, mudah dalam penyambungan dan pemeliharaan. RUCIKA STANDARD diproduksi mengacu standar JIS dan ISO dengan sertifikasi system manajemen mutu ISO 9001:2000. Pipa PVC RUCIKA STANDARD kelas D, untuk saluran pembuangan & limbah dengan 11 macam ukuran diameter dari 1-1/4inch sampai 12inch. Pipa PVC RUCIKA STANDARD kelas AW, untuk air bertekanan sampai tekanan kerja 10 kg/cm2 dengan 14 macam ukuran diameter dari 1/2inch sampai 12inch.
    atribut:
    • Length Pipe (m): 4
    • Applications For: Clean & Wastewater
    • Connection System: Solvent Cement (Penyambungan dengan Lem)
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: 85/S/RE/II.2/2014_
  12. RUCIKA Fitting PPR Elbow 90° (Sambungan Pipa PPR)
    Mulai

    Rp9.900

    RUCIKA Fitting PPR Elbow 90° (Sambungan Pipa PPR)
    atribut:
    • Application For: Cold & Hot Water
  13. RUCIKA Fitting PPR Coupler (Sambungan Pipa PPR)
    Mulai

    Rp6.900

    RUCIKA Fitting PPR Coupler (Sambungan Pipa PPR)
    atribut:
    • Application For: Cold & Hot Water
  14. RUCIKA PPR Pipe Kelen Green (Pipa Polipropilena)
    Mulai

    Rp51.900

    RUCIKA PPR Pipe Kelen Green (Pipa Polipropilena)
    Deskripsi:
    Pipa Dan Fitting PP-R Spesialis Air Panas Dan Dingin Bertekanan. RUCIKA KELEN GREEN merupakan sistem perpipaan lengkap yang dapat dipergunakan untuk saluran air panas dan dingin bertekanan. Materialnya terbuat dari bahan Polypropylene Random (PP-R) type 3 / PP-R 80. Dengan jenjang produk yang luas, pipa RUCIKA KELEN GREEN tersedia dalam berbagai kelas tekanan dan temperatur dengan variasi ketebalan dinding sesuai dengan penggunaannya. Sistem sambungan yang digunakan oleh RUCIKA KELEN GREEN adalah sistem penyambungan heat fusion dengan menggunakan alat pemanas. Dengan sistem sambungan ini, hasil penyambungan menjadi bersenyawa sehingga terjamin kekuatannya (sama dengan kekuatan pipa), anti kebocoran dan bebas perawatan serta umur penggunaan sampai 50 tahun. RUCIKA KELEN GREEN adalah suatu sistem perpipaan lengkap untuk saluran air panas & dingin bertekanan dengan jenjang produk yang luas. Materialnya dari bahan Polypropylene Random (PP-R) type 3 atau PP-R 80. Menggunakan sistem penyambungan heat fusion dengan alat pemanas polyfusion atau electrofusion, sehingga hasil penyambungan menjadi homogen atau senyawa sehingga menjamin kekuatannya, anti kebocoran, bebas perawatan & didesain agar mampu digunakan hingga 50 tahun. Sistem ini dirancang untuk sistem sanitari & saluran bertekanan pada: - Perumahan, industri, rumah sakit, hotel dan apartemen. - Sistem udara bertekanan. - Sistem air minum dan makanan cair. - Agrikultur (greenhouse & taman). - Sistem transportasi asam dan cairan agresif. RUCIKA KELEN GREEN menawarkan sistem pipa dan sambungan pipa (fitting) yang lengkap dengan standar DIN 8077, DIN 8078, DIN 16962 dan DIN 4726 mulai diameter luar 20mm, 25mm, 32mm, 40mm, 50mm, 63mm, 75mm, 90mm, dan 110mm. Pipa RUCIKA KELEN GREEN tersedia dalam kelas PN 10, PN 16 dan PN 20. Sedangkan sambungan pipa nya tersedia lengkap dengan berbagai fungsi. PN 10: Digunakan untuk mengaliri air dingin bertekanan. PN 16: Digunakan untuk mengaliri air panas dan air dingin bertekanan. PN 20: Digunakan untuk mengaliri air pasas bertekanan.
    atribut:
    • Length Pipe (m): 4
    • Pipe Type: PP-R
    • Color: Green
  15. Kenmaster Kompresor Angin Mini
    Mulai

    Rp149.900

    Kenmaster Kompresor Angin Mini
    atribut:
    • Body Material: Plastic
    • Color: Blue
    • Max. Amperage (A): 10
    • Maximum Pressure (psi): 300
    • Voltage (V): DC 12
  16. Sherlock Grendel Pintu
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp12.900

    Sherlock Grendel Pintu
    Deskripsi:
    Grendel Slot Kunci Pintu Stainless Steel Sherlock- Design Simple dan Classic- Awet dan Handal- Sudah Termasuk SkrupMaterial : Stainless Steel
  17. PIPAKU PVC Pipe (Pipa PVC) Tipe AW
    Mulai

    Rp33.900

    PIPAKU PVC Pipe (Pipa PVC) Tipe AW
    atribut:
    • Length Pipe (m): 4
    • Connection System: Solvent Cement (Penyambungan dengan Lem)
    • Working Pressure (kg/cm²): 10
  18. ARTIX Compressor Oil Less (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp1.299.900

    ARTIX Compressor Oil Less (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    ARTIX Compressor Oil-Less (Kompresor Angin) sangat cocok digunakan pada bengkel , perawatan, industri, pekerjaan proyek dan Konstruksi.
    atribut:
    • Voltage (V/Hz): 220/50
    • Insulation class: B
Daftar Harga fitting pipa Terbaru October 2026
BULL Mini Compressor (Kompresor Angin Mini)Rp809.900
ALDO Automatic Compressor (Otomatis Kompresor Angin)Rp159.900
Yoshitake Pressure Reducing Valve (Steam) (PRV)Rp10.999.900
Nobleza GrendelRp9.900
Non Brand Food & Beverage PVC Tubing (Selang)Rp98.900
RUCIKA Sambungan Pipa PVC TeeRp9.900
Vinilon Sambungan Pipa PVC TeeRp3.900
RUCIKA Fitting PPR Elbow 45° (Sambungan Pipa PPR)Rp8.900
Yoshitake Pressure Reducing Valve (For Steam) Gp-1000 SeriesRp7.799.900
RUCIKA Fitting PPR Equal Tee (Sambungan Pipa PPR)Rp9.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)