Beli fitting male elbow di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- IFAN Male Threaded Elbow PPR (Sambungan Pipa PPR)Deskripsi:Male threaded Elbow class PN25, best quality from China.- Manufactured under the guidelines of DIN 8077 and 8078- Certificate of Registration of Trade Marks in the European Union (Uni Eropa)- ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001- Safety standard BS EN ISO 15874- China National Health Certificate- Inspection Report by Zhuyi Institute of supervision and testing of product quality- Certificate of conformity
- RUCIKA PPR Pipe Kelen Green (Pipa Polipropilena)Deskripsi:Pipa Dan Fitting PP-R Spesialis Air Panas Dan Dingin Bertekanan. RUCIKA KELEN GREEN merupakan sistem perpipaan lengkap yang dapat dipergunakan untuk saluran air panas dan dingin bertekanan. Materialnya terbuat dari bahan Polypropylene Random (PP-R) type 3 / PP-R 80. Dengan jenjang produk yang luas, pipa RUCIKA KELEN GREEN tersedia dalam berbagai kelas tekanan dan temperatur dengan variasi ketebalan dinding sesuai dengan penggunaannya. Sistem sambungan yang digunakan oleh RUCIKA KELEN GREEN adalah sistem penyambungan heat fusion dengan menggunakan alat pemanas. Dengan sistem sambungan ini, hasil penyambungan menjadi bersenyawa sehingga terjamin kekuatannya (sama dengan kekuatan pipa), anti kebocoran dan bebas perawatan serta umur penggunaan sampai 50 tahun. RUCIKA KELEN GREEN adalah suatu sistem perpipaan lengkap untuk saluran air panas & dingin bertekanan dengan jenjang produk yang luas. Materialnya dari bahan Polypropylene Random (PP-R) type 3 atau PP-R 80. Menggunakan sistem penyambungan heat fusion dengan alat pemanas polyfusion atau electrofusion, sehingga hasil penyambungan menjadi homogen atau senyawa sehingga menjamin kekuatannya, anti kebocoran, bebas perawatan & didesain agar mampu digunakan hingga 50 tahun. Sistem ini dirancang untuk sistem sanitari & saluran bertekanan pada: - Perumahan, industri, rumah sakit, hotel dan apartemen. - Sistem udara bertekanan. - Sistem air minum dan makanan cair. - Agrikultur (greenhouse & taman). - Sistem transportasi asam dan cairan agresif. RUCIKA KELEN GREEN menawarkan sistem pipa dan sambungan pipa (fitting) yang lengkap dengan standar DIN 8077, DIN 8078, DIN 16962 dan DIN 4726 mulai diameter luar 20mm, 25mm, 32mm, 40mm, 50mm, 63mm, 75mm, 90mm, dan 110mm. Pipa RUCIKA KELEN GREEN tersedia dalam kelas PN 10, PN 16 dan PN 20. Sedangkan sambungan pipa nya tersedia lengkap dengan berbagai fungsi. PN 10: Digunakan untuk mengaliri air dingin bertekanan. PN 16: Digunakan untuk mengaliri air panas dan air dingin bertekanan. PN 20: Digunakan untuk mengaliri air pasas bertekanan.atribut:
- Length Pipe (m): 4
- Pipe Type: PP-R
- Color: Green
- POLY-PUSH Male Adaptor (Adaptor Drat Luar)atribut:
- Material: PE
- Pressure Nominal (bar): 16
- Standards: EN ISO 15874AS/NZS4129
- IFAN Fitting PPR Female Threaded Elbow (Sambungan Pipa PPR)Deskripsi:Female threaded Elbow class PN25, best quality from China.- Manufactured under the guidelines of DIN 8077 and 8078- Certificate of Registration of Trade Marks in the European Union (Uni Eropa)- ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001- Safety standard BS EN ISO 15874- China National Health Certificate- Inspection Report by Zhuyi Institute of supervision and testing of product quality- Certificate of conformity
- RUCIKA Fitting PPR Elbow 90° (Sambungan Pipa PPR)atribut:
- Application For: Cold & Hot Water
- BANDO Belt Green Seal A Type (Van Belt)Deskripsi:BANDO memiliki range produk Belt Green Seal Type A yang lengkap dengan panjang Effective Pitch 17-149inch digunakan untuk kebutuhan industri otomotif, mesin industri dan pabrik lainnyaatribut:
- Material: Rubber
- Angle (°): 40
- Min Diameter Pulley (mm): 75
- RUCIKA Fitting PPR Female Thread Joint (Sambungan Pipa PPR)atribut:
- Application For: Cold & Hot Water
- RUCIKA Fitting PPR Male Thread Joint (Sambungan Pipa PPR)atribut:
- Application For: Cold & Hot Water
- Yaofa Stainless Steel Elbow 90° 316 SCH40 ASME B16.9Deskripsi:90° Elbow SS316 adalah fitting pipa berkualitas tinggi yang dirancang untuk mengubah arah aliran pada sistem perpipaan dengan sudut 90 derajat. Dibuat dari material Stainless Steel SS316, elbow ini menawarkan ketahanan terhadap korosi yang sangat baik, menjadikannya ideal untuk aplikasi di lingkungan yang keras, seperti industri kimia, makanan, dan minyak & gas.atribut:
- Material: Stainless Steel 316
- Standard: ASME B16.9
- RUCIKA Fitting PPR Coupler (Sambungan Pipa PPR)atribut:
- Application For: Cold & Hot Water
- RUCIKA Fitting PPR Equal Tee (Sambungan Pipa PPR)atribut:
- Application For: Cold & Hot Water
- RUCIKA Fitting PPR Female Reducer (Sambungan Pipa PPR)atribut:
- Application For: Cold & Hot Water
- IFAN Water Meter Union PPR (Union Meter Air)Deskripsi:Union (Watermuur) PPR class PN25, best quality from China.- Manufactured under the guidelines of DIN 8077 and 8078- Certificate of Registration of Trade Marks in the European Union (Uni Eropa)- ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001- Safety standard BS EN ISO 15874- China National Health Certificate- Inspection Report by Zhuyi Institute of supervision and testing of product quality- Certificate of conformity
- BOTH-WELL Elbow Socket Weldatribut:
- Connection: Socket Weld
- RUCIKA Pipa PVC Standar (PVC Pipe)Deskripsi:RUCIKA STANDARD adalah pipa PVC untuk jaringan sistem perpipaan air bersih bertekanan dan buangan. Terbuat dari bahan uPVC(unplastized Polyvinyl Chloride) yang banyak sekali kelebihannya dibanding material polimer lainnya, seperti : adanya Calcium Zinc (Tanpa Timbal), tahan terhadap korosi, kuat, ringan, mudah dalam penyambungan dan pemeliharaan. RUCIKA STANDARD diproduksi mengacu standar JIS dan ISO dengan sertifikasi system manajemen mutu ISO 9001:2000. Pipa PVC RUCIKA STANDARD kelas D, untuk saluran pembuangan & limbah dengan 11 macam ukuran diameter dari 1-1/4inch sampai 12inch. Pipa PVC RUCIKA STANDARD kelas AW, untuk air bertekanan sampai tekanan kerja 10 kg/cm2 dengan 14 macam ukuran diameter dari 1/2inch sampai 12inch.atribut:
- Length Pipe (m): 4
- Applications For: Clean & Wastewater
- Connection System: Solvent Cement (Penyambungan dengan Lem)
- SNI License: Yes
- SNI Number: 85/S/RE/II.2/2014_
- Kitz Elbow Stainless Steelatribut:
- Material: Stainless steel (SCS13A)
- Maximum Operating Pressure (MPa): 1.0 (steam, air, gas, oil below 300°C), 2.0 (static water below 120°C)
- Standard: RoHS2
- Hayward Bulkhead Tank FittingsDeskripsi:These through-wall fittings are constructed of PVC (polyvinyl chloride) which resists corrosion, chemicals, and rust. They install through the wall of the tank, drum, or fluid container by inserting the shaft through the hole of the tank from the inside so that the fitting shaft is sticking out of the tank. A gasket seals the internal fitting as a nut is threaded onto the exposed shaft to secure it to the tank.atribut:
- For Tank Shape: Flat; Curved
- Inside Connection Gender: Female
- Minimum Operating Temperature (°F): 40
- Number of bolt holes: 0
- Outside Connection Gender: Female
Daftar Harga fitting male elbow Terbaru October 2026
| IFAN Male Threaded Elbow PPR (Sambungan Pipa PPR) | Rp49.900 |
| AMD Male Threaded Elbow PP Compression | Rp22.900 |
| RUCIKA PPR Pipe Kelen Green (Pipa Polipropilena) | Rp51.900 |
| POLY-PUSH Male Adaptor (Adaptor Drat Luar) | Rp12.900 |
| FACOM File (Kikir) | Rp269.900 |
| Lesso Male Thread Elbow II/Fitting Sambungan Pipa | Rp349.900 |
| IFAN Fitting PPR Female Threaded Elbow (Sambungan Pipa PPR) | Rp43.900 |
| RUCIKA Fitting PPR Elbow 90° (Sambungan Pipa PPR) | Rp9.900 |
| BANDO Belt Green Seal A Type (Van Belt) | Rp22.900 |
| RUCIKA Fitting PPR Female Thread Joint (Sambungan Pipa PPR) | Rp54.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































%20Las/IFAN%20Male%20Threaded%20Elbow%20PPR%20(Sambungan%20Pipa%20PPR)/ehP109965521-1.jpg)
/AMD%20Male%20Threaded%20Elbow%20PP%20Compression/aoP106855384-1.jpg)
/esP104821532-7.jpg)
/POLY-PUSH%20Male%20Adaptor%20(Adaptor%20Drat%20Luar)/itP112008677-1.jpg)
/1uP111087066-1.jpg)

%20Las/IFAN%20Fitting%20PPR%20Female%20Threaded%20Elbow%20(Sambungan%20Pipa%20PPR)/caP109965442-1.jpg)
%20Las/RUCIKA%20Fitting%20PPR%20Elbow%2090%C2%B0%20(Sambungan%20Pipa%20PPR)/8dP104821301-13.jpg)
/ooP102038888-3.jpg)
%20Las/RUCIKA%20Fitting%20PPR%20Female%20Thread%20Joint%20(Sambungan%20Pipa%20PPR)/9nP104821347-1.jpg)
%20Las/RUCIKA%20Fitting%20PPR%20Male%20Thread%20Joint%20(Sambungan%20Pipa%20PPR)/aeP104821374-2.jpg)
%20Mekanik%20untuk%20Pipa%20Stainless%20Steel/Yaofa%20Stainless%20Steel%20Elbow%2090%C2%B0%20316%20SCH40%20ASME%20B16_9/l6P111530762-1.jpg)
%20Las/RUCIKA%20Fitting%20PPR%20Coupler%20(Sambungan%20Pipa%20PPR)/7yP104821286-14.jpg)
%20Las/RUCIKA%20Fitting%20PPR%20Equal%20Tee%20(Sambungan%20Pipa%20PPR)/9eP104821338-1.jpg)
%20Las/RUCIKA%20Fitting%20PPR%20Female%20Reducer%20(Sambungan%20Pipa%20PPR)/blP104821417-1.jpg)
%20Las/IFAN%20Water%20Meter%20Union%20PPR%20(Union%20Meter%20Air)/jnP109965707-1.jpg)

/f1P104821541-1.jpg)
s/Kitz%20Elbow%20Stainless%20Steel/hoP117961636-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)