Beli fischer s6 di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Fischer Nylon Anchor Type SX with Screw (Angkur Nilon)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp34.900

    Fischer Nylon Anchor Type SX with Screw (Angkur Nilon)
    Deskripsi:
    Anchor Nilon dari Fischer mulai type SX4 SPS- SX 10 SPS cocok untuk perusahaan kontraktor bangunan
  2. Flexigo Nylon Anchor (Angkur Nilon)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp13.900

  3. WELLBEST Nylon Anchor (Angkur Nilon)
    Mulai

    Rp4.900

    WELLBEST Nylon Anchor (Angkur Nilon)
    atribut:
    • Dimensions: 5x3x14cm
  4. TOTAL Fischer / Angkur Sekrup
    Mulai

    Rp52.900

    TOTAL Fischer / Angkur Sekrup
    atribut:
    • Color: Grey
  5. ECLAT Cable Clamp (Klem Kabel)
    Mulai

    Rp4.900

    ECLAT Cable Clamp (Klem Kabel)
    Deskripsi:
    Eclat Klem Kabel Plastik Paku Beton Tahan Karat 5mmklem atau sebagai penahan kabel dengan paku beton dan bahan plastik yang tahan lama dapat digunakan didalam maupun diluar ruangan.Ukuran 5mm cocok untuk ukuran kabel Data, Kabel Telp atau kabel gepeng isi 2
    atribut:
    • Color: Putih
  6. Fischer Instruments Pocketable Small Film Thickness Meter Built-in Probe Type (Alat ukur ketebalan)
    Mulai

    Rp45.999.900

    Fischer Instruments Pocketable Small Film Thickness Meter Built-in Probe Type (Alat ukur ketebalan)
    atribut:
    • Power Supply: AA size batteryx2 pieces (test attachment)
    • Measuring Method: Electromagnetic
    • Main Unit Size (mm): 64x30x85
    • Measurement Accuracy Electromagnetic (µm): ±0.3 or less (0 to 100), ±0.3% or less (100 to 2500)
    • Accessories: Standard plate, body cover, storage case
    • Measurement Method : electromagnetic
    • Measurement Value Records: 10000
    • Measuring Object: nonmagnetic film/magnetic metal base
    • Measuring Range (µm): 0 to 2500
    • PC Connection: USB 2.0
    • Package Size (mm): 330x240x110
    • Probe: built-in type
  7. RIDGID Pipe Dies for Use in British Universal Die Heads (Mata Senai)
    Mulai

    Rp4.599.900

    RIDGID Pipe Dies for Use in British Universal Die Heads (Mata Senai)
    atribut:
    • Type: BSPT
    • Thread Direction: Right Hand (RH)
    • For Model: 504A; 811A; 815A; 816; 817; 856; 911 and 913
  8. MR. Safety Nylon Anchor Gypsum (Angkur Gipsum)
    Mulai

    Rp38.900

    MR. Safety Nylon Anchor Gypsum (Angkur Gipsum)
    Deskripsi:
    Gypsum Nylon dari Mr. Safety ini memiliki diameter #6 digunakan untuk kontraktor perumahan dan gedung gedung dan juga untuk maintenance building
  9. Aquaproof Waterproofing Coating Paint 20kg (Cat Pelapis Anti Bocor)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.199.900

    Aquaproof Waterproofing Coating Paint 20kg (Cat Pelapis Anti Bocor)
    Deskripsi:
    Puluhan tahun setia melindungi Anda dan Keluarga. Mempunyai pengalaman lebih dari 30 tahun dalam menawarkan berbagai solusi produk pelapis anti bocor yang efektif dan tahan lama. - Kedap Air. Aquaproof bersifat kedap air yang menghambat air masuk ke dalam pori-pori bidang yang diaplikasikan. - Tahan Lama. Dengan aplikasi yang sesuai dengan instruksi, lapisan Aquaproof dapat bertahan dengan kondisi cuaca dan geografis Indonesia. - Elastis. Aquaproof bersifat elastis 500% hingga 600%. - Mudah Aplikasi. Aplikasi Aquaproof sangat mudah, dapat menggunakan kuas, rol, ataupun airless spray. - Daya Lekat Kuat. Aquaproof mempunyai daya lekat ke bidang aplikasi yang sangat kuat. - Warna Menarik. Aquaparoof mempunyai 24 varian warna yang menarik.
    atribut:
    • Tensile Strength ASTM D-412 (N/mm²): 1.2-1.5
    • Crack Bridging (ASTM D661-86): Pass (Crack on Concrete)
    • Bahan: Polymer Sintetis
    • Ketebalan (Brookfield) (cPs): 130.000-180.000
    • Masa Simpan: Minimal 24 months
    • Regangan pada Putus (ASTM D412): 500-600%
  10. SANKO All-Purpose Anchor (Baut Angkur Ketok)
    36%
    Mulai

    Rp819.900

    SANKO All-Purpose Anchor (Baut Angkur Ketok)
    Deskripsi:
    -Since the construction will be done only by driving the core bar, you can easily check the completion of construction at glance.-Because the main body and threaded portion have the same diameter, drilling to concrete is completed with a small diameter. -For construction work, civil engineering work, electrical work, machine equipment construction etc.
    atribut:
    • Material: Steel
    • Surface Treatment: Trivalent chromate treatment
  11. monotaro.id Flat Head Gypsum Tapping Screw (Sekrup Kepala Datar)
    Mulai

    Rp19.900

    monotaro.id Flat Head Gypsum Tapping Screw (Sekrup Kepala Datar)
    Deskripsi:
    DRYWALL SCREW FINE THREAD BLACK PHOS Size #6x1 1/2"- Diameter Badan 3,5 (#6)- Kepala Obeng +- Panjang 38MM / 3,8CM (1 1/2 INCHI)- Material Carbon Steel- Finishing Black Zinc Plated (Hitam)- Kualitas Harden (Bisa digunakan untuk besi)
    atribut:
    • Finishing: Black Zinc Plated Hitam
    • Material: Carbon Steel
  12. NITTO Insulation Tape PVC (Isolasi Listrik / Lakban Kabel)
    Rating:
    98% of 100
    (19)
    Mulai

    Rp8.900

Daftar Harga fischer s6 Terbaru October 2026
Fischer Nylon Anchor Type S (Angkur Nilon)Rp29.900
ORIS Nylon Anchor (Angkur Nilon)Rp25.900
Fischer Nylon Anchor Type SX with Screw (Angkur Nilon)Rp34.900
Flexigo Nylon Anchor (Angkur Nilon)Rp13.900
Fischer Nylon Anchor S-Type with Screw (Angkur Nilon)Rp31.900
Fischer Nylon Anchor Universal Plug Duo Power (Angkur Nilon)Rp30.900
Fisher Nylon Anchor S-Plug (Angkur Nilon)Rp209.900
Westpex Pipe Clamp (Klem Pipa/ Klem Omega)Rp2.900
WELLBEST Nylon Anchor (Angkur Nilon)Rp4.900
TOTAL Fischer / Angkur SekrupRp52.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait