Beli firman generator di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. FIRMAN Gasoline Generator E2 Series
    Mulai

    Rp9.599.900

    FIRMAN Gasoline Generator E2 Series
    atribut:
    • Alternator: Brush
    • Fuel Indicator: Yes
    • Type of Fuel: Pure Gasoline
    • Automatic Decompression System (ADS): Yes
    • Automatic Voltage Regulator (AVR): Yes
    • Combustion: TCI
    • Maximum Power (rpm): 3600
    • Oil Warning System: Yes
    • Phase: 1
    • Wheel Gear: Yes
  2. FIRMAN Welder Generator + Welding Machine
    Mulai

    Rp23.999.900

    FIRMAN Welder Generator + Welding Machine
    atribut:
    • Average Electricity (W): 2000
    • Phase: 1
    • Machine Type: SDE186FAGE (single cylinder, vertical, 4-stroke,direct injection diesel engine, air - cooled)
    • Alternator: Brush Alternator
    • Automatic Voltage Regulator (AVR): Yes
    • Cylinder Capacity (cc): 418
    • Dimensions (mm): 750x480x610
    • Engine Oil Capacity (L): 1.65
    • Fuel Indicator: Yes
    • Fuel Tank Capacity (L): 12
    • Ignition System: Manual/Electric
    • Maximum Electricity (W): 2200
    • Maximum Engine Working Power (rpm): 3000
    • Noise Level (dBa): 90 (at 7m)
    • Operating Hours (L/hour): 13
    • Power Factor (cos): 1
    • Type of Fuel: Diesel
    • Volt Meter: Yes
    • Wheel Gear: Yes
  3. FIRMAN Stabilizer 1 Phase
    Mulai

    Rp1.199.900

    FIRMAN Stabilizer 1 Phase
    atribut:
    • Phase: 1
    • Protection Class: IP20
    • Insulation class: B Class, ≥ 5MΩ
    • Power Factor (cos): 0.8
  4. FIRMAN Genset Diesel Tipe Silent Seri SE2
    Mulai

    Rp26.999.900

    FIRMAN Genset Diesel Tipe Silent Seri SE2
    Deskripsi:
    Firman FDG7800SE2 merupakan salah satu produk silent genset dari Firman Indonesia yang menggunakan bahan bakar solar. Digunakan sebagai penghasil energi listrik, untuk menggantikan energi listrik yang terputus atau untuk suatu wilayah yang belum masuk listrik. Genset ini mempunyai daya rata-rata 4500 watt dan daya maksimum 5000 watt. Daya maksimum dapat digunakan sebagai cadangan bila kebutuhan listrik melebihi daya rata-rata. FDG 7800SE2 ini mempunyai kapasitas bahan bakar sebanyak 15 L dan kapasitas oli mesin sebanyak 1.65 L . Dengan kapasitas bahan bakar dan oli tersebut, genset ini dapat dioperasikan selama lebih dari setengah hari, yaitu 14,5 jam. Dengan sistem penyalaan elektrik yang mudah, pengguna tidak akan kehabisan banyak waktu dan tenaga hanya untuk menyalakan genset ini. Selain itu, genset ini dilengkapi dengan sistem AVR atau automatic voltage regulator yang membuat tegangan genset tetap konstan, dengan kata lain generator akan tetap mengeluarkan tegangan yang selalu stabil. Keamanan genset dari tegangan listrik yang masuk pada saat pergantian listrikpun akan terjaga dengan baik karena adanya AC circuit breaker. Genset ini juga lebih portable karena dilengkapi dengan roda yang dapat membantu memudahkan pengguna untuk membawa genset kemana saja. Dengan daya yang besar genset ini memiliki tingkat kebisingan yang kecil yaitu hanya 70 desibel, jumlah yang masih nyaman dan tidak berisik. Genset ini dapat digunakan oleh rumahan yang membutuhkan daya listrik besar atau untuk Anda yang memiliki kegiatan usaha kecil maupun menengah yang membutuhkan alternatif listrik saat ada pemadaman listrik. Genset ini juga mudah di simpan dan tidak memakan tempat yang banyak. Selain itu, genset ini juga ramah lingkungan karena tidak mengeluarkan asap yang banyak, yang dapat mengganggu kesehatan.
    atribut:
    • Engine Oil Capacity (L): 1.65
    • Volt Meter: Yes
  5. Aero 3Phase Electric Motor Foot Mounted(B3) 1000rpm(6Pole) (Dinamo Motor)
    60%
    Mulai

    Rp559.900

    Aero 3Phase Electric Motor Foot Mounted(B3) 1000rpm(6Pole) (Dinamo Motor)
    Deskripsi:
    > TEFC, Insulation Class F, IP55, 50HZ> 220/380V for up to 5.5 HP, 380/660V for 7.5HP and a bove> Frame up to 132 Aluminum Housing Frame 160 and Above Cast Iron Housing
    atribut:
    • Speed (rpm): 1000
  6. MATSUMOTO PLATINUM Generator Diesel Silent
    Mulai

    Rp14.999.900

    MATSUMOTO PLATINUM Generator Diesel Silent
    Deskripsi:
    ES : Single PhaseATS Plug, 30 AH
    atribut:
    • Standard: ISO9001:2015
  7. KRISBOW Genset Bensin
    Mulai

    Rp2.199.900

  8. FIRMAN Pompa Air Sumur Dangkal Stainless Steel
    Mulai

    Rp1.599.900

    FIRMAN Pompa Air Sumur Dangkal Stainless Steel
    atribut:
    • Pipe Size (inch): 1/1
    • Suction Height (m): 11
    • Fan/Impeller Material: Stainless Steel
  9. YANMAR Motor Diesel
    Mulai

    Rp28.999.900

    YANMAR Motor Diesel
    Deskripsi:
    Kehandalan : - Sistem pembakaran Injeksi langsung : Sistem injeksi langsung kedalam ruang bakar dan didukung dengan desain mahkota piston berbentuk toroidal menghasilkan tenaga ekstra yang spontan dan hemat solar - Volume Silinder besar : Volume silinder yang besar menghasilkan tenaga yang besar namun tetap ekonomis - Getaran dan suara lebih halus : Penggunaan peredam getar ganda yang efektif dan sistem gigi miring , menghasilkan mesin dengan getaran yang lembut dan suara yang halus - Suku Cadang asli
    atribut:
    • Type: Water-cooled horizontal 4 stroke diesel motor
    • Combustion System: Direct Injection
    • Fuel Pumps: Bosch Type
    • Injector Pressure (kg/cm²): 200
    • Number of Cylinder: 1
    • Type of Lubricating Oil: SAE class 40 CC or CD
  10. FIRMAN Self Priming Bronze Pump (Oil Pump)
    Mulai

    Rp2.099.900

    FIRMAN Self Priming Bronze Pump (Oil Pump)
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Length Suction (m): 8
  11. FIRMAN Mesin Fogging
    Mulai

    Rp1.999.900

  12. FIRMAN Tiller Gasoline
    Mulai

    Rp12.999.900

    FIRMAN Tiller Gasoline
    atribut:
    • Fuel: Pure Gasoline
    • Unit Dimension (P X L X T) (mm): 880 x 460 x 660
    • Plow Depth (mm): 100 - 180
    • Tiling Wide (mm): 1000
    • Driving Model: Gear
    • Gear Change: -1, 0, 1, 2
    • Maximum Voltage hp (kW): 4.5
  13. FIRMAN Tiller
    Mulai

    Rp15.999.900

  14. FIRMAN Tiller
    Mulai

    Rp12.999.900

  15. FIRMAN Tiller Diesel
    Mulai

    Rp21.999.900

    FIRMAN Tiller Diesel
    atribut:
    • Fuel: Solar
    • Unit Dimension (P X L X T) (mm): 920 x 460 x 720
    • Plow Depth (mm): > = 100
    • Tiling Wide (mm): 760
    • Driving Model: Gear / Gigi
    • Gear Change: -1, 0, 2, 1
    • Maximum Voltage hp (kW): 3.5
  16. PERKINS Genset Tipe Silent
    Mulai

    Rp169.999.900

    PERKINS Genset Tipe Silent
    Deskripsi:
    Monotaro.id menyediakan produk generator tipe silent dengan merk Perkins, cocok dipakai untuk industri manufaktur dan konstruksi maupun lainnya, tersedia dengan harga kompetitif di website kami.
    atribut:
    • Speed (rpm): 1500
Daftar Harga firman generator Terbaru March 2026
FIRMAN Gasoline Generator E2 SeriesRp9.599.900
FIRMAN Generator Diesel Silent (Genset)Rp119.999.900
FIRMAN Welder Generator + Welding MachineRp23.999.900
FIRMAN Stabilizer 1 PhaseRp1.199.900
FIRMAN Genset Diesel Tipe Silent Seri SE2Rp26.999.900
Aero 3Phase Electric Motor Foot Mounted(B3) 1000rpm(6Pole) (Dinamo Motor)Rp559.900
MATSUMOTO PLATINUM Generator Diesel SilentRp14.999.900
KRISBOW Genset BensinRp2.199.900
FIRMAN Pompa Air Sumur Dangkal Stainless SteelRp1.599.900
YANMAR Motor DieselRp28.999.900

Data diperbarui pada 11/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait