Beli firman ftl650a di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. FIRMAN Tiller Gasoline
    Mulai

    Rp12.999.900

    FIRMAN Tiller Gasoline
    atribut:
    • Fuel: Pure Gasoline
    • Unit Dimension (P X L X T) (mm): 880 x 460 x 660
    • Plow Depth (mm): 100 - 180
    • Tiling Wide (mm): 1000
    • Driving Model: Gear
    • Gear Change: -1, 0, 1, 2
    • Maximum Voltage hp (kW): 4.5
  2. FIRMAN Pompa Air Sumur Dangkal Stainless Steel
    Mulai

    Rp1.599.900

    FIRMAN Pompa Air Sumur Dangkal Stainless Steel
    atribut:
    • Pipe Size (inch): 1/1
    • Suction Height (m): 11
    • Fan/Impeller Material: Stainless Steel
  3. FIRMAN Self Priming Bronze Pump (Oil Pump)
    Mulai

    Rp2.099.900

    FIRMAN Self Priming Bronze Pump (Oil Pump)
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Length Suction (m): 8
  4. FIRMAN Mesin Fogging
    Mulai

    Rp1.999.900

  5. FIRMAN Tiller
    Mulai

    Rp15.999.900

  6. FIRMAN Tiller
    Mulai

    Rp12.999.900

  7. FIRMAN Tiller Diesel
    Mulai

    Rp21.999.900

    FIRMAN Tiller Diesel
    atribut:
    • Fuel: Solar
    • Unit Dimension (P X L X T) (mm): 920 x 460 x 720
    • Plow Depth (mm): > = 100
    • Tiling Wide (mm): 760
    • Driving Model: Gear / Gigi
    • Gear Change: -1, 0, 2, 1
    • Maximum Voltage hp (kW): 3.5
  8. FIRMAN Gasoline Generator ECII Series
    Mulai

    Rp5.499.900

    FIRMAN Gasoline Generator ECII Series
    atribut:
    • Alternator: Brush
    • Combustion: TCI
    • Oil Warning System: Yes
    • Phase: 1
  9. FIRMAN Hand Tractor
    Mulai

    Rp16.999.900

    FIRMAN Hand Tractor
    atribut:
    • Fuel: Pure Gasoline
    • Bruto: 125.7
    • Fuel Capacity (L): 3.6
    • Engine Oil Capacity (L): 0.6
    • Tiling Wide (cm): 30
    • Gear Change: 1, 2, 0 -1
    • Maximum Voltage hp (kW): 4.4
  10. MAHKOTA OBOR Kantong Plastik Anti Panas
    Mulai

    Rp11.900

    MAHKOTA OBOR Kantong Plastik Anti Panas
    atribut:
    • Color: Transparent
  11. Jeonju Mesin Fogging
    Mulai

    Rp3.099.900

    Jeonju Mesin Fogging
    atribut:
    • Fuel Type: Fuel
  12. FIRMAN Gasoline Water Pump - Auto Choke
    Mulai

    Rp3.199.900

    FIRMAN Gasoline Water Pump - Auto Choke
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjirFGP20AC merupakan salah satu produk mesin pompa air alkon dari Firman Indonesia yang dapat digunakan dalam berbagai macam keperluan seperti seperti irigasi sawah, menguras air, sirkulasi kolam dan lain-lain. Mesin pompa air alkon ini menggunakan engine Firman SFE210 yaitu mesin penggerak 4 tak dengan kapasitas silinder 212 cc dan daya sebesar 7 HP/3600 rpm. Mesin ini memiliki kapasitas tangki bahan bakar sebesar 3.6 L dan kapasitas tangki oli sebesar 600 ml. Mesin ini juga memiliki keunggulan hemat dalam penggunaan. Dengan kapasitas tangki bahan bakar 3.6 L, mesin ini dapat digunakan hingga maksimal 4 jam (Beban 75%). Dengan menggunakan sistem penyalaan recoil (diengkol) yang ringan dan mudah, pengguna tidak akan kehabisan banyak waktu dan tenaga hanya untuk menyalakan mesin ini. Dilengkapi juga dengan fitur auto choke yang semakin memudahkan pengguna saat menyalakan mesin. Fitur auto choke ini menjaga agar karburator mesin selalu pada keadaan siap untuk dinyalakan sehingga mesin mudah dinyalakan karena tidak perlu mengengkol/starter beberapa saat untuk menaikan bensin ke karburator. Dengan diameter hisap dan diameter buangan berukuran masing-masing 2” mesin ini mampu menghisap air dengan debit maksimum mencapai 36 m³ / Jam atau 600 L / min. Selain itu, pompa ini mampu menghisap air dengan tinggi hisap mencapai 8 meter, dan tinggi dorong mencapai 28 meter. Pompa alkon ini sangat cocok untuk Anda yang memiliki usaha dalam bidang pertanian yang memerlukan pompa untuk keperluan irigasi sawah karena dengan menggunakan mesin pompa ini kegiatan irigasi akan lebih menghemat waktu pekerjaan. Selain itu mesin ini dilengkapi juga dengan frame mesin yang dapat memudahkan pengguna untuk memindahkan mesin kemana saja.
    atribut:
    • Maximum Engine Working Power (rpm): 3600
    • Fuel Tank Capacity (L): 3.6
    • Cylinder Capacity (cc): 212
    • Engine Oil Capacity (L): 0.6
  13. Tasco Engine Tiller
    Mulai

    Rp8.099.900

Daftar Harga firman ftl650a Terbaru March 2026
FIRMAN Tiller GasolineRp12.999.900
FIRMAN Traktor Bajak SawahRp9.999.900
FIRMAN Pompa Air Sumur Dangkal Stainless SteelRp1.599.900
FIRMAN Self Priming Bronze Pump (Oil Pump)Rp2.099.900
FIRMAN Mesin FoggingRp1.999.900
FIRMAN TillerRp15.999.900
FIRMAN TillerRp12.999.900
FIRMAN Tiller DieselRp21.999.900
FIRMAN Generator Diesel Silent (Genset)Rp119.999.900
FIRMAN Mesin Potong RumputRp2.899.900

Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait