Sebelum PPN:
Rp3.199.900 - Rp3.599.900
Ketersediaan:
Periksa Metode Pembayaran dan Estimasi pengiriman
Spesifikasi
| Maximum Engine Working Power (rpm) | 3600 |
|---|---|
| Fuel Tank Capacity (L) | 3.6 |
| Cylinder Capacity (cc) | 212 |
| Engine Oil Capacity (L) | 0.6 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjir
FGP20AC merupakan salah satu produk mesin pompa air alkon dari Firman Indonesia yang dapat digunakan dalam berbagai macam keperluan seperti seperti irigasi sawah, menguras air, sirkulasi kolam dan lain-lain. Mesin pompa air alkon ini menggunakan engine Firman SFE210 yaitu mesin penggerak 4 tak dengan kapasitas silinder 212 cc dan daya sebesar 7 HP/3600 rpm. Mesin ini memiliki kapasitas tangki bahan bakar sebesar 3.6 L dan kapasitas tangki oli sebesar 600 ml. Mesin ini juga memiliki keunggulan hemat dalam penggunaan. Dengan kapasitas tangki bahan bakar 3.6 L, mesin ini dapat digunakan hingga maksimal 4 jam (Beban 75%). Dengan menggunakan sistem penyalaan recoil (diengkol) yang ringan dan mudah, pengguna tidak akan kehabisan banyak waktu dan tenaga hanya untuk menyalakan mesin ini. Dilengkapi juga dengan fitur auto choke yang semakin memudahkan pengguna saat menyalakan mesin. Fitur auto choke ini menjaga agar karburator mesin selalu pada keadaan siap untuk dinyalakan sehingga mesin mudah dinyalakan karena tidak perlu mengengkol/starter beberapa saat untuk menaikan bensin ke karburator. Dengan diameter hisap dan diameter buangan berukuran masing-masing 2” mesin ini mampu menghisap air dengan debit maksimum mencapai 36 m³ / Jam atau 600 L / min. Selain itu, pompa ini mampu menghisap air dengan tinggi hisap mencapai 8 meter, dan tinggi dorong mencapai 28 meter. Pompa alkon ini sangat cocok untuk Anda yang memiliki usaha dalam bidang pertanian yang memerlukan pompa untuk keperluan irigasi sawah karena dengan menggunakan mesin pompa ini kegiatan irigasi akan lebih menghemat waktu pekerjaan. Selain itu mesin ini dilengkapi juga dengan frame mesin yang dapat memudahkan pengguna untuk memindahkan mesin kemana saja.
FGP20AC merupakan salah satu produk mesin pompa air alkon dari Firman Indonesia yang dapat digunakan dalam berbagai macam keperluan seperti seperti irigasi sawah, menguras air, sirkulasi kolam dan lain-lain. Mesin pompa air alkon ini menggunakan engine Firman SFE210 yaitu mesin penggerak 4 tak dengan kapasitas silinder 212 cc dan daya sebesar 7 HP/3600 rpm. Mesin ini memiliki kapasitas tangki bahan bakar sebesar 3.6 L dan kapasitas tangki oli sebesar 600 ml. Mesin ini juga memiliki keunggulan hemat dalam penggunaan. Dengan kapasitas tangki bahan bakar 3.6 L, mesin ini dapat digunakan hingga maksimal 4 jam (Beban 75%). Dengan menggunakan sistem penyalaan recoil (diengkol) yang ringan dan mudah, pengguna tidak akan kehabisan banyak waktu dan tenaga hanya untuk menyalakan mesin ini. Dilengkapi juga dengan fitur auto choke yang semakin memudahkan pengguna saat menyalakan mesin. Fitur auto choke ini menjaga agar karburator mesin selalu pada keadaan siap untuk dinyalakan sehingga mesin mudah dinyalakan karena tidak perlu mengengkol/starter beberapa saat untuk menaikan bensin ke karburator. Dengan diameter hisap dan diameter buangan berukuran masing-masing 2” mesin ini mampu menghisap air dengan debit maksimum mencapai 36 m³ / Jam atau 600 L / min. Selain itu, pompa ini mampu menghisap air dengan tinggi hisap mencapai 8 meter, dan tinggi dorong mencapai 28 meter. Pompa alkon ini sangat cocok untuk Anda yang memiliki usaha dalam bidang pertanian yang memerlukan pompa untuk keperluan irigasi sawah karena dengan menggunakan mesin pompa ini kegiatan irigasi akan lebih menghemat waktu pekerjaan. Selain itu mesin ini dilengkapi juga dengan frame mesin yang dapat memudahkan pengguna untuk memindahkan mesin kemana saja.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/llP104048777-1.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)
/Mama%20Lemon%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Cair%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Extra%20Pouch%20680ml%201pc/j1S000001685-5.jpg)
/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2040x40cm%20320gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Muda%201pc/ntS034715857-3.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201box(5reams)/meS056175806-2.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)
/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/Sunlight%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Lime%20370ml%201pc/j8S032839692-2.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)%20LR03%20Milenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/4kS028113164-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2035x35cm%20300gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Tua%201pc/65S039548221-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/Standard%20Pen%20AE-7%20(Pulpen%20%2F%20Bolpoin)%20ATK02092%20Alfa%20Tip%20Black%200_5mm%201pc/dzS034610503-1.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)

/3M%20Red%20Buffer%20Pad%205100%20(Pad%20Buffer%20Lantai)%2016inch%201pc/3cS033966120-1.jpg)
/Sunlight%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Lime%20635ml%201pc/52S042904182-1.jpg)
/Epson%20Ink%20Printer%20in%20Bottle%20003%20(Tinta%20Printer)/Epson%20Ink%20Printer%20in%20Bottle%20003%20(Tinta%20Printer)%20Black%2065ml%201pc/37S015689115-2.jpg)
/WD-40%20Multi-Use%20Product%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)