Beli filter udara ruangan di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- GERMGUARDIAN Air Purifier UV-C HEPA Odor Reduction Filter (Filter Penjernih Udara)atribut:
- UNSPSC: 31160000
- Maspion Air Purifier (Penjernih Udara)Deskripsi:Maspion MAP01 - Air Purifier 40 Watt Ionizer 50m2 Memiliki desain yang compact dan ringan dengan warna yang menawan menjadikannya aplikasi produk yang paling fleksibel, memiliki filter HEPA H3 untuk penyaringan partikel udara yang maksimal, dan memiliki Intelligence Particle Sensor™ yang sangat membantu untuk mengatur suhu secara otomatis.Coverage : 50 m2Filter HEPA H3Charcoal FilterIntelligence Particle Sensor™atribut:
- Ion Shower Indicator: Yes
- HEPA: Yes
- Life Filter (y): Up to 10
- Dimensions (LxWxH) (cm): 56x32x21
- Power Source (W): Max: 40
- Airflow (m³/minute): Max: 3.5; Medium: 2.5; Low: 1.0
- Color: White
- Coverage (m²): 50
- Deodorizing: Able to Eliminate All Types of Odors
- Sharp Air Purifier (Penjernih Udara)Deskripsi:Plasmacluster Generator yang terimplentasi ke dalam produk ini, akan melepaskan ion Positif dan Negatif ke udara lalu memburu elemen kasat mata yang berbahaya seperti Virus, Jamur, Alergen, Bau, dsb hingga ke sudut ruangan. Ion tersebut akan membentuk Hidrosil pada permukaan partikel untuk melumpuhkannya. Hidrosil (OH-) merupakan senyawa radikal yang aktif akan mengambil atom hidrogen dan langsung menonaktifkannya, sehingga partikel berbahaya tadi seperti Virus, Jamur, Alergen, Bau dan sebagainya menjadi lumpuh. Ion generator menghasilkan ion-ion Plasmacluster, ion positif dan ion negatif secara aktif mencari mikro organisme, berubah menjadi Hidroksil (OH-) dan menarik dengan cepat Hidrogen (H+) dari mikro organisme yang akan berubah menjadi (H2O), sehingga micro organisme dinonaktifkan. Lampu indikator yang menunjukkan HEPA Filter sudah kotor dan perlu dibersihkan. Daya hisap yang kuat untuk menyaring udara ruangan serta menyebarkan Ion Plasmacluster secara tepat dan merata keseluruh ruangan akan menjaga ruangan agar selalu bersih, sehat dan nyaman bagi penggunanya. Berkat Coanda Airflow, Ion Plasmacluster akan menyebar lebih merata keseluruh ruangan. ion Plasmacluster secara efektif menonaktifkan dan menekan perkembangan bakteri allergen yang terdapat pada debu diudara pada setiap sudut ruangan.
- AIR HANDLER Air Purifier HEPA Filter (Filter Penjernih Udara)Deskripsi:HEPA ducted terminal module air filters are designed for use in ducted supply HVAC installations with T-bar grid ceilings. These filters remove a minimum of 99.99% of particles as small as 0.30 microns from the air stream. They are commonly used in hospitals, operating rooms, patient isolation rooms, surgery recovery rooms, biomedical facilities, pharmaceutical processing plants, laboratories, and other locations that must meet strict air cleanliness standards. The air filters are manufactured, tested, certified, and labeled in accordance with current HEPA filter standards.atribut:
- UNSPSC: 40161505
- Standards: UL 900
- AIR HANDLER Pleated Air FiltersDeskripsi:MERV 10 general-purpose pleated air filters capture 75% to 80% of particles in the 3 to 10-micron range (such as dusting aids and cement dust) and 35% to 50% of particles in the 1-to-3-micron range (lead dust, humidifier dust, coal dust, and nebulizer droplets).atribut:
- UNSPSC: 40161505
- KRISBOW Filter HEPA (Filter HEPA)Deskripsi:HEPA FILTER F/10100233
- NIPPON MUKI Dust Collector Air Filter (Filter Udara Pengumpul Debu)Deskripsi:-A prefilter excellent in handling made of strong non-woven fabric filter medium.-A filter of 76 to 82% in JISB9908 form 3 (mass method). -Building, general air conditioning, clean room, etc.atribut:
- Pressure Loss (Final): 196Pa
- Constant Use Temperature: 60°C or less
- Working Humidity: 95% RH or less
- Advance Air Humidifier and Air Purifier (Pelembap dan Penjernih Udara)Deskripsi:ADVANCE - HUMICARE S1 (AS8806)HUMICARE S1 adalah alat Disinfectant untuk menyeimbangkan tingkat kelembaban udara dan menjaga kebersihan di dalam ruangan dengan cara menyemprotkan uap air ke udara. Uap yang di hasilkan menciptakan tingkat kelembaban udara yang seimbangatribut:
- Color: White
- Dimensions (cm): 30x17x56
- Effective Area (m²): 50-60
- Frequency (Hz): 50 - 60
- Power (W): 90
- Steam Capacity (ml/hour): 1.000 - 2.000
- Voltage (V): 100 - 240
- AS ONE Pure Space/10 Antibacterial/Deodorant HEPA Filter Specificationsatribut:
- Power Cord Length (m): 5 (3P Plug)
- Size (mm): 654x654x134
- Main Body Material: ABS Plastic
- Wind Velocity (m/s): 0.5
- Air Volume: 5-level Adjustment
- Accessories: Antibacterial/Deodorant HEPA Filter, Prefilter
- Antibacterial/Deodorant HEPA Filter Size (mm): 610x610x50
- Motor: DC brushless motors
- Outlet Cleanliness: Class 100
- Power Supply (V/W): 100/About 86 (start-up 300 max) (AC 50/60Hz)
- DAYTON Portable Air Cleaner (Pembersih Udara)Deskripsi:Room air cleaners have higher air flow and can clean a larger volume of air per minute than desktop air cleaners. Also called room air purifiers, they stand on the floor and provide localized air cleaning in classrooms, offices, and other occupied spaces. These air cleaners use one or more air-cleaning technologies to reduce or deactivate airborne contaminants and neutralize odors. For more information on the specific air-cleaning technologies used by each air cleaner, please see the copy in the filter sidebar.atribut:
- UNSPSC: 40161602
- Air Cleaner Housing Material: Plastic
- Energy Star Certified: No
- Filter Change Reminder: No
- Filter Efficiency (%): 99.97
- Filters Down To (micron): 0.3
- Frequency (Hz): 60
- Housing Color: Silver
- Housing Material: ABS
- Includes Mounting Hardware: No
- NEMA Plug Rating: 1-15P
- Occupancy Sensor: No
- Phase: 1
- Power Cord Length (ft): 6
- Voltage (V AC): 120
- IRIS HEPA Filteratribut:
- Filter Type: HEPA filter
- DEKATECH HEPA Filter Deep-Pleatatribut:
- Grade: H13, H14 (EN1882), ISO 40H (ISO29463-1 2017)
- Frame: Aluminium, double header
- Gasket: EVA Double Side
- Supporting mesh: Diamond Metal Paint Sprayed
- Separator: Corrugated Aluminium Foil
- Efficiency: 99.99%, 99.999%
- Humidity: 100%RH
- Instantaneous Temperature Resistance (°C): 100
- Sealant Glue: AB Component Glue
- Temperature Resistance (°C): 80
- Nautic Air Purifier Filter Sharp (Filter Penjernih Udara)Deskripsi:Filter Air Purifier MERK NAUTIC Kompatibel untuk HEPA FILTER & CARBON for SHARP FZ F30HFE KC-F30Y-W / KCF30YProduk merupakan filter pengganti penyaring udara high efficiency (HEPA) filter, efektif untuk menyaring 99,99% dari :Serbuk sari / pollen, allergen, debu halus PM2.5, dan asap.Bisa dipakai untuk model Sharp air purifier dibawah ini :- FP-F30Y/A/C/H (hepa saja)- FP-J30Y (hepa saja)- FP-JM30Y (hepa saja)- FP-GM30Y (hepa saja)- KC-F30Y- FU-A28E/Y (hepa saja)- FU-Y28E/EP/Y (hepa saja)
- Nautic Air Purifier HEPA & Deo Filter (Filter Penjernih Udara)Deskripsi:Produk ini merupakan filter pengganti penyaring udara high efficiency (HEPA) filter, efektif untuk menyaring 99,99% dari :Serbuk sari / pollen, allergen, debu halus PM2.5, dan asap.atribut:
- Dimensions Hepa (cm): 40x24.5x3.3
- Dimensions Deo (cm): 40x24.5x0.7
- GOSAVE PVC Chainatribut:
- Chain Size (mm): 6
- Total Length (m): 30
Daftar Harga filter udara ruangan Terbaru October 2026
| GERMGUARDIAN Air Purifier UV-C HEPA Odor Reduction Filter (Filter Penjernih Udara) | Rp7.499.900 |
| Maspion Air Purifier (Penjernih Udara) | Rp3.199.900 |
| Sharp Air Purifier (Penjernih Udara) | Rp1.499.900 |
| AIR HANDLER Air Purifier HEPA Filter (Filter Penjernih Udara) | Rp2.899.900 |
| AIR HANDLER Pleated Air Filters | Rp429.900 |
| KRISBOW Filter HEPA (Filter HEPA) | Rp41.900 |
| NIPPON MUKI Dust Collector Air Filter (Filter Udara Pengumpul Debu) | Rp769.900 |
| Advance Air Humidifier and Air Purifier (Pelembap dan Penjernih Udara) | Rp5.699.900 |
| AS ONE Pure Space/10 Antibacterial/Deodorant HEPA Filter Specifications | Rp41.999.900 |
| DAYTON Portable Air Cleaner (Pembersih Udara) | Rp1.599.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/q9P111656945-1.jpg)
/ciP106873450-1.jpg)
/P102171608-1.jpg)
/qyP109419970-1.jpg)

/1wP107071068-1.jpg)
/P102970047-1.jpg)
/n7P115832835-1.jpg)

/nsP109432856-1.jpg)


/16P111281042-1.jpg)
/nhP110904845-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Kerucut%20Jalan/Rantai%20Safety/GOSAVE%20PVC%20Chain/fjP106031559-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)