Beli figura di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- KOKUYO Certificate Frame Japanese CypressDeskripsi:An environmentally friendly product made from unneeded cypress wood scraps.Made with natural cypress. This frame has a unique texture of cypress wood that conveys a sense of luxury.atribut:
- Accessories: String, string fastener, forehead hanger bracket
- Thickness (mm): Glass: 2
- Finishing: Surface: urethane paint
- Material: Natural wood cypress, back plate / particle board
- CARPENTIA Bingkai Foto Akrilik MejaDeskripsi:ACRYLIC PHOTO FRAME TABLE TOPMenggunakan kaki dari metal.Frame eksklusif untuk memajang foto, brosur, iklan, promosi, foto, advertising pamflet.Cocok untuk penggunaan di rumah dan profesional seperti restoran, reception area, sekolah, bazaar, event, dan sebagainya.Pembelian include stabil kaca dan kaki besi chromePemasangan horizontal/vertikal dapat diubah dengan mengganti posisi pemasangan kaki besinyaPemotongan dengan laser cutting 100%
- KOKUYO Certificate of PaymentDeskripsi:Reliable high quality. The bright gold rack pattern makes the certificate stand out.A long-selling product that has been loved for a long time. We achieve high quality with our accumulated know-how.High quality is evident in every detail of the product, from the vividness of the paint to the elaborate combination of frames and the hidden surface treatments.Manufactured under strict quality control that can only be achieved through domestic integrated production.This is a reliable quality product that can be used as a gift with confidence.atribut:
- Accessories: String, string fastener, forehead hanger bracket
- Non Brand Frame Without Glass Minimalist Fiber Photo Frame (Bingkai Minimalis)atribut:
- Material: Fiber
- Profile Thickness (cm): 3
- Thickness (mm): 1
- JIB Photo Frame A4 (Bingkai Foto)Deskripsi:Material Kayu, Terdapat penyangga untuk dipajang di rak atau meja serta kait untuk digantung di dinding, Dilapisi dengan permukaan akrilik yang jernih sehingga melindungi gambar dari kerusakan & tidak mudah pecahatribut:
- Material: Wood
- CARPENTIA Bingkai Akrilik Tempel DindingDeskripsi:Acrylic Frame Dinding TempelSUDAH INCLUDE TERPASANG DOUBLE TAPEPemotongan dengan laser cutting 100%
- Joyko Palet LukisDeskripsi:Palette / Palet Joyko PLT-111
- PRIMA Professional Canvas (Kanvas Lukis)Deskripsi:Prima Professional 20x20cm Cotton CanvasUkuran Stretcher Bar : 18 mm x 26 mm. Kain kanvas : 100% cotton, 280 gsm, Medium texture.*** untuk ukuran 20 x 20 cm tidak ada adjuster stetcher bar.Kanvas Prima menggunakan kayu dari Finlandia yang bebas rayap, bebas lembab karena kayu-kayu diproses pengeringan dengan oven.Series professional ini mewakili standar dan keunggulan tertinggi dari kanvas.Semua produk dalam seri Professional/Premium ini menggunakan kanvas 100% buatan Italia untuk menjamin pengalaman melukis yang unggul bagi pelukis profesional. Dapat digunakan untuk melukis dengan cat minyak dan akrilik.
- Kenko Wooden Picture Frame New Garden (Bingkai)Deskripsi:The gentle texture and color will create a soft atmosphere, and the photos inside will start to speak naturally. It combines the warmth and sharpness of wood and fits into any interior.
- KOKUYO Frame Gold Decoration Lightweight Type, With StandDeskripsi:For the covering material, we use PET resin which is lightweight and hard to break while having the same transparency as glass. If you use the attached wooden stick, you can also stand upright as well as wall hanging. It is a product conforming to the Green Purchasing Law, using recycled materials for frames.atribut:
- Surface Finishing: Urethane paint
- Accessories: String, string fastener, forehead hanging bracket, wooden rod for stand
- Material: Exterior material: PET sheet (thickness / 0.4 mm), frame: R-PS, back plate: green cardboard (used paper pulp blend)
- Recycled Materials Utilization Rate (% ): Frame: R-PS 90%
- Schneider Electric Domae Miniature Circuit Breaker 1P (Pemutus Sirkuit/MCB)Deskripsi:Untuk pemakaian dengan arus hubung singkat ≤ 6kA1. Kapasitas pemutusan:- Standar SNI 8528-1:2018 mengacu IEC 60898-1:2015- Icn = 6000A (230V - 1P, 400V 2-3P).2. Kurva C (magnetis trip antara 5 dan 10 In).3. Daya Tahan MCB :- Electrical Trip: 10,000 kali- Mechanical Trip: 20,000 kaliatribut:
- Breaking Capacity (kA): 6
- Curve Code: C
- Rated Operational Voltage (V): 230
- Number of Poles: 1P
- Frequency (Hz): 50/60
- Magnetic Trip: 5~10 x In
- Mounting Mode: Clip-on
- Network Type: AC
- Trip Unit: Thermal-magnetic
- ANSEL Bingkai Foto Akrilik Dindingatribut:
- Include: Bolt Set
- Thickness (mm): 2
- Wipro Roda Hand Truck Lipat Still Plate SetDeskripsi:Roda: 2H+2M (H: Hidup, M: Mati)atribut:
- Wheel Type: 2 Hidup +2 Mati
- TOMOYA Triangular Easel Ver2.0atribut:
- Material: wooden
- Color: Brown
- Mass (kg): 1.4
- Allowable Load (kg): 5
- Dimensions (mm): Panel support: up to D50
- Dimensions, Width W x Depth D x Height H (mm): Body: 530x550x1070
- Panel: Applicable: Panel up to B1 vertical size
- Hikari PP Board (Lembaran Polipropilena)Deskripsi:A plastic material that is convenient for crafting, processing, and cutting. Work material for DIY and hobby craft Can be processed with staples, scissors, knives, etc. Thin polypropylene- It is not completely transparent.atribut:
- Material: Polypropylene
- FINDER Relayatribut:
- Coil Power (mW): 500
- Coil Voltage (VDC): 24
- Depth (mm): 12.4
- Height (mm): 32.8
- Isolation Coil to Contact (kV): 6
- Length (mm): 29
- Mounting Type: Plug-In
- Series: 46 Series
Daftar Harga figura Terbaru October 2026
| KOKUYO Certificate Frame Japanese Cypress | Rp359.900 |
| CARPENTIA Bingkai Foto Akrilik Meja | Rp86.900 |
| KOKUYO Certificate of Payment | Rp229.900 |
| Non Brand Frame Without Glass Minimalist Fiber Photo Frame (Bingkai Minimalis) | Rp46.900 |
| JIB Photo Frame A4 (Bingkai Foto) | Rp21.900 |
| CARPENTIA Bingkai Akrilik Tempel Dinding | Rp19.900 |
| Joyko Palet Lukis | Rp3.900 |
| PRIMA Professional Canvas (Kanvas Lukis) | Rp54.900 |
| Kenko Wooden Picture Frame New Garden (Bingkai) | Rp369.900 |
| KOKUYO Frame Gold Decoration Lightweight Type, With Stand | Rp389.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)






















































































































































/q3P115651939-1.jpg)
/8gP115985304-1.jpg)


/jeP106585698-1.jpg)
/nhP110751845-1.jpg)

/bpP103102421-11.jpg)



/eyP110420538-6.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)