Beli feeler blade di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Niigata Seiki (SK) Feeler Gauge (Alat ukur ketebalan)
    Mulai

    Rp139.900

    Niigata Seiki (SK) Feeler Gauge (Alat ukur ketebalan)
    Deskripsi:
    Feeler Gauge dari Niigata Seiki dirancang untuk keperluan inspeksi, otomotif, dan permesinan presisi. Tersedia dalam berbagai ketebalan, mudah disesuaikan dan digunakan.
  2. TRUSCO Thickness Gauge (General) (Alat Ukur Ketebalan)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp219.900

    TRUSCO Thickness Gauge (General) (Alat Ukur Ketebalan)
    atribut:
    • Purpose of Use: For crevice measurement.
  3. Mitutoyo Feeler Gauge (Pengukur Celah)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp569.900

    Mitutoyo Feeler Gauge (Pengukur Celah)
    Deskripsi:
    Alat ukur ketebalan suatu celah yaitu membandingkan celah dengan lembaran yang terdapat nilai pada alat ukur
  4. TEKIRO Feeler Gauge (Pengukur Celah)
    Mulai

    Rp47.900

    TEKIRO Feeler Gauge (Pengukur Celah)
    Deskripsi:
    TEKIRO Feeler Gauge Perkakas Tangan adalah feeler gauge yang berfungsi sebagai pengukur ketebalan atau kerenggangan celah yang sangat kecil dan akurat serta digunakan pada saat melakukan penyesuaian tappets pada mobil & motor, pemotong rumput, dan alat-alat yang menggunakan penggerak berbahan bakar bensin lainnya. Alat ini terbuat dari bahan berkualitas tinggi.Fungsi : untuk menyetel klap suatu kendaraanMaterial : chrome vanadium
    atribut:
    • Measurement Range (mm): 0.05, 0.10, 0.15, 0.20, 0.25, 0.30, 0.40, 0.50, 0.60, 0.70, 0.80, 0.90, 1.00
    • Length (mm): 100
    • Material: Chrome Vanadium
    • Number of Leaves: 13
    • Set Contents (mm): 0.05, 0.10, 0.15, 0.20, 0.25, 0.30, 0.40, 0.50, 0.60, 0.70, 0.80, 0.90, 1.00
  5. Niigata Seiki (SK) Feeler Gauge Stainless Steel (Pengukur Celah)
    Rating:
    93% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp149.900

    Niigata Seiki (SK) Feeler Gauge Stainless Steel (Pengukur Celah)
    Deskripsi:
    Feeler gauge stainless steel SFG-005-1. - Measure gap width 0.01mm - Material Stainless Steel - Use for assembly or adjustment of automotive engine components or other machines by cutting it into necessary size - Leaf width 12.7mm, Length 1m, Accuracy +/-4 micron.
    atribut:
    • Material: Stainless Steel
    • Dimensions (mm): 77x77x33
    • Leaf Width (mm): 12.7
  6. Kennedy Metric Feeler Gauge (Pengukur Celah)
    Mulai

    Rp309.900

    Kennedy Metric Feeler Gauge (Pengukur Celah)
    atribut:
    • Size (inch): 4
    • Material: Steel
    • Number of Blades: 13
    • Blade Length (mm): 100
    • Standard Met: DIN 2275
    • Measuring Range (mm) : 0.05-1.00
  7. TRUSCO Feeler Gauge Thickness Tape (Pengukur Celah)
    48%
    Mulai

    Rp87.900

    TRUSCO Feeler Gauge Thickness Tape (Pengukur Celah)
    atribut:
    • Length (m): 1
    • Purpose of Use: For crevice measurement.
    • Width (mm): 12.7
  8. Kennedy Metric Feeler Gauge (Pengukur Celah)
    Mulai

    Rp239.900

    Kennedy Metric Feeler Gauge (Pengukur Celah)
    Deskripsi:
    Hardened and polished taper blades, enclosed in a steel case. Blades are clearly marked for easy identification. Metric: Manufactured to DIN 2275. Part 1 (Metric). Range: 10 Blade: .05 - .80mm. 13 and 20 Blade: .05 - 1mm.
    atribut:
    • Material: Steel
    • Blade Length (mm): 100
    • Additional Features: Blades are clearly marked for easy identification Hardened and polished taper blades
    • Product Type: Feeler Gauge
    • Product Number: 101/18
    • Number of Blade: 10
    • Part Number: KEN5180710K
  9. Niigata Seiki (SK) Thickness Gauge (Alat ukur ketebalan)
    Mulai

    Rp649.900

    Niigata Seiki (SK) Thickness Gauge (Alat ukur ketebalan)
    Deskripsi:
    Thickness Gauge 100MZ. - Measure Gap Width (0.03-1.00) - Material Carbon Steel - Leaf width 12.7mm, Leaf Length 100mm, 25 Pieces/set - Nominal size: 0.03, 0.04, 0.05, 0.06, 0.07, 0.08, 0.09, 0.10, 0.11, 0.12, 0.13, 0.14, 0.15, 0.20, 0.25, 0.30, 0.35, 0.40, 0.45, 0.50, 0.60, 0.70, 0.80, 0.90, 1.00mm.
  10. Niigata Seiki (SK) Feeler Gauge Carbon Steel (Pengukur Celah)
    Mulai

    Rp72.900

    Niigata Seiki (SK) Feeler Gauge Carbon Steel (Pengukur Celah)
    Deskripsi:
    Feeler gauge carbon steel FG-11-1. - Measure gap width 0.11mm - Material Carbon Steel - Use for assembly or adjustment of automotive engine components or other machines by cutting it into necessary size - Leaf width 12.7mm, Length 1m, Accuracy +/-10 micron - Also available 3m and 5m.
  11. BluePoint Feeler Gauges (Pengukur Celah)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp199.900

    BluePoint Feeler Gauges (Pengukur Celah)
    Deskripsi:
    Feeler Gauge Set. Blade Size: 0.006inch thru 0.030inch.
  12. Wipro Metric Fuller Gauge (Pengukur Celah)
    Mulai

    Rp31.900

  13. Mitutoyo Radius Gage
    Mulai

    Rp199.900

    Mitutoyo Radius Gage
    Deskripsi:
    The Mitutoyo metric and inch radius gage set has convex and concave gages to perform highly accurate outside and inside radius measurements. The measuring surfaces are precisely finished with smooth, accurate edges for exact measurements. Each gage has a satin-chrome finish with the radius stamped on it for easy viewing.
  14. PRECISION BRAND Feeler Gauge Set (Pengukur Celah)
    Mulai

    Rp619.900

    PRECISION BRAND Feeler Gauge Set (Pengukur Celah)
    Deskripsi:
    Steel feeler gauge sets are used to measure gap widths by inserting the gauge into a gap. They can also be used as high-precision, durable shims. They are commonly used by engineers, machinists, and in light and heavy production, automotive, and woodworking applications.
    atribut:
    • UNSPSC: 41111617
    • Application: Used in Manufacturing and Maintenance Operations, Wherever Setting Close Spacing or Checking Extremely Tight Tolerances is Required
    • Blade Width (inch): 1/2
    • Included Certification: Certificate of Conformance
    • Locking Device: No
    • Markings: Inch with Metric Equivalent
  15. Shinwa Rules Feeler Gauge (Pengukur Celah)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp119.900

    Shinwa Rules Feeler Gauge (Pengukur Celah)
    Deskripsi:
    Lembar pengukur tipis beragam ukuran untuk cek celah presisi. Ideal untuk keperluan otomotif, permesinan, dan kalibrasi alat.
    atribut:
    • Material: Carbon Tool Steel (SK 6)
    • Hardness: HV 360 to 600
  16. PROTO Feeler Gauge (Pengukur Celah)
    Mulai

    Rp1.099.900

    PROTO Feeler Gauge (Pengukur Celah)
    Deskripsi:
    Alat ukur ketebalan celah dalam bentuk lembaran tipis berbagai ukuran. Diperlukan untuk penyetelan presisi pada mesin, otomotif, dan perakitan alat teknik.
    atribut:
    • Length (inch): 12
  17. Kennedy Imperial Feeler Gauge (Pengukur Celah)
    22%
    Mulai

    Rp549.900

  18. Mitutoyo Radius Gage Matric Type
    Mulai

    Rp389.900

    Mitutoyo Radius Gage Matric Type
    atribut:
    • Composition of Leaves: 34 pairs:1-3mm by 0.25mm, 3.5-7mm by0.5mm
    • Remarks: 180° arc
    • Specification Range (mm): 1.0-7.0
Daftar Harga feeler blade Terbaru October 2026
Niigata Seiki (SK) Feeler Gauge (Alat ukur ketebalan)Rp139.900
TRUSCO Thickness Gauge (General) (Alat Ukur Ketebalan)Rp219.900
Mitutoyo Feeler Gauge (Pengukur Celah)Rp569.900
TEKIRO Feeler Gauge (Pengukur Celah)Rp47.900
Niigata Seiki (SK) Feeler Gauge Stainless Steel (Pengukur Celah)Rp149.900
Kennedy Metric Feeler Gauge (Pengukur Celah)Rp309.900
TRUSCO Feeler Gauge Thickness Tape (Pengukur Celah)Rp87.900
Kennedy Metric Feeler Gauge (Pengukur Celah)Rp239.900
Niigata Seiki (SK) Thickness Gauge (Alat ukur ketebalan)Rp649.900
Mitutoyo Feeler Gauge Set (Alat ukur ketebalan)Rp349.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)