Beli facom tang potong di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- FACOM Insulated Cutting Plieratribut:
- Overall Length (mm): 165
- Cutting Capacity (mm): 3.5
- Cut Type: Diagonal
- Material Cut: Copper Wire, Hard Wire
- FACOM Cutting Pliers Angled Nose (Tang Potong)atribut:
- Angled Cutting (°): 30
- Cutting Type: Pull Saw
- Diameter (mm): 0.2 to 0.6
- Height (mm): 7
- Length (mm): 120
- Nose Tip Width (mm): 23
- Pliers Handle Type: Antistatic
- Pliers Type of Head: End Nose
- Standards/Norms: ASME B107.500, DIN ISO 9654, ISO 9654, NF ISO 9654
- Width (mm): 11
- FACOM Screwdriver (Obeng)Deskripsi:Supplied in a Box :- ANX10X75- ANX15X75- ANX20X100 - ANX25X100 - ANX30X125 - ANX40X150
- KNIPEX Diagonal Cutting Pliers Insulated (Tang Potong)Deskripsi:-European standard EN60900 compliant product, 1000V insulation specification.
- KRISBOW Diagonal Cutting Pliers (Tang Potong)Deskripsi:Diagonal Cutter Pliers 6inch adalah alat yang digunakan untuk memperbaiki rangkaian listrik. Alat ini berfungsi untuk mengupas dan memotong kabel sehingga sesuai dengan kebutuhan dari rangkaian listrik. Alat ini mempunyai handle yang ergonomis sehingga sangat nyaman saat digunakan, kelebihan lain alat ini yaitu mempunyai permukaan potong yang sangat tajam sehingga dapat melakukan pemotongan dengan cepat dan efisien terhadap kabel listrik. Tang potong ini mempunyai ukuran 6inch. Tang potong sering digunakan di industri, pabrik atau bengkel.atribut:
- Type: Diagonal Cutting Plier
- Applications: Cutting
- TEKIRO Diagonal Cutting Pliers (Tang Potong)Deskripsi:TEKIRO Tang Potong Mini [4.5 Inch] adalah alat yang digunakan untuk mencengkram atau memegang komponen yang akan di buka dengan cara diputarkan bagiannya. Tang ini juga dapat digunakan untuk mengencangkan atau melonggarkan mur dan baut tetapi tidak dianjurkan untuk penggunaan tersebut karena kekuatan cengkraman. Tang terbuat dari baja tensil tinggi sehingga tang sangat kuat ketika dipukulkan pada benda kerja seperti mur dan baut. Dan jika terpaksa tang juga bisa digunakan untuk memukul benda benda yang keras seperti paku yang melengkung dan lain lain.TEKIRO Tang Potong [4, 5 Inch/ N-R] merupakan tang potong berbahan chrome vanadium yang didesain ergonomis sehingga nyaman digenggam karena high presission, tang ini mempunyai mata pisau pada sisi didalamnya yang berfungsi untuk memotong kabel dan kawat.Fungsi : untuk memotong kabelMaterial : Chrome VanadiumDimensi : 125mm 11mm 79mm
- EREM Cutting Pliers Precision (Tang Potong)Deskripsi:The blades on flush-cut pliers are extra sharp to leave a flat, smooth edge on materials. They are commonly used to prepare materials for soldering. Flush-cut pliers make the finest cuts but tend to dull more quickly than standard- or semiflush-cut pliers.atribut:
- Blade Material: Steel
- Cutter Type: Precision Diagonal Cutting Pliers
- ESD Safe: Yes
- Grip Style: Deluxe Cushion
- Head Offset Angle: 0°
- Jaw Thickness (inch): 1/4
- Non-Sparking: No
- Plier Material: Steel
- Tether Ready: No
- Tool Function: Wire Cutter
- Snap-on VectorEdge Diagonal Cutters (Tang potong)atribut:
- Dimension A, Handle Type: Bowed
- Country of Origin: USA
- Finish: Natural
- Jaw Type: VectorEdge
- Murphy Explosion Proof Shock and Vibration SwitchDeskripsi:The VS2EX Series switches are shock sensitive mechanisms for shutdown of engine or electric motor powered equipment. These switches use a magnetic latch to ensure reliable operation.The VS2EX has a base mounted case, explosion-proof aluminum alloy housing; meets NEMA 7/IP50 specifications; Class I, Division I, Groups C & D; UL and CSA listed with 480 VAC rating. In place of the leaf-type contacts, 2-SPDT snap-switches are used in this model. Sensitivity is externally adjustable and, when tripped, the VS2EX gives a Tattletale indication on the reset button.Ideal for use on engines, pumps, compressors, heat exchangers and pumping units - the VS2EX can be used anywhere shutdown protection from damaging shock/vibration is desired. Switches are field adjustable to sensitivity required in each application.
- KANON Torque Screw Driver (Obeng Torsi)Deskripsi:-When the predetermined torque value is reached, the clutch will automatically disengage and becomes idle, there will be no worry of too much tightening.-Setting torque value can be locked and prevents deviation of torque value during work. (adopted for N-For assembling car parts and home appliance.
- Asahi AV PVC Ball Valveatribut:
- Material: Hard vinyl chloride (U-PVC)
- Maximum Working Pressure (MPa): 1
- Fluid Temperature (°C): 0-50
- Hannochs LED Bulb Premier Lamp E27Deskripsi:Save energy up to 90% compared with regular incandescent bulbs.Can operate within 100 - 240 V.Instant start.Very good color rendering > 80.No IR & UV radiation.Frosted cover made of PC (Poly Carbonate), impact resistant.Made of PBT (Polybutylene terephthalate), heat resistant until 150º C.Long Life lamp up to 15000 hours and Save Maintenance costs.Low heat radiation.SNI. TEC. 62560 : 2015atribut:
- Voltage (V): 110-240
- Product Technology: LED
- Beam Angle (°): 240
- Fitting: E27
- Product Material: AL + PC + PBT
- Rated Lifetime (hour): 15000
- FACOM Diagonal Cutting Pliers Leverage (Tang Potong)atribut:
- Size: 24mm
- Length: 160mm
- Material: Chrome-Molybdenum-Vanadium steel
- Finish coated: polished, varnished
- IRWIN VISE-GRIP Diagonal Cutting Pliers General Purpose (Tang Potong)Deskripsi:Standard-cut pliers leave a pointed, pinched edge on materials. They make rougher cuts but typically stay sharper to make more cuts than flush- and semiflush-cut pliers.atribut:
- UNSPSC: 27112114
- Additional Tool Functions: Wire Cutter
- Cut Profile: Flush
- Handle Color: Multicolored
- Insulated: No
- Non-Sparking: No
- Plier Material: Steel
- Standards: ANSI
- Tether Ready: No
Daftar Harga facom tang potong Terbaru October 2026
| FACOM Diagonal Cutting Pliers (Tang Potong) | Rp739.900 |
| FACOM Insulated Cutting Plier | Rp1.499.900 |
| FACOM Cutting Pliers (Tang Potong) | Rp1.599.900 |
| FACOM Cutting Pliers Angled Nose (Tang Potong) | Rp1.999.900 |
| FACOM Combination Pliers (Tang Jepit Kombinasi) | Rp729.900 |
| FACOM Screwdriver (Obeng) | Rp22.900 |
| KNIPEX Diagonal Cutting Pliers Insulated (Tang Potong) | Rp949.900 |
| KRISBOW Diagonal Cutting Pliers (Tang Potong) | Rp82.900 |
| TEKIRO Diagonal Cutting Pliers (Tang Potong) | Rp36.900 |
| KNIPEX Diagonal Cutting Pliers (Tang Potong) | Rp589.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/fnP111085563-1.jpg)

/8zP111085323-1.jpg)
/ixP111082681-1.jpg)
/P101519692-1.jpg)
/P102269442-1.jpg)
/P102634871-3.jpg)
/16P103637042-4.jpg)
/a0P101000360-7.jpg)
/6tP105533245-2.jpg)
/2nP109860095-5.jpg)
/klP103255741-1.jpg)

/P102742912-1.jpg)


/ocP101519876-2.jpg)
/P101519722-1.jpg)
/ijP109771667-4.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)