Beli facom snap ring di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- FACOM Snap Ring Pliers (Tang Jepit Snap Ring)atribut:
- Height (mm): 45
- Length (mm): 188
- FACOM Screwdriver Modular Set (Obeng)atribut:
- Content Package: AN3X75, AN3.5X100, AN4X100, AN5.5X125, AWH6.5X150, AWH8X175, ANP1X100, ANP2X125
- Kennedy Circlip Pliers Sprung Set (Tang Jepit)atribut:
- Finish/Coating: Polished
- Handle Material: Bi-Material
- Insulated: No
- Jaw Material: Steel
- Jaw Opening (mm): 65
- Jaw Style: Internal
- Number of Pieces: 4
- Overall Length (mm): 150
- Size (mm): 10-65
- Type: Circlip Plier Set
- TEKIRO Snap Ring Pliers (Tang Jepit Snap Ring)Deskripsi:Tekiro Tang Snap Ring EB [5 Inch] merupakan tang berbahan berkualitas tinggi yang dapat digunakan untuk memudahkan Anda dalam pekerjaan otomotif, untuk memegang, memotong, melepas dan memasang komponen. Tang ini dirancang awet, kuat, dan tahan lama. Tang ini juga dapat digunakan untuk mengencangkan atau melonggarkan mur dan baut tetapi tidak dianjurkan untuk penggunaan tersebut karena kekuatan cengkraman Tang tidak sekuat cengkrama Kunci Pas dan kunci kunci yang lainnya. Tang terbuat dari baja tensil tinggi sehingga Tang sangat kuat ketika dipukulkan pada benda kerja seperti mur dan baut. Dan jika terpaksa Tang juga bisa digunakan untuk memukul benda benda yang keras seperti paku yang melengkung dan lain lain.TEKIRO TANG SNAP RING 5 INCH EB merupakan tang berkualitas tinggi yang dapat digunakan untuk memudahkan dalam pekerjaan otomotif, untuk memegang, memotong serta melepas komponen. Tang ini juga dapat digunakan untuk melonggarkan dan mengencangkan mur dan baut. terbuat dari baja tensil tinggi sehingga tang sangat kuat.Fungsi : untuk menarik bantalan kecilMaterial : highh carbon steelDimensi : 125mm 70mm 20mm
- TOHO (TOOLS) Fiberglass Ball Peen HammerDeskripsi:- Forged, one-pieces steel construction for strength and durability. - Fiber glass shaft with polypropylene outer jacket. - The hammer is attached with 2 wedges for better durability. - Tape lock union between head and shaft for safety. - Flock-filled rubber grip impervious to heat. - Slip-resistant handle for a secure grip and comfort. - Ideals for striking chisels and punches or riveting, shaping and bending metal. - Exclusive rim temper reduces incidences of chipping or spalling. - Polished face ball pein used for riveting and pool used for normal striking.
- FACOM Screwdriver Phillips (Obeng)Deskripsi:• Round shank for access in wells.• Extra-long shank up to 300 mm for difficult and remote access.• Silicon carbon blade: strong and resistant to flexion.• Bi-material grip resists to impacts, abrasion, and chemicals.• Finish: black tipped mat chromed blade.
- FACOM Modular Plier Set (Tang Set)atribut:
- Content: 18mm half-round nose pliers;23mm universal pliers;24mm diagonal cutting pliers
- FACOM Combination Wrench (Kunci Ring Pas)atribut:
- Material: Steel
- Presentation: Satin chrome finish
- Sojipack Acrylic Bending Hand Toolsatribut:
- Power (V): 100-240
- Arc Shaping Device (W): 60
- Angle Shaping Device (W): 39
- Temperature Heating Panel (arc) (mm): 100x50x(2)
- Dimensions Heating Panel (Angle) (mm): 100x(2) 5x(2)
- FACOM Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas)atribut:
- Material: Steel
- FACOM Screwdriver Slotted (Obeng)Deskripsi:- Round shank for access in wells.- Extra-long shank up to 300 mm for difficult and remote access.- Silicon carbon blade: strong and resistant to flexion.- Bi-material grip resists to impacts, abrasion, and chemicals.- Finish: black tipped mat chromed blade.
- FACOM Screwdriver (Obeng)Deskripsi:Supplied in a Box :- ANX10X75- ANX15X75- ANX20X100 - ANX25X100 - ANX30X125 - ANX40X150
- FACOM Screwdriver Set (Obeng)Deskripsi:Screwdriver set supplied in a box.atribut:
- Content Package: AN3.5X75, AN4X100, AN5.5X150, AN6.5X150, AND1X100, AND2X125
- Yoshinobu Snap Ring InternalDeskripsi:Snap ring dari Yoshinobu memiliki variasi bore (lubang) 20-62 mm cocok untuk industri otomotif, perbengkelan, dan manufakturatribut:
- Material: Steel
- TEKIRO DR. Hand Socket 3/4inch 6pt (Mata Sock)Deskripsi:TEKIRO KUNCI SOCK Merupakan tool yang digunakan untuk melepas atau mengencangkan nut/bolt dan digunakan di area yang memiliki ruang yang memungkinkan. Dapat digunakan dengan berbagai macam tool seperti ratchet air impact sliding T bar dll.terbuat dari material berkualitas dan awet.Fungsi : membuka dan mengencangkan nut/bolt.Material :Chrome Vanadiumatribut:
- Dimension 3 (mm): 19
- Material: Chrome Vanadium Steel
Daftar Harga facom snap ring Terbaru March 2026
| FACOM Snap Ring Pliers (Tang Jepit Snap Ring) | Rp3.499.900 |
| FACOM Circlip Pliers (Tang Jepit) | Rp88.900 |
| FACOM Screwdriver Modular Set (Obeng) | Rp2.099.900 |
| Kennedy Circlip Pliers Sprung Set (Tang Jepit) | Rp1.199.900 |
| TEKIRO Snap Ring Pliers (Tang Jepit Snap Ring) | Rp48.900 |
| RIDGID Flaring Tools 45 Degree SAE Flares | Rp2.799.900 |
| TOHO (TOOLS) Fiberglass Ball Peen Hammer | Rp109.900 |
| FACOM Screwdriver Phillips (Obeng) | Rp109.900 |
| FACOM Modular Plier Set (Tang Set) | Rp2.699.900 |
| FACOM Combination Wrench (Kunci Ring Pas) | Rp5.499.900 |
Data diperbarui pada 17/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/4iP111095162-1.jpg)
/dwP111084500-1.jpg)
/P101520018-1.jpg)
/q4P101005940-5.jpg)
/a4P101000364-8.jpg)

%20Fiberglass%20Ball%20Peen%20Hammer/6eP103955230-1.jpg)
/P101519838-1.jpg)
/P101519982-1.jpg)
/qrP103200963-2.jpg)


/gxP101519609-5.jpg)
/P101519845-1.jpg)
/P102269442-1.jpg)
/1vP103265067-1.jpg)

/lsP101519784-5.jpg)
/95P101000329-7.jpg)
/pqP111091926-1.jpg)