Beli facom slotted di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- FACOM Screwdriver Slotted (Obeng)Deskripsi:- Round shank for access in wells.- Extra-long shank up to 300 mm for difficult and remote access.- Silicon carbon blade: strong and resistant to flexion.- Bi-material grip resists to impacts, abrasion, and chemicals.- Finish: black tipped mat chromed blade.
- FACOM Screwdriver Phillips (Obeng)Deskripsi:• Round shank for access in wells.• Extra-long shank up to 300 mm for difficult and remote access.• Silicon carbon blade: strong and resistant to flexion.• Bi-material grip resists to impacts, abrasion, and chemicals.• Finish: black tipped mat chromed blade.
- TRUSCO Tube bender (for stainless steel) (Pembengkok Pipa)Deskripsi:Application : Bending of steel pipes and annealed stainless steel pipes.atribut:
- Type: For mm
- Bend Angle (°): 0 to 180
- Purpose of Use: Bending process of soft copper pipe, iron pipe, and annealed stainless steel pipe.
- RIDGID Mesin Pembengkok Pipa HidrolikDeskripsi:Monotaro.id merupakan E-commerce terpercaya di Indonesia untuk menjual kebutuhan produk MRO dan menjual Mesin Pembengkok Pipa Ridgid terlengkap. Dengan monotaro.id, pelanggan dan calon konsumen bisa memilih Mesin Pembengkok Pipa Ridgid dengan harga terbaik.
- TRUSCO Tube Bender (Standard Type)Deskripsi:71atribut:
- Bend Angle: 0 to 180degrees
- Purpose of Use: Bending process of soft copper pipe, brass, soft and viscous aluminum pipe and annealed stainless steel pipe.
- KRISBOW Pembengkok PipaDeskripsi:Tube Bender 1/2inch (12mm) adalah alat yang digunakan untuk membengkokkan pipa sehingga pipa yang akan dibengkokkan tidak gepeng atau bocor. Alat ini bekerja menggunakan minyak pelumas sehingga pipa yang dibengkokkan tidak lecet. Cara kerja alat ini adalah membengkokkan pipa secara perlahan-lahan hingga terbentuk ukuran radius bengkok yang dibutuhkan. Pembengkok pipa ini mempunyai dimensi 590x55x32mm dengan ukuran bending 12mm. Pembengkok pipa sering digunakan di industri, pabrik, atau bengkel.atribut:
- Type: Tube Bender
- Material: Steel
- Bend Angle (°): 180
- FACOM Screwdriver Modular Set (Obeng)atribut:
- Content Package: AN3X75, AN3.5X100, AN4X100, AN5.5X125, AWH6.5X150, AWH8X175, ANP1X100, ANP2X125
- RIDGID Heavy Duty Instrument Bender 600 Series (Metric)atribut:
- Bending Angle (°): 90 to 180
- RIDGID Stainless Steel Tubing Cutteratribut:
- Capacity (inch): 1/4 - 1 3/8
- Capacity (mm): 6.0 - 35.0
- Catalog Number: 29963
- Standard Wheel: E-635
- FACOM Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas)atribut:
- Material: Steel
- HOZAN Sheet Metal Benderatribut:
- Bending Ability (mm): Iron plate 0.6 / Aluminium plate 1.5
- Total Length (mm): 510
Daftar Harga facom slotted Terbaru April 2026
| RIDGID Heavy Duty Instrument Bender 600 Series (Imperial) | Rp4.999.900 |
| FACOM Screwdriver Slotted (Obeng) | Rp95.900 |
| RIDGID Instrument Bender 400 Series (Imperial) | Rp2.499.900 |
| FACOM Screwdriver Phillips (Obeng) | Rp109.900 |
| WISON Alat Pembengkok Pipa Hidrolik | Rp6.199.900 |
| Wipro Alat Pembengkok Pipa Manual (Tube Bender) | Rp2.099.900 |
| RIDGID 300 Series Plumbing Bender | Rp4.199.900 |
| TRUSCO Tube bender (for stainless steel) (Pembengkok Pipa) | Rp1.999.900 |
| Sellery Pembengkok Pipa | Rp239.900 |
| RIDGID Mesin Pembengkok Pipa Hidrolik | Rp52.999.900 |
Data diperbarui pada 03/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/5yP102048214-14.jpg)
/P101519845-1.jpg)
/8pP102048313-15.jpg)
/P101519838-1.jpg)

/14P102120040-2.jpg)

%20(Pembengkok%20Pipa)/dbP102014479-2.jpg)


/P101506227-1.jpg)

/P101520018-1.jpg)

/puP102243930-3.jpg)
/q4P102321940-7.jpg)

/gxP101519609-5.jpg)