Beli facom screwdrivers set di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- FACOM Screwdriver Slotted (Obeng)Deskripsi:- Round shank for access in wells.- Extra-long shank up to 300 mm for difficult and remote access.- Silicon carbon blade: strong and resistant to flexion.- Bi-material grip resists to impacts, abrasion, and chemicals.- Finish: black tipped mat chromed blade.
- FACOM Screwdriver Modular Set (Obeng)atribut:
- Content Package: AN3X75, AN3.5X100, AN4X100, AN5.5X125, AWH6.5X150, AWH8X175, ANP1X100, ANP2X125
- FACOM Screwdriver Phillips (Obeng)Deskripsi:• Round shank for access in wells.• Extra-long shank up to 300 mm for difficult and remote access.• Silicon carbon blade: strong and resistant to flexion.• Bi-material grip resists to impacts, abrasion, and chemicals.• Finish: black tipped mat chromed blade.
- FACOM Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas)atribut:
- Material: Steel
- FACOM Screwdriver (Obeng)Deskripsi:Supplied in a Box :- ANX10X75- ANX15X75- ANX20X100 - ANX25X100 - ANX30X125 - ANX40X150
- FACOM Socket 12Pt Square Drive (Mata Socket)atribut:
- Socket point/mm: 12
- Finish coated: bright chrome
- FACOM Ratchet Flexatribut:
- Size: 8-19mm
- Dimensions: 34.5x19x6.5cm
- Material: Steel
- Type: Hinged Ratchet Set
- DIAPRO Masker Hijab Earloop 3Ply (Masker Headloop)Deskripsi:Kandungan:Lapisan 1 : Non-WovenLapisan 2 : Melthblown with BFE 99%Lapisan 3 : Non-WovenPengait Telinga : Opelon latex FreePengait Hidung : Singel MetalDeskripsi:Kemasan 1 Kotak isinya ada 50 Pieces - Cocok dipakai dimana saja pada saat lagi sakit seperti flu, batuk, bersin - bersin, saat berkendara motor, saat di kereta dan diluar ruangan agar terhindar dari udara yang kotor akibat polusi udara - Ideal untuk pengendara motor, jamaah haji/umroh, ibu rumah tangga, baby sitter, anak-anak, polisi lalu lintas, pekerja pabrik, dll - Bisa Dipakai Wanita dan Pria - Masker dengan 3 Lapisan, efektif menyaring Udara & Bakteri lebih Baik - Terbuat dari bahan Non-woven yang lembut dan memiliki lubang pori yang rata sehingga dapat bernafas dengan lega - Model Earloop hijab - Tahan terhadap cairan - Nyaman dipakai dan Tidak berbau - Sangat praktis untuk wanita berhijab karena tidak perlu di tali Manfaat:Untuk Melindungi Saluran Pernafasan anda (Mulut Dan Hidung) agar tidak terkontaminasi dengan udara luarKeunggulan:1. Terbuat dari bahan non woven yang lembut dan memiliki lubang pori yang rata sehingga dapat bernafas dengan lega2. Lapisan ke 2 terbuat dari Meltblown dengan BFE 99% (bacterial Filtration Efficiency 99%)3. Model Headloop/ Hijab4. Desain masker 3 lapis5. Tahan Terhadao cairan6. Nyaman dipakai dan Tidak Berbau7. Lebih Tebal8. Bebas Latex9, Masker bermotifAnjuran Pemakaian:Jika sehat dipakai seperlunya, jika lagi sakit flu dan sejenisnya wajib selalu dipakai, masa pemakaian efektif satu pcs masker yaitu selama 6 jamatribut:
- Color: Green
- Type: 3Ply Earloop
- Marketing Authorization Number of KEMENKES RI: AKD 21603510404
- FACOM Set Mata Obeng Kunci Sok Ratchet Ultra CompactDeskripsi:Easy storage. Pictograph of footprints of mouthpieces and silhouettes under tools. Automatic straightening of the two terminal strips when opening the box to facilitate handling. Retention of tools in case of overturning of the box.atribut:
- Dimensions (cm): 20x22x9
- FACOM Screwdriver Set (Obeng)Deskripsi:Screwdriver set supplied in a box.atribut:
- Content Package: AN3.5X75, AN4X100, AN5.5X150, AN6.5X150, AND1X100, AND2X125
- FACOM Combination Wrench Inch (Kunci Ring Pas)atribut:
- Size (inch): 9/16
- Head width: 31x21.1mm
- Length: 180mm
- Material: Steel
- Metric/Dimension sizes: 1/4 to 1 1/2inch
- Open end angled: 15 degrees
- Overall Length (mm): 180
- Presentation: Satin chrome finish
- Ring head angled: 15 degrees
- Size: 9/16inch
- FACOM Hex Key T Handle Set (Kunci L)atribut:
- Hex Size (mm): 1,5;2;2,5;3;4;5;6;8;10
- FACOM Combination Wrench (Kunci Ring Pas)atribut:
- Size (mm): 6 to 24
Daftar Harga facom screwdrivers set Terbaru April 2026
| FACOM Screwdriver Slotted (Obeng) | Rp95.900 |
| FACOM Screwdriver Modular Set (Obeng) | Rp2.099.900 |
| FACOM Screwdriver Phillips (Obeng) | Rp109.900 |
| FACOM Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas) | Rp149.900 |
| FACOM Mechanical Tool Set | Rp9.699.900 |
| FACOM Combination Pliers (Tang Jepit Kombinasi) | Rp659.900 |
| FACOM Hex Key (Kunci L) | Rp23.900 |
| FACOM Screwdriver (Obeng) | Rp20.900 |
| FACOM Adjustable Wrench (Kunci Inggris) | Rp469.900 |
| FACOM Socket 12Pt Square Drive (Mata Socket) | Rp129.900 |
Data diperbarui pada 03/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P101519845-1.jpg)
/P101520018-1.jpg)
/P101519838-1.jpg)
/gxP101519609-5.jpg)

/P101519692-1.jpg)
/lsP101519784-5.jpg)
/P102269442-1.jpg)
/P101519821-1.jpg)
/hbP101519623-2.jpg)

%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Daily/DIAPRO%20Masker%20Hijab%20Earloop%203Ply%20(Masker%20Headloop)/P103081748-1.jpg)

/1vP103265067-1.jpg)

/P101519593-1.jpg)
/lzP101519791-2.jpg)

/rfP103200987-1.jpg)