Beli facom hex di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. FACOM Hex Key Set
    Mulai

    Rp719.900

    FACOM Hex Key Set
    atribut:
    • Material: Silicon steel
    • Finish: Phosphate coated
  2. FACOM Hex Key
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp23.900

  3. FACOM Hexagonal Key Set
    Mulai

    Rp659.900

    FACOM Hexagonal Key Set
    atribut:
    • Hex Size (mm): 1,5;2;2,5;3;4;5;6;8;10
  4. FACOM Combination Wrench mm Type (Kunci Ring Pas)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp149.900

  5. FACOM Phillips Screwdriver
    Mulai

    Rp109.900

    FACOM Phillips Screwdriver
    Deskripsi:
    • Round shank for access in wells.• Extra-long shank up to 300 mm for difficult and remote access.• Silicon carbon blade: strong and resistant to flexion.• Bi-material grip resists to impacts, abrasion, and chemicals.• Finish: black tipped mat chromed blade.
  6. TEKIRO Ballpoint Hex Key Long Set (Kunci L Ballpoint)
    Rating:
    97% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp179.900

    TEKIRO Ballpoint Hex Key Long Set (Kunci L Ballpoint)
    Deskripsi:
    TEKIRO KUNCI L SET 9 PCS (PANJANG)TEKIRO Panjang Set Kunci L - Silver [9 pcs] merupakan set kunci L berbahan chrome vanadium yang ringan dan tahan lama serta tidak mudah karat. Kunci L ini dapat digunakan untuk membantu dalam membuka atau mengencangkan baut. Terdiri dari kunci L berukuran 1.5mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, dan 10 mmContent :9 Pcs Long Hex Key 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10Fungsi : Untuk membantu dalam membuka atau mengencangkan bautMaterial : Chrome Vanadium
    atribut:
    • Size Range (mm): 1.5 - 10
    • Material: Chrome Vanadium
    • Set Contents (mm): 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10
  7. TEKIRO Hex Key Long Metric Type (Kunci L Panjang)
    Rating:
    99% of 100
    (21)
    Mulai

    Rp8.900

    TEKIRO Hex Key Long Metric Type (Kunci L Panjang)
    Deskripsi:
    TEKIRO Kunci L - Silver merupakan kunci L berbahan chrome vanadium yang ringan dan tahan lama serta tidak mudah karat. Kunci L ini dapat digunakan untuk membantu dalam membuka atau mengencangkan baut.Fungsi : Untuk membantu dalam membuka atau mengencangkan bautMaterial : Chrome Vanadium
  8. TEKIRO Hex Key Long Set mm Type (Kunci L Panjang)
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp129.900

    TEKIRO Hex Key Long Set mm Type (Kunci L Panjang)
    Deskripsi:
    TEKIRO KUNCI L SET (PANJANG)Kunci L adalah produk yang banyak digunakanpada kebutuhan tekhnik, dengan fungsi utama yang digunakan untuk instalasi baut L, juga diciptakan dengan standar khusus pada setiap bahan dan bentuknya. Terbuat dari material berkualitas dan awet.Fungsi : Membuka dan mengencangkan baut type heksagonalMaterial : S2
    atribut:
    • Size (mm): 2 - 10
    • Content: 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10
  9. FACOM Slotted Screwdriver
    Mulai

    Rp95.900

    FACOM Slotted Screwdriver
    Deskripsi:
    - Round shank for access in wells.- Extra-long shank up to 300 mm for difficult and remote access.- Silicon carbon blade: strong and resistant to flexion.- Bi-material grip resists to impacts, abrasion, and chemicals.- Finish: black tipped mat chromed blade.
  10. FACOM Adjustable Wrench
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp459.900

  11. FACOM Modular Screwdriver Set (Obeng)
    Mulai

    Rp2.099.900

    FACOM Modular Screwdriver Set (Obeng)
    atribut:
    • Content Package: AN3X75, AN3.5X100, AN4X100, AN5.5X125, AWH6.5X150, AWH8X175, ANP1X100, ANP2X125
  12. TEKIRO Set Kunci L Hexagonal Panjang Tipe Inch
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp159.900

    TEKIRO Set Kunci L Hexagonal Panjang Tipe Inch
    Deskripsi:
    Kunci L adalah produk yang banyak digunakanpada kebutuhan tekhnik, dengan fungsi utama yang digunakan untuk instalasi baut L, juga diciptakan dengan standar khusus pada setiap bahan dan bentuknya. Terbuat dari material berkualitas dan awet.Dimensi produk : 5/64mmx5/32mmx3/16mmKunci L adalah produk yang banyak digunakanpada kebutuhan tekhnik, dengan fungsi utama yang digunakan untuk instalasi baut L, juga diciptakan dengan standar khusus pada setiap bahan dan bentuknya. Terbuat dari material berkualitas dan awet.Fungsi : Membuka dan mengencangkan baut type heksagonalMaterial : S2
    atribut:
    • Size (inch): 5/64 - 3/8
    • Content: 5/64inch, 5/32inch, 3/16inch, 1/4inch, 5/16inch, 3/8inch
  13. FACOM Kunci Ring Pas (Kunci Ring Pas)
    Mulai

    Rp2.799.900

    FACOM Kunci Ring Pas (Kunci Ring Pas)
    atribut:
    • Size (mm): 6 to 24
  14. FACOM Combination Wrench (Kunci Ring Pas)
    Mulai

    Rp5.499.900

    FACOM Combination Wrench (Kunci Ring Pas)
    atribut:
    • Material: Steel
    • Presentation: Satin chrome finish
  15. FACOM Torx Key Set
    Mulai

    Rp1.199.900

  16. TRUSCO Pin Punch
    Mulai

    Rp509.900

    TRUSCO Pin Punch
    atribut:
    • Material: Nylon 66
    • Width (mm): 2.50
    • Length (mm): 120.0
    • Thickness (mm): 1.20
    • Maximum Bundle Diameter (mm): 28
    • Tensile Strength (N): 78.4
    • Specification: For Indoor Use
    • Working Temperature Range: -40 to 80degrees
    • Standard: UL Flame Retardant (94V-2)
  17. FACOM Socket Set
    Mulai

    Rp1.299.900

Daftar Harga facom hex Terbaru January 2026
FACOM Hex Key SetRp719.900
FACOM Hex KeyRp23.900
FACOM Universal JointRp529.900
FACOM Hex Bit SocketRp299.900
FACOM Hexagonal Key SetRp659.900
FACOM Combination Wrench mm Type (Kunci Ring Pas)Rp149.900
FACOM Phillips ScrewdriverRp109.900
TEKIRO Ballpoint Hex Key Long Set (Kunci L Ballpoint)Rp179.900
TEKIRO Hex Key Long Metric Type (Kunci L Panjang)Rp8.900
TEKIRO Hex Key Long Set mm Type (Kunci L Panjang)Rp129.900

Data diperbarui pada 02/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait