Beli facom cutting plier di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- FACOM Cutter Pliers Leverage (Diagonal Pliers)atribut:
- Size: 24mm
- Length: 160mm
- Material: Chrome-Molybdenum-Vanadium steel
- Finish coated: polished, varnished
- FACOM Locking Pliers Sheathed Multi (Tang Buaya)atribut:
- Size: 30mm
- Length: 250mm
- Finish coated: Chrome, varnish
- Capacity: 44mm
- FACOM Diagonal Cutting Pliers High Performance (Tang Potong)atribut:
- Size (mm): 26
- Length (mm): 180
- FACOM Modular Plier Set (Tang Set)atribut:
- Content: 18mm half-round nose pliers;23mm universal pliers;24mm diagonal cutting pliers
- FACOM Wire Cutteratribut:
- Size: 24mm
- Length: 160mm
- Material: Chrome-Molybdenum-Vanadium steel
- Finish coated: chromed
- Set Description: Piano wire - diagonal cutters
- FACOM Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas)atribut:
- Material: Steel
- FACOM Screwdriver Slotted (Obeng)Deskripsi:- Round shank for access in wells.- Extra-long shank up to 300 mm for difficult and remote access.- Silicon carbon blade: strong and resistant to flexion.- Bi-material grip resists to impacts, abrasion, and chemicals.- Finish: black tipped mat chromed blade.
- FACOM Screwdriver Phillips (Obeng)Deskripsi:• Round shank for access in wells.• Extra-long shank up to 300 mm for difficult and remote access.• Silicon carbon blade: strong and resistant to flexion.• Bi-material grip resists to impacts, abrasion, and chemicals.• Finish: black tipped mat chromed blade.
- TEKIRO Diagonal Cutting Pliers (Tang Potong)Deskripsi:TEKIRO Tang Potong Mini [4.5 Inch] adalah alat yang digunakan untuk mencengkram atau memegang komponen yang akan di buka dengan cara diputarkan bagiannya. Tang ini juga dapat digunakan untuk mengencangkan atau melonggarkan mur dan baut tetapi tidak dianjurkan untuk penggunaan tersebut karena kekuatan cengkraman. Tang terbuat dari baja tensil tinggi sehingga tang sangat kuat ketika dipukulkan pada benda kerja seperti mur dan baut. Dan jika terpaksa tang juga bisa digunakan untuk memukul benda benda yang keras seperti paku yang melengkung dan lain lain.TEKIRO Tang Potong [4, 5 Inch/ N-R] merupakan tang potong berbahan chrome vanadium yang didesain ergonomis sehingga nyaman digenggam karena high presission, tang ini mempunyai mata pisau pada sisi didalamnya yang berfungsi untuk memotong kabel dan kawat.Fungsi : untuk memotong kabelMaterial : Chrome VanadiumDimensi : 125mm 11mm 79mm
- FACOM Insulated Cutting Plieratribut:
- Overall Length (mm): 165
- Cutting Capacity (mm): 3.5
- Cut Type: Diagonal
- Material Cut: Copper Wire, Hard Wire
- KRISBOW Diagonal Cutting Pliers (Tang Potong)Deskripsi:Diagonal Cutter Pliers 6inch adalah alat yang digunakan untuk memperbaiki rangkaian listrik. Alat ini berfungsi untuk mengupas dan memotong kabel sehingga sesuai dengan kebutuhan dari rangkaian listrik. Alat ini mempunyai handle yang ergonomis sehingga sangat nyaman saat digunakan, kelebihan lain alat ini yaitu mempunyai permukaan potong yang sangat tajam sehingga dapat melakukan pemotongan dengan cepat dan efisien terhadap kabel listrik. Tang potong ini mempunyai ukuran 6inch. Tang potong sering digunakan di industri, pabrik atau bengkel.atribut:
- Type: Diagonal Cutting Plier
- Applications: Cutting
- FACOM Socket 12Pt Square Drive (Mata Socket)atribut:
- Socket point/mm: 12
- Finish coated: bright chrome
Daftar Harga facom cutting plier Terbaru March 2026
| FACOM Cutter Pliers Leverage (Diagonal Pliers) | Rp629.900 |
| FACOM Locking Pliers Sheathed Multi (Tang Buaya) | Rp1.199.900 |
| FACOM Diagonal Cutting Pliers High Performance (Tang Potong) | Rp889.900 |
| FACOM Modular Plier Set (Tang Set) | Rp2.699.900 |
| FACOM Combination Pliers (Tang Jepit Kombinasi) | Rp659.900 |
| FACOM Wire Cutter | Rp819.900 |
| FACOM Straight Nose Pliers (Tang Lancip Lurus) | Rp659.900 |
| FACOM Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas) | Rp149.900 |
| FACOM Screwdriver Slotted (Obeng) | Rp95.900 |
| FACOM Screwdriver Phillips (Obeng) | Rp109.900 |
Data diperbarui pada 20/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/ocP101519876-2.jpg)
/P101519715-1.jpg)
/24P103265076-1.jpg)
/P101519982-1.jpg)
/P101519692-1.jpg)

/kqP101519746-2.jpg)
/gxP101519609-5.jpg)
/P101519845-1.jpg)
/P101519838-1.jpg)
/a0P101000360-7.jpg)
/P101519821-1.jpg)
/j1P101519685-5.jpg)

/16P103637042-4.jpg)

/hbP101519623-2.jpg)
/fnP111085563-1.jpg)
/b6P104803402-2.jpg)
/P101519722-1.jpg)