Beli facom crimping tool di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- FACOM Junior Crimping Pliersatribut:
- Size: 210mm
- Length: 250mm
- Material: Steel
- Crimping pre-insulated terminals: 1.5;2.5;6 mm square
- Crimping bare terminals: 1.5;2.5;6 mm square
- FACOM Crimping Pliers (Tang)Deskripsi:For insulated terminal with locationatribut:
- Size: 0.5-6mm
- Length: 300mm
- Material: Steel
- FACOM Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas)atribut:
- Material: Steel
- FACOM Screwdriver Phillips (Obeng)Deskripsi:• Round shank for access in wells.• Extra-long shank up to 300 mm for difficult and remote access.• Silicon carbon blade: strong and resistant to flexion.• Bi-material grip resists to impacts, abrasion, and chemicals.• Finish: black tipped mat chromed blade.
- TEKIRO Ratchet Crimping Press Pliers (Tang Crimping Ratchet)Deskripsi:Tang krimping untuk membentuk terminal pada ujung kabel, agar memiliki bentuk dan ukuran yang sesuai agar dapat dipasangkan pada terminal / socket yg diinginkan. Terbuat dari material chrome-vanadium yang berkualitas, alat ini juga memiliki Rachet action untuk memberikan kekuatan krimping yang stabil. Selain itu handle di desain ergonomis sehingga cocok untukberbagai pekerjaan instalasi listrik / elektronik industrial. tang krimping ini memiliki rahang yg khusus digunakan untuk terminal jenis non-insulated.Fungsi : untuk membentuk terminal pada ujung kabel, agar memiliki bentuk dan ukuran yang sesuai agar dapat dipasangkan pada terminal / socket yg diinginkanMaterial : Chrome vanadiumatribut:
- Material: Chrome Vanadium
- FACOM Screwdriver Slotted (Obeng)Deskripsi:- Round shank for access in wells.- Extra-long shank up to 300 mm for difficult and remote access.- Silicon carbon blade: strong and resistant to flexion.- Bi-material grip resists to impacts, abrasion, and chemicals.- Finish: black tipped mat chromed blade.
- FACOM Hex Key T Handle Set (Kunci L)atribut:
- Hex Size (mm): 1,5;2;2,5;3;4;5;6;8;10
- JTC Terminal Crimping Toolatribut:
- Overall Length (mm): 220
- ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
- FACOM Hex Key Set (Kunci L)atribut:
- Material: Silicon steel
- Finish: Phosphate coated
- monotaro Mini Crimp Tool (Tang Crimping Mini)Deskripsi:For bare terminals, PB sleeve installation work. For bare terminal, PB sleeve mounting workatribut:
- Overall Length (mm): 180
- Material: Carbon Steel
- Operating Range (mm²): 0.5/1.25/2/3.5/5.5
- Weight (g): 310
- FACOM Screwdriver Modular Set (Obeng)atribut:
- Content Package: AN3X75, AN3.5X100, AN4X100, AN5.5X125, AWH6.5X150, AWH8X175, ANP1X100, ANP2X125
- KRISBOW Tang CrimpingDeskripsi:Crimping Plier 0.5-10mm2 Besiege adalah alat yang digunakan untuk mencengkram atau memegang komponen yang akan di buka dengan cara diputarkan bagiannya merek KRISBOW dengan ukuran 0.5-10mm2 (tang). Tang digunakan untuk memegang, memuntir dan memotong benda kerja, misal kawat penghantar (kabel). Penggunaan tang tidak boleh memotong kabel dengan cara tang dipukul dengan palu, karena akan merusak palu. Terbuat dari carbon steel.atribut:
- Type: Crimping Plier
- Material: Steel
- Handle: Plastic
- FACOM Combination Wrench Inch (Kunci Ring Pas)atribut:
- Size (inch): 9/16
- Head width: 31x21.1mm
- Length: 180mm
- Material: Steel
- Metric/Dimension sizes: 1/4 to 1 1/2inch
- Open end angled: 15 degrees
- Overall Length (mm): 180
- Presentation: Satin chrome finish
- Ring head angled: 15 degrees
- Size: 9/16inch
Daftar Harga facom crimping tool Terbaru March 2026
| FACOM Junior Crimping Pliers | Rp859.900 |
| FACOM Crimping Pliers (Tang) | Rp2.599.900 |
| FACOM Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas) | Rp149.900 |
| FACOM Screwdriver Phillips (Obeng) | Rp109.900 |
| TEKIRO Ratchet Crimping Press Pliers (Tang Crimping Ratchet) | Rp379.900 |
| FACOM Combination Pliers (Tang Jepit Kombinasi) | Rp659.900 |
| FACOM Screwdriver Slotted (Obeng) | Rp95.900 |
| FACOM Hex Key T Handle Set (Kunci L) | Rp659.900 |
| JTC Terminal Crimping Tool | Rp609.900 |
| FACOM Mechanical Tool Set | Rp8.699.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/P101520032-1.jpg)
/gxP101519609-4.jpg)
/P101519838-1.jpg)
/abP101000371-2.jpg)
/P101519692-1.jpg)
/P101519845-1.jpg)
/lzP101519791-2.jpg)


/P102267547-1.jpg)

/lsP101519784-5.jpg)
/P101519821-1.jpg)
/P101001173-1.jpg)
/P101520018-1.jpg)
/P101005071-1.jpg)

/kqP101519746-2.jpg)
/P101519593-1.jpg)