Beli faber castell tack di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Bantex Perekat Karet Tack All Sticky Stuff
    Mulai

    Rp28.900

    Bantex Perekat Karet Tack All Sticky Stuff
    Deskripsi:
    Bantex Tack-All adalah perekat berbentuk karet lengket yang dapat dilepas pasang dan dipakai berulang kali atau dipindah-pindahkan sesuai kebutuhan anda tanpa meninggalkan bekas dan noda. Bantex Tack-All bisa menempel pada berbagai permukaan seperti tembok,kaca,kertas,plastik,triplek,panel,logam,stainless steel, dsb.* Tidak cocok untuk permukaan berpori.
    atribut:
    • Length (cm): 13
    • Height (cm): 0.30
    • Width (cm): 6
    • Size (g): 50g
  2. Bantex Adhesive Twin Tabs
    Mulai

    Rp32.900

    Bantex Adhesive Twin Tabs
    Deskripsi:
    Satu pak kemasan blister berisi 30 tab (6 tab untuk setiap warna). Permukaan tab dapat ditulisi.
    atribut:
    • Length (cm): 2.4
    • Height (cm): 0.20
    • Width (cm): 4
    • Thickness (mm): 40
  3. Dextone Blue Tack
    Mulai

    Rp229.900

    Dextone Blue Tack
    Deskripsi:
    Lem yang mudah dan dapat digunakan berulang kali sebagai perekat yangcepat dan praktis. Digunakan untuk merekatkan barang ke berbagai macam permukaan seperti tembok,furniture, jendela dan banyak kegunaan lain nya di rumah, sekolah dan kantor.
  4. Bantex Adhesive Index Tabs
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp32.900

    Bantex Adhesive Index Tabs
    Deskripsi:
    Satu pak kemasan blister berisi 72 tab (18 tab untuk setiap warna). Permukaan tab dapat ditulisi.
    atribut:
    • Length (cm): 2.5
    • Height (cm): 0.20
    • Width (cm): 2.3
    • Thickness (mm): 25
  5. Bostik Blu Tack
    Mulai

    Rp31.900

    Bostik Blu Tack
    Deskripsi:
    Bostik Blu-Tack is the original reusable adhesive, It is an ideal multi purpose adhesive, a great alternative to drawing pins and sticky tape and has a thousand and one uses, Create 3D models or fantastic murals on your windows or walls,Classifications :- Tested in accordance to AS/NZS ISO 8124:2012 (Safety of Toys - Part 3: Migration of certain elements),Suitable Uses & Surfaces:- Glass- Metal- Plastic- Non-porous surfaces- Coated wallpaper- Painted surfaces- Vinyl coatedRecommended Uses :- Blu-Tack has a myriad of uses around the home, school, workshop or office
  6. KOKUYO Tack Index (Recyclable)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp30.900

    KOKUYO Tack Index (Recyclable)
    Deskripsi:
    It is hard to get dirty and the written letters are also vivid! You can discard it while sticking it as a magazine used paper. We will discolor if you use or store in the place where light hits. Strong adhesion.
  7. Bantex Adhesive Filing Strips
    Mulai

    Rp25.900

    Bantex Adhesive Filing Strips
    Deskripsi:
    Memasukan dokumen ke dalam binder tanpa melubangi informasi penting yang tertera di kertas anda. Filing strips sangat cocok untuk menempatkan dokumen anda kedalam binder dan ordner.
    atribut:
    • Length (cm): 2.5
    • Height (cm): 0.20
    • Width (cm): 29.4
  8. Dextone Perekat Epoksi
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp27.900

    Dextone Perekat Epoksi
    atribut:
    • Mixing Ratio: 1:1
  9. KOKUYO Tack Title Round Type  Phi  15 Mm
    Mulai

    Rp42.900

    KOKUYO Tack Title Round Type Phi 15 Mm
    Deskripsi:
    A circular label recommended for marking by color. Back side with strong adhesive.
    atribut:
    • Lanel Size (mm): phi 15
  10. UHU Patafix
    Mulai

    Rp35.900

    UHU Patafix
    Deskripsi:
    UHU Patafix, Repositionable and Reusable Glue Pads on Virtually All Surfaces. Dermatologically Tested. Humidity Resistant if on Smooth Surfaces Such as Metal, Glass and Plastic, But Should Not be Permanently Exposed to Weather Influence. Use and Handling Instructions: Surfaces Must be Clean, Smooth and Solid. Pull to Remove the Required Amount of Patafix Pads and Knead Until the Putty is Soft. Place Equal Amounts of the Putty Over the Back of the Item a to be Held Every 5-10cm and Press Firmly. Attach the Object to the Surface by Pressing Firmly. To Remove the Object Turn It Gently and Pull It Off.
  11. Bantex Map Ordner Ring Mekanik Economic A5 (Binder)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp28.900

    Bantex Map Ordner Ring Mekanik Economic A5 (Binder)
    Deskripsi:
    Ordner karton Bantex bermotif marmer, terbuat dari satu lembar karton kokoh yang dapat di daur ulang. Dilengkapi dengan pengunci rado dan finger ring untuk memudahkan pengambilan ordner pada rak / cabinet. Tersedia ukuran Folio 7 dan 5 cm. Serta ukuran A5/Kwitansi dengan mekanik LAF.
    atribut:
    • Size: A5
    • Color: Black
    • Capacity (cm): 7
    • Type: Potrait
  12. KOKUYO Tack Index C With Transparent Protective Film
    Mulai

    Rp43.900

    KOKUYO Tack Index C With Transparent Protective Film
    Deskripsi:
    It is hard to get dirty, the written letters are also vivid.  . With transparent protective film.
  13. Bantex Glue Stick (Lem Stik)
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp5.900

  14. Dextone Lem Silikon Serbaguna
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp41.900

    Dextone Lem Silikon Serbaguna
    Deskripsi:
    Silikon sealant asam dengan daya rekat yang baik terhadap kaca, dapat digunakan juga ke material lain seperti metal,keramik, porselin dan plastic. Mempunyai fleksibilitas yang baik dan dapat menahan tekanan air.
    atribut:
    • Initial Dry Time (minute): 5-20
    • Specific Gravity (g/mL): 0.97
    • Temperature Resistance (°C): -45 to 150
    • Elasticity (%): 580
    • Pressure Power (g/minute): 633
    • Hardness: 19 Shore-A
    • Movement Capacity (%): 25
    • Volume (ml): 300
  15. Bantex Plastik Pocket Dokumen Bening A4
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp139.900

    Bantex Plastik Pocket Dokumen Bening A4
    atribut:
    • Color: Transparant
    • Type: With Top Opening
  16. Nice Tisu Wajah
    Rating:
    99% of 100
    (30)
    Mulai

    Rp36.900

    Nice Tisu Wajah
    Deskripsi:
    Facial Tissue dengan berat isi dalam kemasan 250-1000g adalah Tissue berbahan dasar alami yang memiliki daya serap tinggi dari brand NICE untuk digunakan di Kantor, toilet dan kebutuhan lainnya
    atribut:
    • Number of Ply: 2
    • Material: Virgin Plantation Pulp
  17. Deli Adhesive Putty
    Mulai

    Rp14.900

    Deli Adhesive Putty
    Deskripsi:
    Ideal to tack poster, memo, hold cables, wires, position items on desk or floor 1.Apply on clean, dry, non-grease, non-porous surfaces, 2. Thumb press to stick, 3.Do not over held, and not for long time holding
    atribut:
    • Color: White
    • Shell Life: 24 months
    • Material: Rubber, Clay, Glue
    • Spec. 4: 1 glue tack holds up to 100 gram within 24 hours
Daftar Harga faber castell tack Terbaru January 2026
Bantex Perekat Karet Tack All Sticky StuffRp28.900
Bantex Adhesive Twin TabsRp32.900
Dextone Blue TackRp229.900
Bantex Adhesive Index TabsRp32.900
Bostik Blu TackRp31.900
KOKUYO Tack Index (Recyclable)Rp30.900
Bantex Adhesive Filing StripsRp25.900
Dextone Perekat EpoksiRp27.900
KOKUYO Tack Title Round Type Phi 15 MmRp42.900
UHU PatafixRp35.900

Data diperbarui pada 25/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)