Beli eye bolt stainless steel di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TSURUMI PUMP Pompa Celup Kuras Portabel Otomatis
    Mulai

    Rp4.699.900

    TSURUMI PUMP Pompa Celup Kuras Portabel Otomatis
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjir
    atribut:
    • Phase: Single
    • Agitator: Sintered Alloy
    • Automatic Control Device: Float Switch
    • Cable Length (m): 5
    • Discharge Connection: Hose Coupling
    • Insulation: E
    • Pole : 2
    • Solids Passage (mm): 7
    • Starting Method: Capacitor Run
  2. TEKIRO T Shape Hex
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp26.000

    TEKIRO T Shape Hex
    Deskripsi:
    TEKIRO kunci L model T 2.5 merupakan kunci L yang dapat digunakan untuk membuka atau melepas baut atau sekrup dengan bentuk kepala heksagonal. Dengan bentuk handle T agar mempermudah saat pemakaian. Terbuat dari material berkuailatas kuat dan awet.Membuka dan mengencangkan baut type heksagonalMaterial : S2
  3. TSURUMI PUMP Pompa Celup
    Mulai

    Rp3.899.900

    TSURUMI PUMP Pompa Celup
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjir
  4. Green Leaf Bio Tempat Sampah Injak
    Rating:
    88% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp239.900

  5. TSURUMI PUMP Pompa Celup Kuras Seri KTZ (Pompa Konstruksi)
    Mulai

    Rp18.999.900

    TSURUMI PUMP Pompa Celup Kuras Seri KTZ (Pompa Konstruksi)
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjirPompa Celup Construction KTZ Brand Tsurumi dengan output 2-15 Hp , flowrate 260-640 Gal/min, terbukti berkualitas dan terbaik, cocok digunakan untuk proyek konstruksi, industri dan pabrik.
  6. Wasser Pompa Celup
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp809.900

    Wasser Pompa Celup
    Deskripsi:
    Wasser pompa celup memiliki kapasitas yang lengkap dengan ukuran 10-255 lpm, awet, rumah gedung sangat cocok digunakan di gedung, konstruksi, proyek, rumah dan industri
  7. TSURUMI PUMP Pompa Agitator Seri KTD (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp25.999.900

    TSURUMI PUMP Pompa Agitator Seri KTD (Pompa Celup)
    atribut:
    • Phase: 3
    • Starting Method: D.O.L
    • Solids Passage (mm): 10
    • Capacity (m³/minute): 0.45
    • Continuous Running Water Level (inch): 5.5
    • Dimension D (inch): 9.25
    • Dimension D (mm): 221
    • Dimension H (inch): 23.19
    • Dimension H (mm): 519
    • Discharge Size (inch): 2
    • Maximum Capacity (GPM): 111
    • Maximum Head (ft): 66
    • Motor Output (HP): 2.7
    • Motor Output (kW): 2
    • Rotation Speed (rpm): 3410
    • Total Head (m): 20
  8. TSURUMI PUMP Pompa Celup Air Kotor Resin
    Mulai

    Rp8.999.900

    TSURUMI PUMP Pompa Celup Air Kotor Resin
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjirProduk Submersible Resin-made Sewage & Wastewater Pump dari TSURUMI ini memiliki discharge rate 100-150 lpm tahan lama, kuat dan awet sangat cocok digunakan untuk keperluan industri, pengolahan , konstruksi dan aplikasi lainnya
    atribut:
    • Foreign Objects Passage Diameter (mm): 35
  9. Dalton Tempat Sampah
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp429.900

  10. Dalton Tempat Sampah dengan Pedal
    Rating:
    100% of 100
    (8)
    Mulai

    Rp189.900

  11. TERA Dustbin with Mid Pedal (Tempat Sampah)
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp299.900

  12. KRISBOW Tempat Sampah dengan Pedal dan Tutup 120L
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp699.900

    KRISBOW Tempat Sampah dengan Pedal dan Tutup 120L
    Deskripsi:
    Gunakan tempat sampah 240 liter dari Krisbow ini untuk menjaga area di sekitar Anda tetap bersih dan bebas sampah. Dengan bahan plastik dan dilengkapi roda, tempat sampah ini mudah untuk dipindahkan dan dibersihkan. Tempat sampah ini juga dilengkapi dengan handle yang ergonomis untuk memudahkan saat akan mengangkut sampah. Cocok ditempatkan di area umum ataupun luar ruangan.
    atribut:
    • Capacity (L): 120
    • Dimensions (mm): 560x490x890
    • Lid Type: with Pedal
    • Material: HDPE
    • Lid Color: Yellow
  13. Grundfos Pompa Celup Seri SQ
    Mulai

    Rp14.999.900

    Grundfos Pompa Celup Seri SQ
    Deskripsi:
    Pompa Celup SQ dengan rate head 35-98m, Flow 2mウ/h-7mウ/h, adalah pompa rendam yang awet dan pilihan dari brand Grundfos untuk pemakaian di konstruksi, industri, gedung dan rumahan
    atribut:
    • Main Frequency (Hz): 50
    • Power Factor : 1
    • Rated Speed (rpm): 10700
    • Rated Voltage (V): 1x200-240
  14. TSURUMI PUMP Pompa Celup Air Kotor Seri PU (Pompa Celup Lanscape)
    Mulai

    Rp4.499.900

    TSURUMI PUMP Pompa Celup Air Kotor Seri PU (Pompa Celup Lanscape)
    atribut:
    • Motor Output (kW): 0.15
    • Type Of Impeller: Vortex
  15. TSURUMI PUMP Pompa Celup Kuras Seri KTZ-E (Pompa Konstruksi)
    Mulai

    Rp22.999.900

    TSURUMI PUMP Pompa Celup Kuras Seri KTZ-E (Pompa Konstruksi)
    atribut:
    • Phase: Three
    • Starting Method: D.O.L
    • Solids Passage (mm): 8.50
  16. Shinpo Tempat Sampah Injak
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp80.000

    Shinpo Tempat Sampah Injak
    atribut:
    • Size (L): 10
  17. Shimizu Pompa Celup 3inci
    Mulai

    Rp1.899.900

    Shimizu Pompa Celup 3inci
    Deskripsi:
    Shimizu pompa celup 3 inch memiliki tenaga motor yang lengkap dengan ukuran 0.5-1.5 HP, awet dan anti karat (SS 304), rumah gedung sangat cocok digunakan bahkan tempat kering
Daftar Harga eye bolt stainless steel Terbaru October 2025
TSURUMI PUMP Pompa Celup Kuras Portabel OtomatisRp4.699.900
Green Leaf Tempat Sampah InjakRp98.000
TEKIRO T Shape HexRp26.000
TSURUMI PUMP Pompa CelupRp3.899.900
Green Leaf Bio Tempat Sampah InjakRp239.900
TSURUMI PUMP Pompa Celup Kuras Seri KTZ (Pompa Konstruksi)Rp18.999.900
Wasser Pompa CelupRp809.900
TSURUMI PUMP Pompa Agitator Seri KTD (Pompa Celup)Rp25.999.900
TSURUMI PUMP Pompa Celup Air Kotor ResinRp8.999.900
Dalton Tempat SampahRp429.900

Data diperbarui pada 22/10/2025 (Harga belum termasuk PPN)