Beli eye bolt m64 di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. RUD All-Direction Eye Bolt Load Ring
    Mulai

    Rp3.599.900

    RUD All-Direction Eye Bolt Load Ring
    atribut:
    • Material: Nickel molybdenum steel
  2. Crosby Eye Bolt (Baut Mata)
    Mulai

    Rp509.900

    Crosby Eye Bolt (Baut Mata)
    Deskripsi:
    • Forged steel - Quenched & Tempered.• Working Load Limits shown are for in-line pull. For angle loading, see Warnings & Applications.• Fatigue rated at 1-1/2 times the Working Load Limit at 20,000 cycles.• Recommended for in-line pull.• Meets or exceeds all requirements of ASME B30.26 including identification, ductility, design factor, proof load and temperature requirements. Importantly, these bolts meet other critical performance requirements including fatigue life, impact properties and material traceability, not addressed by ASME B30.26.
  3. POWERTEC Eye Bolt Galvanized (Baut Mata)
    Mulai

    Rp14.900

    POWERTEC Eye Bolt Galvanized (Baut Mata)
    atribut:
    • Material: Galvanized
  4. Crosby Eye Bolt (Baut Mata)
    Mulai

    Rp449.900

    Crosby Eye Bolt (Baut Mata)
    atribut:
    • Thread: Metric
  5. POWERTEC Eye Bolt Stainless Steel (Baut Mata)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp38.900

  6. Yoshinobu Eye Bolt (Baut Mata)
    53%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp31.900

    Yoshinobu Eye Bolt (Baut Mata)
    Deskripsi:
    Baut Mata Gantung dari Yoshinobu inimempunyai variasi ukuran dari M6- M48
    atribut:
    • Material: Galvanis Iron
    • Color: Yellow
  7. POWERTEC Eye Bolt (Baut Mata)
    Mulai

    Rp14.900

    POWERTEC Eye Bolt (Baut Mata)
    Deskripsi:
    Barang yang akan diangkat atau dipindahkan memiliki jenis dan bentuk yang berbeda-beda. Agar barang dapat dipindahkan dengan aman, diperlukan alat rigging yang dapat menunjang keamanan pemindahan barang.Eye bolt merupakan alat rigging yang dapat digunakan untuk mengaitkan beban dengan cara memasukkan ulir baut ke dalam lubang pada permukaan benda. Eye bolt memiliki bentuk lingkaran seperti cincin yang juga memiliki ulir baut pada sisinya.Eye bolt terbuat dari material besi yang dilapisi zat zinc atau digalvanisasi. Pelapisan menggunakan galvanis menjadikan eye bolt memiliki keunggulan ketahanan yang baik dan anti korosi yang tinggi. Zat zinc menjadikan eye bolt memiliki warna perak cerah, eye bolt pun tetap ringan meski diberi lapisan. Eye bolt merk Powertec dibuat dengan standar keamanan Internasional. Powertec juga membekali setiap produk eye bolt memiliki sertifikat yang menunjukkan produk original dan lolos uji kelayakan.
  8. Crosby Screw Pin Anchor Shackles G-209 (Segel Omega)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp199.900

    Crosby Screw Pin Anchor Shackles G-209 (Segel Omega)
    Deskripsi:
    - Capacities 1/3 thru 55 metric tons, grade 6. - Forged-Quenched and Tempered, with alloy pins. - Working Load Limit and grade "6" permanently shown on every shackle. - Hot Dip galvanized or self colored. - Sizes 3/8 inch and below are mechanically galvanized. - Fatigue rated. - Shackles 25t and larger are RFID EQUIPPED. - Shackles can be furnished proof tested with certificates to desi nated standards, such as ABS, DNV, Lloyds, or other certification. Proof testing and certificati available when requested at the time of order, charges will apply. - Approved for use at -40°C (-40°F) to 204°C (400°F). - All 209 and 210 shackles can meet charpy requirements of 42 Joules(31 ft-lbf) avg. at -20°C (-4°F) upon special request. - Meets or exceeds all requirements of ASME B30.26. - Type Approval certification in accordance with ABS 2016 Steel Vessel Rules and ABS Guide for Certification of Lifting Appliances available. Certificates available when requested at time of order and may include additional charges. - Look for the Red Pin. . . the mark of genuine Crosby quality.
  9. Crosby Bolt Type Anchor Shackles G-2130 (Segel Omega)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp209.900

    Crosby Bolt Type Anchor Shackles G-2130 (Segel Omega)
    Deskripsi:
    Belenggu Jangkar Tipe Baut dengan mur baut kepala tipis dengan cotter pin.Memenuhi persyaratan kinerja spesifikasi federal RR-C 271G, Tipe IVA, Grade A, Kelas3, Kecuali untuk ketentuan yang disyaratkan oleh kontraktor.
  10. TRUSCO Eye Bolt Stainless Steel (Baut Mata)
    23%
    Mulai

    Rp159.900

    TRUSCO Eye Bolt Stainless Steel (Baut Mata)
    Deskripsi:
    Use:General cargo handling, lifting machinery and apparatuses.
    atribut:
    • Dimension D (mm): 8.0
    • Dimension H (mm): 42
    • Dimension L (mm): 25
    • Dimensions b (mm): 18.0
    • Finishing Material: Stainless steel (SUS304)
    • Mass (g /package): 59
    • Package Quantity (pieces): 1
    • Reference Working Load (kN): 1.47
    • Screw Diameter: M10 x 1.50
  11. Crosby Swivel Hoist Ring
    Mulai

    Rp4.799.900

    Crosby Swivel Hoist Ring
    Deskripsi:
    • Top washer is color-coded for easy identification (Red for UNC threads and Silver for Metric threads)• The Working Load Limit and recommended torque value are permanently stamped into each washer.• Individually Proof Tested to 2-1/2 times Working Load Limit.• UNC bolt specification is an alloy socket head cap screw to ASTM A 574. Metric bolt specification is a Grade 12.9 alloy socket head cap screw to DIN 912.• BOLT SIZE IDENTIFICATION: The size of the bolt will be stated as in the drawing. Illustration shows meaning of each dimension given.
    atribut:
    • Thread: UNC
    • Frame Size No.: 2
    • Dimension C (inch): 6.26
    • Dimension D (inch): 1.96
    • Dimension F (inch): 0.75
    • Dimension G (inch): 4.2
    • Dimension H (inch): 2.5
    • Radius E (inch): 1.25
  12. GUNNEBO Industries Rotating Lifting Point
    Mulai

    Rp1.599.900

    GUNNEBO Industries Rotating Lifting Point
    Deskripsi:
    Rotating lifting point RLPThe RLP has an easily dismountable D-ring to enable assembly of wiresling, master link or hookdirectly onto the lifting point.RLP has a hexagon bolt (RFID prepared) to make it easy to disassemble/assemble witha wrench. The bolt is also clearly marked with working load limit, mounting torque andmanufacturer ID so it is always available to the operator. The RLP rotates 360° and pivots 180°,making it strong, flexible and reliable.
  13. Martec Swivel Eyebolt
    Mulai

    Rp2.399.900

    Martec Swivel Eyebolt
    atribut:
    • Material: Special alloy steel
    • Basic Working Load (t): 1.6
    • Bolt Size: M16
    • Dimension D (mm): 17
    • Dimension K (mm): 89
    • Dimension L (mm): 112
    • Dimensions e (mm): 54
  14. monotaro.id Eye Bolt Stainless Steel (Baut Mata)
    Mulai

    Rp139.900

    monotaro.id Eye Bolt Stainless Steel (Baut Mata)
    atribut:
    • Diameter: M24
    • Material: SS 304
    • Color: White
  15. TEKIRO Extension Bar (Sambungan Sock)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp27.900

    TEKIRO Extension Bar (Sambungan Sock)
    Deskripsi:
    TEKIRO 1/4 INCH ExTENTION BAR 4 INCH merupakan alat yang digunakan untuk menghubungkan handle dengan kunci sock apabila mur atau baut tidak dapat dijangkau tangkai yang ada. Adapun model penyambung kunci socket antara lain : universal joint, adaptor solit, extension bar, dan felksibel extension bar.
Daftar Harga eye bolt m64 Terbaru October 2026
RUD All-Direction Eye Bolt Load RingRp3.599.900
Crosby Eye Bolt (Baut Mata)Rp509.900
POWERTEC Eye Bolt Galvanized (Baut Mata)Rp14.900
Crosby Eye Bolt (Baut Mata)Rp449.900
POWERTEC Eye Bolt Stainless Steel (Baut Mata)Rp38.900
Yoshinobu Eye Bolt (Baut Mata)Rp31.900
RUD All Directions Eyebolt Load RingRp3.299.900
POWERTEC Swivel Eye BoltRp409.900
POWERTEC Eye Bolt (Baut Mata)Rp14.900
Crosby Screw Pin Anchor Shackles G-209 (Segel Omega)Rp199.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)