Martec Swivel Eyebolt

Sebelum PPN:
Rp2.399.900
Spesifikasi
MaterialSpecial alloy steel
Basic Working Load (t)1.6
Bolt SizeM16
Dimension D (mm)17
Dimension K (mm)89
Dimension L (mm)112
Dimensions e (mm)54

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
The link is always oriented in the load direction.UsageHorizontal suspension and reversing work of molds and concrete products.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait