Beli external hardisk seagate di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Seagate One Touch Hardisk EksternalDeskripsi:Lapisan logam bertekstur sesuai dengan elemen gaya hidup modern.Fitur Auto Backup (Perlu Install Seagate Toolkit)Fitur Password (Perlu Install Seagate Toolkit)In The Box:- HDD One Touch- Kabel USB3.0- User Guideatribut:
- Form Factor (inch): 2.5
- Interface: USB3.0
- Seagate Hardisk EksternalDeskripsi:Seagate® menawarkan solusi yang mudah digunakan saat Anda ingin menambahkan penyimpanan secara cepat ke komputer.
- Gulaku Gula Pasir KuningDeskripsi:Gula Pasir dengan merek Gulaku ini produksi nasional. Diproduksi secara alamii dari perkebunan tebu di Indonesia, menghasilkan kualitas produk yang lebih putih dan jernih. Cocok digunakan untuk semua makanan dan minuman, tersedia dalam beberapa ukuran agar dapat sesuai dengan kebutuhan.atribut:
- Type: Kuning
- Packaging: Bag
- Seagate Expansion Hardisk EksternalDeskripsi:In The Box:- HDD Expansion- Kabel USB3.0- Panduanatribut:
- Transfer Rate (MB/s): Up to 120
- OS Support: Windows 7 or Later; Mac OS X 10.12 or Later
- Western Digital New My PassportDeskripsi:- WD NEW My Passport memiliki kapasitas 1TB. - Warna Hitam. - Di desain dengan konsep yang unik karena di bagian bawahnya ada garis timbul. diagonal yang juga berfungsi sebagai grip agar Hard Disk tidak licin. - Kompatibel menggunakan USB 3.0, USB 2.0 yang lebih cepat dalam urusan transfer data (compatible with USB 2.0). - Sangat Cepat untuk mentransfer data-data penting - Proteksi Pasword dengan enkripsi hardware - Kompetibel di gunakan di : Windows 8, Windows 7 or Windows Vista, Mac OS X.
- Seagate Expansion Desktop HDDDeskripsi:In The Box:- HDD Expansion Desktop- Kabel USB3.0- Power Adaptor- User Guideatribut:
- Form Factor (inch): 3.5
- Interface: USB3.0 (USB2.0 Compatible)
- OS Support: Windows 7 or Later; Mac OS X 10.12 or Later
- Product Dimensions (mm): 178.75x41.9x125
- Uticon Stop Kontak Arde + Saklar (Power Socket Grounded)Deskripsi:Stopkontak Arde Portabel dengan Panel Instalasi Kabel, Instalasi kabel mudah dengan panel yang mudah dilepas dan terminal yang ditandai dengan jelas, saklar dengan indikator
- Sandisk Extreme Pro Portable SSDDeskripsi:The SanDisk Extreme PRO portable SSD leverages our lightning- fast, in- house NVMe technology to dramatically increase transfer speeds to Up to 1050 MB/s6 letting you move files faster and edit right from the drive. Its ruggedized1 case helps keep your content protected no matter where you take it. And it’s no problem to deliver files when you have Up to 2TB5 of space for a full library of content in a pocket- sized design. Whether you’re working on PC or Mac computers, and with USB Type C and Type- A connectors,3 the Extreme PRO SSD works the way you work, as fast as you do.Compatibility:- PC & Mac computers - no driver needed- Compatible with Windows 10, Windows 8, Windows 7 and Mac OS 10.9+
- Ardent Office Furniture Office Chair Laboratory Scorpio 161 Series (Kursi Kantor / Kursi Kerja)Deskripsi:Warna produk yang tercantum di website kemungkinan berbeda dengan warna produk aslinya, bergantung pada pengaturan layar dan resolusi komputer Anda. Gunakan model number untuk pemilihan warna agar sesuai dengan nomor seri warna yang terdapat pada katalog produk.atribut:
- Color: Black
- Seat: Moulded PU Cushion Seat
- Backrest: Adjustable High
- Philips Hair DryerDeskripsi:Philips Hair Dryer Prestige Pro dilengkapi motor 2100 W dan motor AC profesional yang mampu mencapai kecepatan 160 km/jam*, 40% lebih cepat**. Sempurnakan penataan gaya profesional Anda dengan dua nozel yang ramping.atribut:
- Cool Shot: Yes
- Seagate SkyHawk Hardisk Surveillanceatribut:
- Interface: SATA 6Gb/s
- Seagate One Touch Desktop Hub HDDDeskripsi:Butuh Daya TambahanIn The Box:- One Touch Desktop HDD- Kabel USB3.0- Power Adapter- User Guide
- Daikin VRV Indoor Ceiling Mounted Cassette WiredDeskripsi:Presence of people and Floor temperature can be detected to provide comfort and energy savings.atribut:
- Power Supply: 1-phase, 220-240 V/220 V, 50/60 Hz
- Sandisk Extreme Portable SSDDeskripsi:Your life's an adventure. The SanDisk Extreme Portable SSD fits your mobile lifestyle and accelerates every move. Nearly 2x as fast as our previous generation!atribut:
- Interface: USB 3.2 Gen 2
- Gulaku Gula Pasir Premium PutihDeskripsi:Gula Pasir dengan merek Gulaku ini produksi nasional. Diproduksi secara alamii dari perkebunan tebu di Indonesia, menghasilkan kualitas produk yang lebih putih dan jernih. Cocok digunakan untuk semua makanan dan minuman, tersedia dalam beberapa ukuran agar dapat sesuai dengan kebutuhan.atribut:
- Type: Premium Putih
- Packaging: Bag
- Seagate Hard Disk BarraCuda 3.5inchDeskripsi:Seagate brings over 20 years of trusted performance and reliability to the Seagate® BarraCuda® 3.5-inch HDD—now available in capacities up to 8TB.Best-Fit ApplicationsDesktop or all-in-one PCsHome serversEntry-level direct-attached storagedevices (DAS)atribut:
- Width (Max.) (mm): 101.85
- Depth (Max.) (mm): 146.99
- Interface: SATA 6Gb/s
- Bytes per Sector: 4096
- Nonrecoverable Read Errors per Bits Read (Max.): 1 per 10E14
- Power-On (Hour): 2400
- RoHS Compliance: Yes
- SATA Transfer Rates Supported (GB/s): 6.0/3.0/1.5
- Startup Power (A): 2
- Workload Rate Limit (TB/Year): 55
- Seagate SkyHawk AI Hardisk SurveillanceDeskripsi:Dirancang khusus untuk mendukung 32 streaming AI tambahan sekaligus merekam video hingga 64 kamera HD secara bersamaan dan sempurna.Dirancang dan dibuat untuk menangani beban kerja pengawasan yang berat dalam rekaman video konvensional dan lingkungan analisis video tingkat lanjut. Dengan 550 TB/tahun, SkyHawk AI dirancang untuk menangani beban kerja 3x lebih besar dari hard disk pengawasan standar.atribut:
- Cache (MB): 256
Daftar Harga external hardisk seagate Terbaru March 2026
| Seagate One Touch Hardisk Eksternal | Rp2.399.900 |
| Seagate Hardisk Eksternal | Rp3.399.900 |
| Gulaku Gula Pasir Kuning | Rp4.900 |
| Seagate Expansion Hardisk Eksternal | Rp3.099.900 |
| Western Digital New My Passport | Rp2.999.900 |
| Seagate Expansion Desktop HDD | Rp5.099.900 |
| Uticon Stop Kontak Arde + Saklar (Power Socket Grounded) | Rp36.900 |
| Sandisk Extreme Pro Portable SSD | Rp4.699.900 |
| Ardent Office Furniture Office Chair Laboratory Scorpio 161 Series (Kursi Kantor / Kursi Kerja) | Rp439.900 |
| Philips Hair Dryer | Rp289.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)


























































































































































/atP104702389-2.jpg)