Beli external hardisk 4 tera di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Seagate One Touch Hardisk EksternalDeskripsi:Lapisan logam bertekstur sesuai dengan elemen gaya hidup modern.Fitur Auto Backup (Perlu Install Seagate Toolkit)Fitur Password (Perlu Install Seagate Toolkit)In The Box:- HDD One Touch- Kabel USB3.0- User Guideatribut:
- Form Factor (inch): 2.5
- Interface: USB3.0
- Seagate Hardisk EksternalDeskripsi:Seagate® menawarkan solusi yang mudah digunakan saat Anda ingin menambahkan penyimpanan secara cepat ke komputer.
- Seagate Expansion Hardisk EksternalDeskripsi:In The Box:- HDD Expansion- Kabel USB3.0- Panduanatribut:
- Transfer Rate (MB/s): Up to 120
- OS Support: Windows 7 or Later; Mac OS X 10.12 or Later
- Seagate One Touch SSDDeskripsi:Shock ResistantInclude Android Backup AppIn The Box- One Touch SSD- Kabel USB C to C- Kabel USB C to A- Buku Petunjuk Penggunaanatribut:
- Interface: USB Type-C (C Cable to A include)
- Transfer Speed (MB/s): Up to 1.030
- Western Digital New My PassportDeskripsi:- WD NEW My Passport memiliki kapasitas 1TB. - Warna Hitam. - Di desain dengan konsep yang unik karena di bagian bawahnya ada garis timbul. diagonal yang juga berfungsi sebagai grip agar Hard Disk tidak licin. - Kompatibel menggunakan USB 3.0, USB 2.0 yang lebih cepat dalam urusan transfer data (compatible with USB 2.0). - Sangat Cepat untuk mentransfer data-data penting - Proteksi Pasword dengan enkripsi hardware - Kompetibel di gunakan di : Windows 8, Windows 7 or Windows Vista, Mac OS X.
- Seagate SkyHawk Hardisk Surveillanceatribut:
- Interface: SATA 6Gb/s
- Seagate SkyHawk AI Hardisk SurveillanceDeskripsi:Dirancang khusus untuk mendukung 32 streaming AI tambahan sekaligus merekam video hingga 64 kamera HD secara bersamaan dan sempurna.Dirancang dan dibuat untuk menangani beban kerja pengawasan yang berat dalam rekaman video konvensional dan lingkungan analisis video tingkat lanjut. Dengan 550 TB/tahun, SkyHawk AI dirancang untuk menangani beban kerja 3x lebih besar dari hard disk pengawasan standar.atribut:
- Cache (MB): 256
- Seagate Hard Disk BarraCuda 3.5inchDeskripsi:Seagate brings over 20 years of trusted performance and reliability to the Seagate® BarraCuda® 3.5-inch HDD—now available in capacities up to 8TB.Best-Fit ApplicationsDesktop or all-in-one PCsHome serversEntry-level direct-attached storagedevices (DAS)atribut:
- Width (Max.) (mm): 101.85
- Depth (Max.) (mm): 146.99
- Interface: SATA 6Gb/s
- Bytes per Sector: 4096
- Nonrecoverable Read Errors per Bits Read (Max.): 1 per 10E14
- Power-On (Hour): 2400
- RoHS Compliance: Yes
- SATA Transfer Rates Supported (GB/s): 6.0/3.0/1.5
- Startup Power (A): 2
- Workload Rate Limit (TB/Year): 55
- Seagate Hard Disk BarraCuda 2.5inchDeskripsi:Seagate brings over 20 years of trusted performance and reliability to the Seagate® BarraCuda® 2.5-inch HDDs—now available in capacities up to 5TB.Best-Fit ApplicationsLaptops Mobile storageExternal storage systems All-in-one PCsUltra-slim desktop PCsatribut:
- Interface: SATA 6Gb/s
- Recording Technology: SMR
- Cache (MB): 128
- Load/Unload Cycles: 600000
- Nonrecoverable Read Errors per Bits Read (Max.): 1 per 10E14
- Depth (mm): 100.35
- Halogen Free: Yes
- Height (mm): 7
- Multi-Tier Caching TechnologyTM: Yes
- Operating Temperature (°C): 0-60
- RoHS Compliance: Yes
- Width (mm): 69.85
- Sandisk Flashdisk Cruzer Blade USBDeskripsi:Bawa dan simpan setiap file favorit Anda menggunakan USB Flash Disk keluaran SanDisk ini, SanDisk Cruzer Blade. Dengan bentuk yang kecil namun cepat untuk men-transfer konten digital dari komputer ke komputer lainnya.
- Seagate IronWolf Pro NAS HardiskDeskripsi:IronWolf Pro is designed to deliver reliable and dependable performance in 24x7 intensive workload environments. It is engineered to perform in commercial and enterprise multi-bay, multi- user, multi-application NAS storage solutions.Best-Fit ApplicationsCommercial and Enterprise NAS Video Production RAID Storage Shared Storage for Media Editing Workstations and Servers Archive and Backupatribut:
- Sector Size (Bytes per Logical Sector): 512E
- Rotation Vibration at 10-1500Hz (rad/s): 12.5
- Width (Max.) (mm): 101.85
- Depth (Max.) (mm): 146.99
- Interface: SATA 6Gb/s
- Cache (MB): 256
- Drive Bays Supported: Up to 24-bay
- Height (mm): 26.11
- Interface Access Speed (Gb/s): 6.0, 3.0, 1.5
- Mean Time Between Failure (hour): 1200000
- Nonrecoverable Read Errors per Bits Read (Max.): 1 per 10E15
- Power Supply Requirements (V): +12 and +5
- Power-On (Hour): 8760
- Recording Technology: CMR
- Spindle Speed (rpm): 7200
- Workload Rate Limit (WRL): 300
- Seagate Barracuda Internal Hard Disk Hdd Authorized DealerDeskripsi:A versatile standard built-in HDD, ideal for desktop PCs used for standard office work such as clerical processing and document creation.atribut:
- Size (inch): 3.5
- Interface: SATA
- Warranty Period (years): 2
- Cache Memory (MB): 256
- Sandisk Extreme Pro Portable SSDDeskripsi:The SanDisk Extreme PRO portable SSD leverages our lightning- fast, in- house NVMe technology to dramatically increase transfer speeds to Up to 1050 MB/s6 letting you move files faster and edit right from the drive. Its ruggedized1 case helps keep your content protected no matter where you take it. And it’s no problem to deliver files when you have Up to 2TB5 of space for a full library of content in a pocket- sized design. Whether you’re working on PC or Mac computers, and with USB Type C and Type- A connectors,3 the Extreme PRO SSD works the way you work, as fast as you do.Compatibility:- PC & Mac computers - no driver needed- Compatible with Windows 10, Windows 8, Windows 7 and Mac OS 10.9+
- Seagate Expansion SSD PortableDeskripsi:Ringkas, Ringan & MungilSupport OS Mac & Windows tanpa perlu ReformatIn The Box:- Seagate Expansion SSD- USB-C cable- USB C-to-A cable- Quick start guideatribut:
- Interface: USB-C (USB 3.0 compatible)
- Seagate Expansion Desktop HDDDeskripsi:In The Box:- HDD Expansion Desktop- Kabel USB3.0- Power Adaptor- User Guideatribut:
- Form Factor (inch): 3.5
- Interface: USB3.0 (USB2.0 Compatible)
- OS Support: Windows 7 or Later; Mac OS X 10.12 or Later
- Product Dimensions (mm): 178.75x41.9x125
- Seagate 3.5inch HDD CCTV (Internal Hardisk) SkyHawk Surveillance Seriesatribut:
- Capacity (TB): 10
- Form Factor (inch): 3.5
- Interface: SATA III 6Gb/s
- Average Power (W): 4.4
Daftar Harga external hardisk 4 tera Terbaru March 2026
| Seagate One Touch Hardisk Eksternal | Rp2.399.900 |
| Seagate Hardisk Eksternal | Rp3.399.900 |
| Seagate Expansion Hardisk Eksternal | Rp3.099.900 |
| Seagate One Touch SSD | Rp5.299.900 |
| Western Digital New My Passport | Rp2.999.900 |
| Seagate SkyHawk Hardisk Surveillance | Rp2.099.900 |
| Seagate SkyHawk AI Hardisk Surveillance | Rp10.999.900 |
| Seagate Hard Disk BarraCuda 3.5inch | Rp2.099.900 |
| Seagate Hard Disk BarraCuda 2.5inch | Rp2.299.900 |
| Sandisk Flashdisk Cruzer Blade USB | Rp61.900 |
Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)


































































































































































%20SkyHawk%20Surveillance%20Series/gdP105673589-1.jpg)