Beli exhaust hood di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- DAYTON Vent Caps & HoodsDeskripsi:Roof vent hoods install onto roof curbs and protect against intrusion by weather and debris. They feature a hinged hood that allows access for maintenance and repairs while blocking the elements from entering the vent opening. The air that flows through the vent hood has to make several sharp bends, reducing intrusion from rain, dirt, and debris.atribut:
- UNSPSC: 40101502
- Base Height (inch): 1-3/4
- Includes: Birdscreen
- Material: Aluminium
- Mount Type: Roof Curb
- Mounting Location: Roof
- Ventilation Type: Exhaust; Supply
- Rinnai Cooker Hood SlimDeskripsi:Membersihkan ruang dapur jadi lebih mudah dengan adanya Rinnai RH127B - Cooker Hood Slim 70 cm. Adalah penghisap asap yang dihasilkan oleh kompor. Dapat diatur dengan 3 pilihan kecepatan, hemat listrik dan tidak berisik. Merupakan alat penghisap asap kompor modern yang bekerja dengan daya 75 watt saja. Hemat listrik, tetapi kinerjanya maksimal. Suara halus dan memiliki 3 level kecepatan yang bisa diatur sesui kenyamanan.Fungsi : Ventilation & RecyclingCharcoal FilterCassette Aluminium FilterMemiliki 3 pilihan kecepatanPush button control systemTidak berisikHemat listrikDesain modern dan stylish
- Rinnai Cooker HoodDeskripsi:Ventilating,Recycling, dan Stainless
- WINN GAS Cooker HoodDeskripsi:WINN GAS Exhaust W-2168E merupakan alat sistem pembuangan udara pada dapur Anda yang dapat menghasilkan udara yang lebih higeinis dan sehat tanpa harus memodifikasi dapur Anda. Alat ini dibuat dari material plastik ABS, plat SPCC dan filter alumunium yang berkualitas tinggi, sehingga memberikan kualitas yang tahan lama dalam penggunaannya. Selain itu, alat ini memiliki desain elegan yang membuat dapur Anda tampak lebih menarik dan elegan saat menggunakan alat ini.
- GETRA Stainless Steel Sink Table (Tempat Cuci Piring)Deskripsi:Full stainless steel cabinet Knock-down system With Grid Undershelf Table top: 1 mm stainless steel High density boardatribut:
- Width (mm): 700
- Height (mm): 850+100
- Bowl Dimension (mm): 800x500x300
- GETRA Wall Mounted HoodDeskripsi:Body stainless steel Coaxial fan motor Including aluminium baffle grease filteratribut:
- Width (mm): 1000
- Height (mm): 500
- Voltage (V): 220
- MODENA Chimney Hood-IslandDeskripsi:IX 9106
- BROAN Residential Range HoodsDeskripsi:Residential exhaust hoods extract grease, smoke, and odors from the cooking area so they can be vented outside the home. They connect to ductwork and have a removable grease filter that can be cleaned periodically to maintain the hoods' performance. Each hood has a light fixture that accepts a compatible bulb for lighting the surface of the stove or range underneath the hood.atribut:
- UNSPSC: 40101502
- Exhaust Application: Grease
- Frequency (Hz): 60
- Hood Style: Under-Cabinet
- Nameplate Voltage (VAC): 120
- Number of Speeds: 2
- Overall Height (inch): 6
- Overall Width (inch): 30
- Rinnai Cooker Hood ChimneyDeskripsi:Lengkapi dapur modern Anda dengan Rinnai Cooker Hood Chimney Series RH-995CT-IND. Cooker hood berfungsi untuk membuang asap - asap sisa kegiatan memasak menjadikan dapur bersih, tidak berbau dan nyaman. Cooker hood RH-995CT-IND memiliki fungsi pengisapan asap dengan cara ventilation. Dengan desainnya yang modern dan teknologi mutakhir, menjadikan cooker hood RH-995CT-IND pilihan yang cocok untuk dapur Anda. Dilengkapi dengan Touch Screen switch untuk menjalankan fungsi pada cooker hood. Adanya layar digital dan LED spot lamp membuat suasana memasak jadi lebih nyaman karena pencahayaan yang cukup.atribut:
- Dimensions (LxWxH) (mm): 900x480x985
- Power (W): 320
- Size (cm): 90
- MULTIFAN Kepala Kipas Angin IndustrialDeskripsi:Corrosion-resistant industrial fan heads withstand exposure to water and moisture to allow operation in wet or humid areas without damage to the fan. Indoor uses include regulating temperature in greenhouses to optimize plant growth and ventilating livestock buildings to prevent heat stress in animals and reduce the buildup of moisture, manure gases, pathogens, and dust. Outdoor uses include cooling people in pool areas and other high-moisture locations. These fan blade, motor, and guard assemblies can be paired with a new or existing bracket or base.atribut:
- UNSPSC: 40101602
- Assembly Required: No
- Bearing Type: Sealed Ball
- Blade Material: Polypropylene
- Drive Type: Direct Drive
- Environmental Applications: Industrial
- Frequency (Hz): 60
- Guard Material: Steel
- Includes: Mounting Yoke
- Maximum Ambient Temperature (°F): 104
- Motor Enclosure: Totally Enclosed Air Over
- Motor Insulation: Class F
- Motor Type: Permanent Split Capacitor
- Oscillation: Non-Oscillating
- Phase: 1
- Thermal Protection: Auto
- Wheeled Base: Stationary
- Non Brand Rumput SintetisDeskripsi:Cara perawatan :- Di sapu- Di lap menggunakan tisu dll- Pakai vacum cleaner- Disiram dan di sikat pakai sapu lidi- Di jemur
- Cole Parmer Ducted Wall Canopy Fume HoodDeskripsi:Constructed of chemical-resistant composite materials, these molded, one-piece canopy hoods are lightweight and designed to collect and exhaust corrosive vapors, heat, steam, and odors when mounted over areas with baths and circulators, small mixers, hot plates, or other equipment. If your application requires hood material of 304 stainless steel, contact our Application Specialists.atribut:
- Exterior Height (inch): 18
- Exterior Depth (inch): 30
- Royal All Portable Kitchen Sink (Tempat Cuci Piring)atribut:
- Include Installation: No
- Royal Kitchen Sink Two Bowl Sink Plus Tableatribut:
- Include Installation: No
- Crown Horeca Kwali Range with BlowerDeskripsi:Kwali Range with Blower adalah kompor dengan komponen yang terbuka sehingga nyala api dapat terlihat secara jelas dan langsung terekspos ke udara. Karena tidak memiliki penutup, sehingga nyala api akan langsung mengenai panci atau penggorengan diatasnya sehingga membuat pembakaran lebih sempurna. KR-1T1S memiliki 1 tungku pembakaran dan 1 ring soup, dengan dimensi kompor 900x760x820, dan berat 43kg.atribut:
- Power (W): 120
- Voltage (V/Hz): 220/50
- Consumption Diesel Oil (kg/hour/burn): 45356
- Consumption of Natural Gas (m³/hour/burner): 5.7
- Diameter of Gas Pipe (mm): 7
- Diameter of Pipe for Water Drainage (mm): 40
- Diameter of Pipe for Water in (mm): 18
- Specification: Blower
- GETRA Working TableDeskripsi:Stainless stell body Knock-down system Solid undershelf With backsplashatribut:
- Width (mm): 700
- Height (mm): 850
- MODENA Cerobong Pengisap Asap DapurDeskripsi:CX 6150
- MODENA Penghisap Asap Slim Hood 60cm (Cooker Hood)atribut:
- Speed Levels: 3
Daftar Harga exhaust hood Terbaru March 2026
| DAYTON Vent Caps & Hoods | Rp3.099.900 |
| Rinnai Cooker Hood Slim | Rp999.900 |
| Rinnai Cooker Hood | Rp1.199.900 |
| WINN GAS Cooker Hood | Rp1.199.900 |
| GETRA Stainless Steel Sink Table (Tempat Cuci Piring) | Rp2.899.900 |
| GETRA Wall Mounted Hood | Rp10.999.900 |
| MODENA Chimney Hood-Island | Rp9.299.900 |
| BROAN Residential Range Hoods | Rp1.999.900 |
| Rinnai Cooker Hood Chimney | Rp4.999.900 |
| MODENA Pengisap Asap Dapur 90cm | Rp1.899.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)























































































































































/f2P103472542-1.jpg)








/9bP103711335-1.jpg)




/P102169759-1.jpg)