Sebelum PPN:
Rp95.999.900
Spesifikasi
Dimensions (mm)1200x850x2350
Table Top (mm)8
Power Socket (V/A)220AC/10
Sash (mm)5 Tempered Glass

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Fume Hood material table and wall is PP Coating, using Fluorescent lamp, with PP Ventilation Fan and Control Panel, with Gas Stop, Sink and Water Stop.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan