Beli exhaust fan filter di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TRUSCO Exhaust Fan FilterDeskripsi:Usage:Food processing, restaurants, quality inspection, wet workatribut:
- Material: Base fabric:polyolefin, Near to mouth:cotton mixed rope
- Filter Inside Diameter (mm): 310
- Main Body Material Thickness (mm): 20
- Compatible Ventilator Maximum Aperture Diameter (mm): 300
- Length (mm): 550
- Filtration efficiency: 83%(for 8 microns), 100%(for 40 microns)
- Working Temperature: 60degrees or less
- AS ONE Exhaust Fan Option Dust Removal Filter Whiteatribut:
- Filter Material: Polyester nonwoven fabric
- Package Size (mm): 225x225x20
- SEKAI Kipas Exhaust Partisi (Heavy Duty)Deskripsi:Kipas Angin SEKAI PWE 1080 adalah produk kipas angin Exhaust Dinding dengan ukuran 25cm (10inchi), yang mengatur keluar dan masuk aliran udara juga dengan desain yang elegan. Exhaust yang kuat dan tahan lama tanpa berisik dilengkapi dengan metal body. Dilengkapi juga dengan sekring pengaman dari panas yang berlebihan.Fitur :- Kipas Angin Exhaust 25cm (10inchi)- Daya : Out. 34 / In. 40W- Daya Sedot : 14.00 m³/min- Pengatur Keluar & Masuk Aliran Udara- Dilengkapi Sekring Pengaman- Motor dilengkapi dengan Laher/Bearing- Baling-Baling Tidak Berisik- Dengan metalbody- Ukuran Pemasangan 29.5x29.5 (cm)atribut:
- SNI License: Yes
- SNI Number: 9222DN-10A.0-224-LSPr-001-IDN
- SEKAI Exhaust FanDeskripsi:Kipas Angin SEKAI CEF 1295 adalah produk kipas angin Exhaust Langit-Langit berbahan Plastik dengan ukuran 30 cm (12"), yang mengatur keluar dan masuk aliran udara juga dengan desain yang elegan dan hemat listrik tapi dengan daya sedot 13.00 m³/min. Exhaust yang kuat dan tahan lama tanpa berisik dan anti karat ini dilengkapi juga dengan sekring pengaman dari panas yang berlebihan dan dapat menstabilkan kesegaran udara ruangan. - Kipas Angin Saluran Udara 30 cm (12inch) - Exhaust tipe langit-langit/ Dak - Daya : 38 Watt - Daya Sedot 13.00 m³/min - Ukuran Pemasangan 31.5 x 31.5 cm - Anti Karat - Dilengkapi Sekring Pengaman - Dirancang Dapat Mengontrol Aliran Udara - Menstabilkan Kesegaran Udara Ruanganatribut:
- Frequency (Hz): 50
- Voltage (V): 220
- SEKAI Kipas Dak Exhaust Plafon MVFDeskripsi:Kipas Angin SEKAI MVF 893 adalah produk kipas angin Exhaust Langit-Langit Plastik dengan ukuran 20cm (8inchi), yang mengatur keluar dan masuk aliran udara juga dengan desain yang elegan dan hemat listrik. Exhaust yang kuat dan tahan lama tanpa berisik dan anti karat. Dilengkapi juga dengan sekring pengaman dari panas yang berlebihan, direkomendasikan untuk dipasang di ruangan lembab denan instalasi pipa.Fitur :- Kipas Angin Saluran Udara 20cm (8inchi)- Exhaust tipe langit-langit- Daya : 30W- Daya Sedot 1.60 m³/min- Ukuran Pemasangan 21.0x21.0 (cm)- Anti Karat- Dilengkapi Sekring Pengaman- Sangat Bagus Untuk Ruangan Lembab- Dengan Instalasi Pipaatribut:
- Power (W): 30
- Color: White
- Frequency (Hz): 50
- Voltage (V): 220
- KDK Exhaust Ceiling SiroccoDeskripsi:Exhaust typeThe fan shall be suitable for ceiling mountingHP (Half-pitch) motor with thermal cut-offWell lubricated bearing for long life operationPre-installed power cordUnique design of double orifice minimizes noise transmission from fanHigh performance taper blade designed Sirocco Fan adopted to control air turbulence effectivelyInstallation size = 177 x 177 mmatribut:
- SNI License: Yes
- DV Plastic Filter Fanatribut:
- Material: ABS Plastic
- Shape: Square
- Filtration efficiency: 0.73
- DAYTON Compact Axial Fan Guards & FiltersDeskripsi:Axial fan guards are grilles or grates that mount to a fan housing to allow airflow while providing a protective barrier for the blades. They help prevent damage to the blades by enclosing them to deflect debris and keep objects from being inserted into the blades. These guards also reduce the risk of injuries by preventing accidental contact with spinning blades. They're commonly used to cover fan blades in busy, accessible areas.atribut:
- UNSPSC: 40101605
- OMRON Axial Fan Filter R87Fatribut:
- Material: Guard: UL94-V0, Media: UL 900, 30 ppi (30 air bubbles per inch)
- Type: Plastic type
- Material (Retainer): UL94-V0
- CKE Kipas Exhaust StandarDeskripsi:Exhaust fan/ exhaust dinding/ kipas eksos/ kipas ventilasi udara/ blower gedung cocok untuk digunakan di gudang, pabrik, rumah, apartemen, rumah sakit, dan tempat lainnya untuk mempercepat sirkulasi udara di suatu ruang yang memiliki sistem sirkulasi udara yang kurang memadai.- Terdapat Ball Bearing- Material Casing dan Blade Besi- Motor Kawat Tembaga
- KDK Kipas Exhaust IndustrialDeskripsi:- Berfungsi untuk menarik udara kotor ruangan- Bodi dan kipas terbuat dari metal- Suara motor halus dan aman - Motor dilengkapi dengan "thermal fuse"atribut:
- Power (W): 74
- Speed (rpm): 1300
- Size Propeller (inch): 16
- Fan Material: Metal
- Frequency (Hz): 50
- Noise (dB): 48.5
- SNI License: Yes
- SNI Number: PCS 00026.01
- KDK Kipas ExhaustDeskripsi:- Mengatur keluar-masuk udara ruangan (in-out) - Suara motor halus dan aman - Motor dilengkapi dengan "thermal fuse"
- KDK Kipas ExhaustDeskripsi:- Single Phase - Putaran kipas dapat dibalik dengan mengatur pemasangan kabel dan baling-baling kipas - Unit fan dilapisi dengan cat polyster resin - Dapat dipasang secara vertikal dan horisontal - Motor dilengkapi dengan "Thermal Fuse" (Sekering Pengaman Panas) - Cocok dipakai digudang, pabrik, ruang basement, dapur restaurant, dll. - Unit dapat dipasang dengan menggunakan ducting - Desain lekukan baling-baling dibuat khusus untuk menghasilkan kapasitas udara besar dengan konsumsi listrik rendah dan suara halus
- Maspion Kipas ExhaustDeskripsi:Maspion MV-251NEX - Exhaust Fan Dinding 10 inch mengkondisikan udara di dalam ruang tetap bersih dan sehat. Karena bekerja 2 in 1 yakni membuang udara kotor menuju ke luar, dan membawa udara sejuk dari luar ke dalam. Kinerja Maspion MV-251NEX - Exhaust Fan Dinding 10 inch telah dilengkapi dengan sekring pengaman. Sehingga aman dan awet digunakan dalam jangka panjang.Diameter : 10 inch MotorTidak berisikMemiliki 2 arah putaran in-outAda sekring pengamanAwetatribut:
- SNI License: Yes
- SNI Number: PCS 00029.01
- KDK Kipas Exhaust Langit langitDeskripsi:Produk kwalitas terbaik, dengan memproduksi banyak type Ventilating Fan mampu memenuhi kebutuhan ventilasi pada setiap ruangan bangunan anda.atribut:
- Size Propeller (inch): 8
- Body Material: Plastic
- Frequency (Hz): 50
- Power Consumption (W): 16
- SNI License: Yes
- SNI Number: PCS 00018.01
- Voltage (V): 220
- KDK Exhaust PlafonDeskripsi:KDK 15-TGQ - Ceiling Exhaust 6 inch berfungsi untuk membuang udara kotor dalam ruangan dengan suara halus, dan motor dilengkapi dengan thermal fuse.Daya : 34 WattHembusan udara tenangSuara halusDesign eleganDiameter baling 15 cm (6″)Baling aman, anti retak
Daftar Harga exhaust fan filter Terbaru January 2026
| TRUSCO Exhaust Fan Filter | Rp1.599.900 |
| AS ONE Exhaust Fan Option Dust Removal Filter White | Rp1.499.900 |
| Epson Pita Tinta Printer | Rp57.900 |
| SEKAI Kipas Exhaust Partisi (Heavy Duty) | Rp409.900 |
| SEKAI Exhaust Fan | Rp159.900 |
| SEKAI Kipas Dak Exhaust Plafon MVF | Rp179.900 |
| KDK Exhaust Ceiling Sirocco | Rp689.900 |
| DV Plastic Filter Fan | Rp81.900 |
| DAYTON Compact Axial Fan Guards & Filters | Rp97.900 |
| OMRON Axial Fan Filter R87F | Rp179.900 |
Data diperbarui pada 20/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)





















































































































































/Epson%20Pita%20Tinta%20Printer/P101502861-11.jpg)
/P103060028-1.jpg)












/Epson%20Ribbon%20Pack/P101502878-1.jpg)