SEKAI Kipas Exhaust Dinding (Kipas Ventilasi)

Rating:
100% of 100
(1)
Sebelum PPN:
Rp299.900 - Rp359.900
Spesifikasi
SNI LicenseYes
SNI Number9222DN-10A.0-224-LSPr-001-IDN

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Kipas Angin SEKAI WEF 890 adalah produk kipas angin Exhaust Dinding Plastik dengan ukuran 20cm (8inchi), yang mengatur keluar dan masuk aliran udara juga dengan desain yang elegan dan hemat listrik. Exhaust yang kuat dan tahan lama tanpa berisik. Dilengkapi juga dengan sekring pengaman dari panas yang berlebihan.

Fitur :
- Kipas Angin Exhaust Dinding 20cm (8inchi)
- Daya : Out. 25 / In. 30W
- Daya Sedot : 5.00 m³/min
- Pengatur Keluar & Masuk Aliran Udara
- Dilengkapi Sekring Pengaman
- Baling-Baling Tidak Berisik
- Dengan plasticbody
- Ukuran Pemasangan 24.0x24.0 (cm)

Ulasan Produk