TRUSCO Exhaust Fan Filter

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp1.899.900
Spesifikasi
MaterialBase fabric:polyolefin, Near to mouth:cotton mixed rope
Filter Inside Diameter (mm)310
Main Body Material Thickness (mm)20
Compatible Ventilator Maximum Aperture Diameter (mm)300
Length (mm)550
Filtration efficiency83%(for 8 microns), 100%(for 40 microns)
Working Temperature60degrees or less

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Usage:
Food processing, restaurants, quality inspection, wet work

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait