Beli exhaust duct di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- monotaro Flexible DuctDeskripsi:The duct for air conditioning and ventilationatribut:
- Operating Temperature Range (°C): -20 to 80
- CKE Flexible DuctDeskripsi:Flexible duct/ duct hose/ selang flexible/ selang ventilator/ ducting CKE sering digunakan untuk menjaga kabel bawah tanah, ruang mesin, crype, terowongan saluran kota, teknik pembuatan kapal mesin, pemadam kebakaran, dan konstruksi lainnya di lingkungan udara yang buruk. Selain itu juga dapat digunakan untuk pertambangan, instalasi AC, maupun industri.1. Terdaftar dan terverifikasi oleh SNI (Standar Nasional Indonesia)2. Terdaftar dan terverifikasi oleh KAN (Komite Akreditasi Nasional - Laboratorium Penguji)3. Terdaftar dan terverifikasi oleh Member of AMCA Internasional
- KRISBOW Kipas Ventilatoratribut:
- Voltage (V/Hz): 220-240/50
- Type: without Duct
- monotaro Flexible DuctDeskripsi:Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brandatribut:
- Length (m): 5
- Compatible Duct (mm): Phi 320
- Polar Aluminium Flexible Duct Non InsulatedDeskripsi:POLAR Aluminium Flexible Duct is high performance insulated duct or non insulated duct for medium and low velocity heating, ventilating or air conditioning system, in both new and existing buildings.atribut:
- Standard Lengths (m): 10
- Compress (%): Up To 90
- Temperature Range (°C): -30 to 100
- Steel Wire (mm): 1.0-1.2
- Material: Aluminium
- Pressure Rating (mm): 250 WG (+ve), 25 WG (-ve)
- TRUSCO Aluminum Flexible DuctDeskripsi:-Excellent durability, weather resistance and workability.-There is no air leak.-Flexible in terms of bending performance/elasticity and the duct length becomes compact up to 0.75m.-Duct for intake and exhaust of air for air conditioning.atribut:
- Length (m): 10
- KATSU SHT Portable Ventilatoratribut:
- Voltage (V): 220
- monotaro Flexible Hose (Selang Fleksibel)atribut:
- Maximum Temperature (°C): 140
- Length (m): 3 (750mm when contracted)
- Material: aluminum
- Maximum Operating Temperature (°C): 140
- Arrows Flexible DuctDeskripsi:Flexible duct/ duct hose/ selang flexible/ selang ventilator/ ducting sering digunakan untuk menjaga kabel bawah tanah, ruang mesin, terowongan saluran bawah tanah, reparasi / pembuatan kapal, pemadam kebakaran, dan konstruksi / proyek lainnya di lingkungan udara yang kurang baik.Selain itu juga dapat digunakan untuk pertambangan, instalasi AC, maupun industri lainnya.atribut:
- Material: Nylon Terpal
- Spring Material: Thick iron wire
- Connecting Blower: Rope + clip/ordinary rope
- CKE Portable VentilatorDeskripsi:PV-SD60-YLPortable ventilator/ ventilator blower/ kipas ventilator/ eksos tambang dapat menghasilkan volume udara yang besar serta tekanan yang tinggi Biasa digunakan sebagai ventilasi udara di restoran, bengkel, terowongan, pembuatan kapal, saluran pembuangan gas dan lain-lain.
- Defa Flexible Flexible Duct MRDNDeskripsi:KEGUNAAN : Selang exhaust/flexible duct dengan merek dagang Defa Flexible ini banyak digunakan sebagai selang saluran penghisap udara dari dalam ke luar ruangan dengan temperatur udara maksimum 110 derajat Celcius.Terbuat dari bahan alumunium yang dilapisi metalize tipis, dililit oleh kawat baja 1 s/d 1,2 mm melingkar sehingga berbentuk tabung silinder yang lentur yang memudahkan pemasangannya serta dapat dikompresi sampai dengan 90% dalam kemasan/packing.atribut:
- Diameter (inch): 4
- Length (m): 10
- Material: Aluminium Duct
- Compression (%): Up to 90
- Wire Size (mm): 1 to 1.2
- Isolation: No
- Temperature (°C): -30 s/d 110
- Trilliun Selang Air Hose (Air Duct)Deskripsi:Selang PVC Trilliun Air Hose / Air Duct. Selang PVC Trilliun Air Hose terbuat dari kombinasi bahan PVC lunak dan keras yang berkualitas tinggi dan memiliki tingkat fleksibilitas yang tinggi, sehingga Selang PVC Trilliun Air Hose sangat kuat terhadap benturan. Selang PVC Trilliun Air Hose diproduksi menggunakan mesin yang canggih dan modern, yang telah melewati quality control yang ketat sehingga Selang PVC Trilliun Air Hose dijamin memiliki kualitas yang tinggi. Keunggulan : - Terbuat dari 100% bahan baku PVC murni. - Kuat dan tahan lama. - Tahan terhadap bahan kimia. - Fleksibel. - Ringan. - Dinding bagian dalam yang mulus sehingga memberikan aliran udara yang lancar. - Mudah dalam instalasi.atribut:
- Color: Gray
- Fujimori Sangyo Flexible Duct Hoseatribut:
- Material: aluminum
- Length (m): 3 (compression: about 0.8)
- IMATSU Portable VentilatorDeskripsi:PV-SHT-30-NH-SYPortable ventilator/ ventilator blower/ kipas ventilator/ eksos tambang dapat menghasilkan volume udara yang besar serta tekanan yang tinggi Biasa digunakan sebagai ventilasi udara di restoran, bengkel, terowongan, pembuatan kapal, saluran pembuangan gas dan lain-lain.
- TRUSCO Aluminum Flexible DuctDeskripsi:Specification: ISO9001 certified palnts product Steel wire phi100-phi300: 1.0mmphi325-phi350: 1.2mm. Finishing Material: Soft steel-pipe Special lamination aluminum foil (pet 0.012mm+aluminum 0.009mm dry lamination). Purpose: Duct for air intake and exhaust for air conditioning.atribut:
- Weight (kg): 1.44
- Length (m): 10
- Inner Diameter (phi mm): 160
- Allowable Temperature (°C): -20 - 80
- Applications: Duct for air intake and exhaust
- HI-TECH DURAVENT Duct Hoses for AirDeskripsi:Polypropylene duct hoses for air are primarily used on heaters, defrosters, air conditioners, and ventilation equipment in the marine and transportation industries. They meet Federal Motor Vehicle Safety Standard Number 302 (FMVSS 302), which specifies the burn-resistance requirements for materials used inside motor vehicles. These hoses are lightweight, flexible, and crush-resistant. They also resist damage from exposure to chemicals and moisture, are self-extinguishing, and provide good flex-fatigue resistance. The hoses are highly compressible, which saves space when transporting them.atribut:
- UNSPSC: 40142007
- Compatible Chemicals: Dust; Fumes
- Hose Length (ft): 25
- Not Recommended Chemicals: Chips & Shavings; Cutting Oil; Liquids; Water
Daftar Harga exhaust duct Terbaru March 2026
| monotaro Flexible Duct | Rp509.900 |
| KRISBOW Duct Ventilator | Rp1.699.900 |
| KATSU Flexible Duct | Rp629.900 |
| CKE Flexible Duct | Rp159.900 |
| TRUSCO Flexible Duct | Rp669.900 |
| KRISBOW Kipas Ventilator | Rp2.299.900 |
| monotaro Flexible Duct | Rp539.900 |
| Polar Aluminium Flexible Duct Non Insulated | Rp419.900 |
| TRUSCO Aluminum Flexible Duct | Rp1.399.900 |
| KATSU SHT Portable Ventilator | Rp2.099.900 |
Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)





























































































































































/odP103055877-3.jpg)



/e2P105605506-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Gas/Filter%20Masker%20Gas/Fujimori%20Sangyo%20Flexible%20Duct%20Hose/17P105432043-1.jpg)