Beli eterna kuas cat di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Eterna Kuas Cat 633Deskripsi:Kuas cat dengan material nylon brush, cocok untuk pengecatan area-area yang kecil.
- Eterna Paint Brush/Kuas Cat 633Deskripsi:Eterna Tools adalah produsen asli Indonesia yang fokus bergerak di bidang perkakas kebutuhan pengecatan besi.Kuas ETERNA menjadi salah satu kebutuhan wajib jika anda ingin mengecat berbagai barang dirumah anda. kuas eterna dapat diandalkan dengan kualitas bulu yang rapi dan kuat. kuas Eterna juga tidak mudah rusak atau copot sehingga dapat digunakan berkali - kali.
- Eterna Paint Brush/Kuas Cat 611Deskripsi:Eterna Tools adalah produsen asli Indonesia yang fokus bergerak di bidang perkakas kebutuhan pengecatan kayu & besi.Kuas ETERNA menjadi salah satu kebutuhan wajib jika anda ingin mengecat berbagai barang dirumah anda. kuas eterna dapat diandalkan dengan kualitas bulu yang rapi dan kuat. kuas Eterna juga tidak mudah rusak atau copot sehingga dapat digunakan berkali - kali.
- Eterna Paint Brush/Kuas Cat 611Deskripsi:Kuas cat dengan material nylon brush, cocok untuk pengecatan area-area yang kecil.
- Eterna Kuas RollDeskripsi:Kuas roll Eterna Cocok digunakan untuk cat tembok, minyak ataupun air. Bulu roll mudah dicopot pasang pada tiang, tidak mudah rontok, kualitas bulu juga lebih tahan lama.atribut:
- Size (inch): 9
- Matahari Sarung Tangan Bintik Karetatribut:
- Material: Benang TC/Polycotton dengan tambahan PVC Dotting
- ACE OLDFIELDS Kuas Cat Champion Warna PutihDeskripsi:Kuas premium dengan bulu warna putih, lebih panjang, lurus, tebal dan tidak mudah rontok sehingga menghasilkan pengecetan yang sempurna digunakan untuk bidang yang luas.
- XANDER Kuas Cat PutihDeskripsi:Kuas cat dengan material nylon brush, cocok untuk pengecatan area-area yang kecilatribut:
- Type: Gagang Kayu
- ACE OLDFIELDS Kuas CatDeskripsi:Kuas dengan harga ekonomis. Bulu lurus warna hitam dan tidak mudah rontok sehingga menghasilkan pengecetan yang baik. Digunakan untuk bidang kecil dan tahan terhadap cat solvent base.
- Sherlock Kuas Cat X-LongDeskripsi:Kuas cat dengan material nylon brush, dan bulu yang panjang, cocok untuk pengecatan area-area yang kecil dan sulit dijangkau.
- SOL Cylinder Padlock (Long String Type)atribut:
- Material: Body:Brass, Key:Brass
- Shackle Diameter (mm): 4.8
- Specification: 3 keys included
- Purpose of Use: Various doors, mailboxes, lockers, latches and chain locks, and the like.
- Zinctium Thinner High Gloss SemutDeskripsi:Campuran pengencer cat, dapat digunakan untuk cat duco atau semi duco
- HARDEN Paint Roller Coveratribut:
- Size (mm): 100
- L (mm): 100
- W (mm): 35
- KINIK Abrasive Paper Waterproof (Kertas Amplas)atribut:
- Size (inch): 9 x 11
- Material: Silicon Carbide
- Impala Thinner Super Gloss QualityDeskripsi:Dapat digunakan untuk mengencerkan cat duko atau cat semi duko.
- Eterna Kuas GambarDeskripsi:Kuas Lukis Eterna adalah alat yang tepat untuk melukis pada berbagai bidang, seperti kertas, kanvas, maupun media lukis lainnya. Bahan bulu nylon, lembut dan tahan lama untuk dipakai. Bulu tidak mudah rontok, kualitas sesuai dengan harga dan terdiri dari berbagai ukuran.
- SUPER TOOL Double-End Ratchet Wrench (Reversible Claw Type)Deskripsi:-Reversing is a switching claw type.-Cathodic Electro-Deposition Coating.-Claw type is easy to wash when the window of the switching claw is sanded by the opening.-Safety rope mounting holes are provided. (17 x 19, 17 x 21, 19 x 21 provide 2 mounting hole
- KANSAI PAINT Cat Besi Kayu FTALIT 1kgDeskripsi:Cat minyak berbahan resin Alkyd Gloss Enamel. Untuk mendekorasi dan melindungi permukaan besi, kayu serta berbagai konstruksi baja, baik interior maupun eksterioratribut:
- Theoretical Scattering: 10-12 m2/kg/layer
- Thickness of the Paint Layer: 25-35 microns
- Touch Dry Time (minute): 20
- Perfect Dry Time (hour): 4
- Application Method: Brushes, rollers, spray
- Dilution Comparison (Spray): 20-30%
- Dilution Comparison (Brush & Roll): 10-20%
- Dilution: Thinner
Daftar Harga eterna kuas cat Terbaru March 2026
| Eterna Kuas Cat 633 | Rp4.900 |
| Eterna Paint Brush/Kuas Cat 633 | Rp51.900 |
| Eterna Paint Brush/Kuas Cat 611 | Rp21.900 |
| Eterna Paint Brush/Kuas Cat 611 | Rp2.900 |
| Eterna Kuas Roll | Rp28.900 |
| NTN Deep Groove Ball Bearing 6200 Series | Rp58.900 |
| Matahari Sarung Tangan Bintik Karet | Rp34.900 |
| XANDER Kuas Cat Roll | Rp10.900 |
| ACE OLDFIELDS Kuas Cat Champion Warna Putih | Rp9.900 |
| XANDER Kuas Cat Putih | Rp5.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)

























































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Kain%2FKatun/Sarung%20Tangan%20Katun%20Campuran/Matahari%20Sarung%20Tangan%20Bintik%20Karet/j0P103158684-1.jpg)





%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Alat%20Keamanan/Gembok%2C%20Kunci/SOL%20Cylinder%20Padlock%20(Long%20String%20Type)/P102003299-2.jpg)


/5eP101000194-3.jpg)


/P102742462-2.jpg)