Beli equal tee di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. POLYFUSION Equal Tee PN10 (Tee Sama Sisi)
    Mulai

    Rp129.900

    POLYFUSION Equal Tee PN10 (Tee Sama Sisi)
    atribut:
    • Material: PE
    • Pressure Nominal (bar): 10
    • Standards: ISO 4427 - 2.2007/SNI 4829.2 : 2015
  2. Traytek Bracket Accessories Tray & Ladder Hotdip Galvanize
    Mulai

    Rp21.900

    Traytek Bracket Accessories Tray & Ladder Hotdip Galvanize
    Deskripsi:
    A cable tray connector is a device which joins cable tray by straight section and or fittings
    atribut:
    • Finishing: Hotdip Galvanize
  3. POLYFUSION Reducing Tee PN10 (Tee Reduksi)
    Mulai

    Rp239.900

    POLYFUSION Reducing Tee PN10 (Tee Reduksi)
    Deskripsi:
    Polyfusion Reducing Tee Butt Fusion Fitting HDPE PN10digunakan untuk membagi aliran air menjadi 3 arah sekaligus mengubah ukuran pipa. ukuran yang lebih kecil selalu berada di cabang tengah atau bagian atas.
    atribut:
    • Material: PE
    • Pressure Nominal (bar): 10
    • Standards: ISO 4427 - 2.2007/SNI 4829.2 : 2015
  4. Non Brand Flange Equal Tee (Sambungan Pipa Tee Flange)
    Mulai

    Rp789.900

    Non Brand Flange Equal Tee (Sambungan Pipa Tee Flange)
    Deskripsi:
    Tee All Flange Pipe Fittings merupakan komponen sambungan pipa model T (Tee) yang berfungsi sebagai pemecah aliran air dengan sistem penyambungan flange di semua rongga cabangnya. Sehingga pipa lanjutan yang dihubungkan dengan Tee jenis ini menggunakan baut sebagai pengencangnya dalam rangka memudahkan bongkar pasang nantinya.Sambungan pipa cabang dengan semua koneksi flange ini dapat diaplikasikan pada berbagai jenis pipa. Baik itu DCI Pipe, CI Pipe, PVC/HDPE pipe, steel pipe, asbes cement pipe, fiberglass pipe, maupun pipa jenis lainnya.Produk sambungan pipa tee all flange buatan PT. Aneka Adhilogam Karya (merek AAK) terbuat dari bahan coran baja (DCI) dan besi (CI) yang memiliki standarisasi mutu tinggi. Sambungan pipa tee ini juga sudah bersertifikasi SNI (Standar Nasional Indonesia), JIS (Japan Industrial Standart) dan ISO (International Standart Organization). Selain itu, kami juga memiliki uji QC (Quality Control) sebagai mekanisme produksi untuk menghasilkan produk bermutu tinggi. Untuk harga tee all flange AAK sangat kompetitif.Dari berbagai keunggulan di atas, AAK sangat tepat menjadi partner pengadaan komponen sambungan pipa model tee ini.
    atribut:
    • Material: Ductile Cast Iron
    • Standard: JIS, SNI
    • Color: Black
  5. SPEARS Equal Tee CPVC
    Mulai

    Rp179.900

    SPEARS Equal Tee CPVC
    Deskripsi:
    A Spears CPVC Equal Tee is a T-shaped industrial pipe fitting used to split or combine fluid flows across three pipes of the same diameter. Manufactured by Spears Manufacturing, these fittings are made of Chlorinated Polyvinyl Chloride (CPVC), ensuring exceptional durability and resistance to heat and corrosive liquids.
    atribut:
    • Material: C-PVC
    • Size (inch): 1/2
    • Standard: ANSI B16.5 / ASTM D 4024
    • Thickness: Sch80
  6. Traytek Equal Tee Ladder Electro Galvanize
    Mulai

    Rp169.900

    Traytek Equal Tee Ladder Electro Galvanize
    Deskripsi:
    A cable tray section which suitable for joining cable tray section in three direction at 90 degree intervals in the same plane
    atribut:
    • Standard Radius (mm): 300
    • Height (mm): 100
    • Finishing: Electro Galvanize
    • Material: Hot Rolled Miled Steel Sheet (SPHC)
    • Bend Angle (°): 90
  7. Traytek Inside Riser Ladder Electro Galvanize
    Mulai

    Rp119.900

    Traytek Inside Riser Ladder Electro Galvanize
    Deskripsi:
    An inside vertical elbow changes direction upward from the horizontal plane
    atribut:
    • Standard Radius (mm): 300
    • Height (mm): 100
    • Finishing: Electro Galvanize
    • Material: Hot Rolled Miled Steel Sneet (SPHC)
    • Bend Angle (°): 90
  8. BOTH-WELL Elbow Thread
    Mulai

    Rp61.900

    BOTH-WELL Elbow Thread
    atribut:
    • Connection: NPT (Thread)
  9. POLYFUSION Reducing Tee PN16 (Tee Reduksi)
    Mulai

    Rp159.900

    POLYFUSION Reducing Tee PN16 (Tee Reduksi)
    Deskripsi:
    Polyfusion Reducing Tee Butt Fusion Fitting HDPE PN16digunakan untuk membagi aliran air menjadi 3 arah sekaligus mengubah ukuran pipa. ukuran yang lebih kecil selalu berada di cabang tengah atau bagian atas.
    atribut:
    • Material: PE
    • Pressure Nominal (bar): 16
    • Standards: ISO 4427 - 2.2007/SNI 4829.2 : 2015
  10. IFAN Fitting PPR Equal Tee (Sambungan Pipa PPR)
    Mulai

    Rp4.900

    IFAN Fitting PPR Equal Tee (Sambungan Pipa PPR)
    Deskripsi:
    Equal Tee (Tee Standard) class PN25, best quality from China.- Manufactured under the guidelines of DIN 8077 and 8078- Certificate of Registration of Trade Marks in the European Union (Uni Eropa)- ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001- Safety standard BS EN ISO 15874- China National Health Certificate- Inspection Report by Zhuyi Institute of supervision and testing of product quality- Certificate of conformity
  11. Sika Sikagrout Non-Shrink Grouting Cement (Semen Grouting Anti Susut)
    Mulai

    Rp179.900

    Sika Sikagrout Non-Shrink Grouting Cement (Semen Grouting Anti Susut)
    Deskripsi:
    A non shrink, cementitious premixed grout with extended working time to suit local ambient temperatures. Flowable grout with high resistance to cement wash-out wwhen placed under water. Advantages. - Easy to use, just add water. - Good flow characteristic. - Adjustable consistancy. - Rapid strength development. - Shrinkage compensated. - High final sstrength. - Non-Corrosive. - Non-Toxic.
    atribut:
    • Form: Powder
    • Color: Grey
    • Mix Density (kg/L): Approx 2.26
    • Shelf Life: 9 Months when Unopened and stored in dry condition
    • Expansion (%): 0.30-1.40
    • Bonding Strength (N/mm²): 28days > 1.5 (Concrete failure, over mechanically roughened concrete surface), > 2.5 (Over mechanically roughned old grout surface)
    • Compressive Strength (N/mm²): 1 day : 24, 3 day : 41, 7 day : 53, 28 day : 65
    • Flexural Strength (N/mm²): 28days > 6.0
    • Flow Condition: Flowable (Mod J cone 5-12sec)
    • Initial Setting Time (hour): 4-8 (at 27°C)
    • Tensile Strength (N/mm²): 28days > 3.5
    • Water Required (L/kg bag): 4
    • Yield (L/kg bag): 13
  12. POLY-PUSH Sambungan Pipa Tee
    Mulai

    Rp33.900

    POLY-PUSH Sambungan Pipa Tee
    atribut:
    • Material: PE
    • Pressure Nominal (bar): 16
    • Standards: EN ISO 15874AS/NZS4129
  13. POLYFUSION Equal Tee PN16 (Tee Sama Sisi)
    Mulai

    Rp149.900

    POLYFUSION Equal Tee PN16 (Tee Sama Sisi)
    atribut:
    • Material: PE
    • Pressure Nominal (bar): 16
    • Standards: ISO 4427 - 2.2007/SNI 4829.2 : 2015
  14. COCO Fitting Tee Carbon Steel (CS) SGP
    Mulai

    Rp269.900

  15. POLYFUSION Cross Tee PN16 (Tee Silang)
    Mulai

    Rp269.900

    POLYFUSION Cross Tee PN16 (Tee Silang)
    Deskripsi:
    Polyfusion Cross Tee 4 Cabang Butt Fusion Fitting HDPE PN16Berfungsi untuk membagi aliran fluida/gas menjadi 4 arah yang berbeda dalam 1 waktu (1 Jalur utama ke tiga jalur lainnya)
    atribut:
    • Material: PE
    • Pressure Nominal (bar): 16
    • Standards: ISO 4427 - 2.2007/SNI 4829.2 : 2015
  16. POLY-PUSH Sambungan Pipa Elbow 90°
    Mulai

    Rp22.900

    POLY-PUSH Sambungan Pipa Elbow 90°
    atribut:
    • Material: PE
    • Pressure Nominal (bar): 16
    • Standards: EN ISO 15874AS/NZS4129
Daftar Harga equal tee Terbaru October 2026
POLYFUSION Equal Tee PN10 (Tee Sama Sisi)Rp129.900
ROKE Equal Tee Socket Connection A105 (Sambungan T)Rp79.900
BOTH-WELL Reducer TeeRp94.900
Traytek Bracket Accessories Tray & Ladder Hotdip GalvanizeRp21.900
POLYFUSION Reducing Tee PN10 (Tee Reduksi)Rp239.900
Non Brand Flange Equal Tee (Sambungan Pipa Tee Flange)Rp789.900
SPEARS Equal Tee CPVCRp179.900
Traytek Equal Tee Ladder Electro GalvanizeRp169.900
Traytek Inside Riser Ladder Electro GalvanizeRp119.900
BOTH-WELL Elbow ThreadRp61.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)