Beli epoxy clear di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. NAKI Epoxy Floor Coating 20kg (Cat Epoxy)
    Mulai

    Rp4.799.900

    NAKI Epoxy Floor Coating 20kg (Cat Epoxy)
    Deskripsi:
    Cat lantai dua komponen anti slip dan performa tinggi juga memiliki ketahanan terhadap kimia, abrasi, dan juga benturan.
    atribut:
    • Type of paint: 2 Component Epoxy
    • Ratio: 4:1 by Volume (Base : Hardener)
    • Application Equipment: Brush, Roller
    • Dry Press Time (hour): 12
    • Cure Time (days): 6
    • Dry Touch Time (hour): 5
    • Size (kg): 20
    • Texture: Gloss
  2. PROPAN Multipox Multipurpose Epoxy Enamel (Cat Epoxy)
    19%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp159.900

    PROPAN Multipox Multipurpose Epoxy Enamel (Cat Epoxy)
    Deskripsi:
    MULTIPOX MX-99 adalah cat epoxy 2 komponen yang diformulasikan khusus untuk lapisan akhir pada berbagai macam substrat seperti metal, galvanis, kayu. tembok, keramik, plastik, FRP, pagar besi, mesin-mesin, dll
    atribut:
    • Size (L): 1
    • Finish: Glossy
    • Drying Time: - Surface Dry : 30 minutes - Touch Free : 4 hours - Hard Dry : 10 hours at 30°C
  3. Belkote Epoxy Filler Surfaces
    Mulai

    Rp42.900

    Belkote Epoxy Filler Surfaces
    atribut:
    • Mixing Ratio: 4:2:1
    • Sanding Time (hour): 1
    • Drying Time (s): 2025-10-11 00:00:00
    • Film Thickness (micron): 30
    • Pot Life (hour): 8
    • Surface Dry (minute): 15
  4. Dana Paint Cat Epoxy Upox
    33%
    Mulai

    Rp139.900

    Dana Paint Cat Epoxy Upox
    Deskripsi:
    Upox adalah cat dua komponen yang dibuat dari bahan epoxy, dengan daya lekat yang sangat baik. Upox dapat diaplikasikan di atas beton, baja, dan kayu, serta memberikan tampilan akhir yang mengkilap.
    atribut:
    • Size (L): 0.9
  5. NIPPON PAINT Epoxy Guard
    Mulai

    Rp249.900

    NIPPON PAINT Epoxy Guard
    Deskripsi:
    EPOXYGUARD READY MIX terdiri dari Base, Hardener, dan Thinner dalam satu kemasan. EpoxyGuard merupakan cat serbaguna berkualitas tinggi dengan ketahanan yang sangat baik terhadap air, minyak, dan berbagai bahan kimia rumah tangga lainnya. Memiliki daya lekat yang sangat baik terhadap beton, besi/baja, dan keramik serta menghasilkan permukaan yang tahan gesekan. Cocok diaplikasikan pada lantai, dinding, koridor, laboratorium, ruang produksi, ruang penyimpanan industri, dan kolam.
    atribut:
    • Umur Simpan (jam): 4
  6. PROPAN Floor Paint (Cat Lantai / Ubin)
    Mulai

    Rp99.900

    PROPAN Floor Paint (Cat Lantai / Ubin)
    Deskripsi:
    PROPAN MULTIPURPOSE WAX PMW-320, wax bermutu tinggi untuk mengkilapkan teraso, ubin, marmer, lantai Vynil, kayu dan keramik.
  7. Puffin Paint Epoxy Floor Paint (Cat Epoxy)
    Mulai

    Rp109.900

    Puffin Paint Epoxy Floor Paint (Cat Epoxy)
    Deskripsi:
    Cat dasar epoxy untuk permukaan lantai beton standard.
  8. Pasific Paint Epodur 0800 Cat Epoxy
    26%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp139.900

    Pasific Paint Epodur 0800 Cat Epoxy
    atribut:
    • Size (kg): 1
    • Drying Time Dry Touch (hour): 2
    • Drying Time Perfect Dry (hour): 8
    • No. of coating recommendations: 2-3
    • Spread Rate (kg/m²): 9-10
  9. Non Brand Epoxy Resin Mortar
    Mulai

    Rp2.799.900

    Non Brand Epoxy Resin Mortar
    Deskripsi:
    KOMOFLOOR Epoxy Resin Mortar - Transparent (ETRM-4000) adalah material pelapis lantai epoxy kokoh dari 2 komponen yang mengeras pada suhu ruangan dan tersusun dari komponen utamanya yaitu epoxy resin dan poliamina resin. Produk ini digunakan dengan mencampur material ke pasir silika selama pengerjaan. Material ini tidak menyebabkan penyusutan & retak serta memiliki sifat fisik dan kimia yang sangat baik seperti tahan abrasi, tahan material kimia dan durabilitas.
    atribut:
    • Ratio: 5:1
    • Mixing Time (minute): >3
    • Thickness (mm): 5
    • Pot Life (minute): 30 ± 10
  10. NAKI Epoxy Floor Paint 5kg (Cat Lantai / Ubin)
    Mulai

    Rp1.299.900

    NAKI Epoxy Floor Paint 5kg (Cat Lantai / Ubin)
    atribut:
    • Ratio: 4:1 by Volume (Base : Hardener)
    • Application Equipment: Brush, Roller
    • Dry Press Time (hour): 12
    • Cure Time (days): 6
    • Dry Touch Time (hour): 5
    • Size (kg): 5
    • Texture: Gloss
    • Type of paint: 2 Component Epoxy
  11. Non Brand Epoxy Primer
    Mulai

    Rp2.399.900

    Non Brand Epoxy Primer
    Deskripsi:
    EP-1000 adalah sebuah epoxy primer bertipe 2 komponen yang memiliki dasar solvent (pelarut) yang mana mengeras di suhu ruangan dan sebagian besar tersusun dari epoxy resin dan polyamide resin. Produk ini memiliki performa fisik dan kimia yang baik seperti penetrasi coating, daya rekat, tahan air, dan durabilitas.
  12. Non Brand Epoxy Coating
    Mulai

    Rp3.399.900

    Non Brand Epoxy Coating
    Deskripsi:
    Cat Lantai.
    atribut:
    • Size (kg): 20
    • Ratio: 5:1
    • Pot Life (hour): 2
    • Mixing Time (minute): >3
    • Thickness (µm): 50
  13. Puffin Paint Epoxy Resin Paint (Cat Epoxy)
    Mulai

    Rp389.900

    Puffin Paint Epoxy Resin Paint (Cat Epoxy)
    Deskripsi:
    Resin epoxy berwarna clear/bening yang dapat diaplikasikan pada casting meja, furniture, marble, gantungan kunci, barang-barang kerajinan, Lapisan lantai dan dinding, lapisan bangunan untuk mencegah tidak mudah korosi, casting (cetakan), perhiasan, coating metal, kayu, plastic, resin, logam dll.
    atribut:
    • Color: Clear Bening
    • Basic Material: Epoxy Polyamine
    • Final Result: Gloss
  14. JOTUN Jotafloor Floor Coating Top Coat (Cat Lantai / Ubin)
    Mulai

    Rp1.199.900

    JOTUN Jotafloor Floor Coating Top Coat (Cat Lantai / Ubin)
    Deskripsi:
    This is a two component amide cured epoxy coating. It is a high performance product. It is easy to apply. This product is tintable in a wide range of colours in Jotun's Multicolor Industry (MCI) system. It has good chemical,abrasion and impact resistance. If enhanced slip resistance is required Jotafloor Non Slip can be used in the system. To be used as topcoat in atmospheric environments. Suitable on approved primers on concrete substrates.Product Categories :- Floor coating- Industrial floor coatings solutions
  15. Non Brand Epoxy Non-Slip Coating
    Mulai

    Rp3.899.900

    Non Brand Epoxy Non-Slip Coating
    Deskripsi:
    Cat Lantai.
    atribut:
    • Size (kg): 20
    • Ratio: 5:1
    • Pot Life (hour): 2
    • Mixing Time (minute): >3
    • Thickness (µm): 50
  16. PROPAN Polyfloor Epoxy SB (Cat Epoxy)
    Mulai

    Rp1.099.900

    PROPAN Polyfloor Epoxy SB (Cat Epoxy)
    Deskripsi:
    Propan PFT-253-2K SB adalah cat lantai epoxy dua komponen (2K) berbasis pelarut (solvent-base) dari Propan yang berfungsi sebagai top coat (lapisan akhir), memberikan hasil akhir lantai yang sangat rata, keras, tahan abrasi tinggi, dan mudah dibersihkan. Produk ini ideal untuk area industri, komersial, hingga perkantoran, memberikan perlindungan dan penampilan dekoratif dengan hasil mengkilap.
    atribut:
    • Application Method: Rubber Squeegee, rubber roll and spike roll
    • Application Temperature (°C): 28 to 35
    • Drying Time Full Cure (day): 7 at 30°C
    • Drying Time Hard Dry 30°C (hour): 20
    • Drying Time Open Traffic (hour/day): 24 For Light Traffic and 7 Days For Vehicular Traffic at 30°C
    • Drying Time Surface Dry (hour): 2 at 30°C
    • Finishing: Semi Gloss
    • Humidity Maximum (% RH): 80
    • Material Consumption (kg/m²): 1.8 for 1000 micron DFT Recommended application 400-1000 micron DFT
    • Mixing Ratio by Weight: Comp A : B = 4 : 1 w/w
    • Pot Life at 30°C (minute): 30
    • Re-coating Interval 30°C (hour): 16 to 20 until 7 days
    • Solid by Volume Mixture (%): ±97
    • Specific Gravity Mixture (g/ml): 1.72 ± 0.04
    • Storage Stability: One year in cool and dry storage (above freezing point) and in original unopened box.
  17. Hicoates Epokote Epoxy Finish (4:1) Epoxy Flooring (Cat Epoxy)
    Mulai

    Rp909.900

    Hicoates Epokote Epoxy Finish (4:1) Epoxy Flooring (Cat Epoxy)
    Deskripsi:
    Epokote adalah cat epoxy yang memiliki lapisan film yang keras, daya rekat yang kuat dan memiliki ketahanan yang bagus terhadap zat kimia. Epokote memiliki warna dekoratif dan anti slip. Sangat sesuai dipakai untuk lantai rumah sakit, laboratorium, pergudangan, pabrik pengolahan makanan, industri, sekolah dan fasilitas untuk anak, kolam renang, area parkir dll
    atribut:
    • Drying Time (hour): Touch Dry = 3 (30°C), Step Dry = 12 (30°C), Recoating = 8 - 10 (30°C)
    • Ratio: 4:1
    • Series: Epokote Epoxy
    • Theoretical Spread (m²/set@4kg): 5
  18. JOTUN Jotafloor Sealer (Cat Lantai / Ubin)
    Mulai

    Rp939.900

    JOTUN Jotafloor Sealer (Cat Lantai / Ubin)
    Deskripsi:
    Jotafloor Sealer has excellent penetration properties and seals a surface by levelling it as it enters all the pores. The two-component epoxy sealer is polyamide-cured, making it highly durable and suitable for concrete or masonry. It has high adhesive properties, ensuring not only adhesion to the bottom surface but also to other potential topcoats.The product has low viscosity, which makes it very easy to apply with a variety of tools. Its flow will allow for a smooth application in atmospheric environments, making it a good option for rooms, garages and warehouses. It can be used in residential and industrial settings alike.The sealer is highly efficient on concrete floors. As these surfaces are porous, the product will make them smoother. The colour of the sealer is transparent and has a glossy finish, and the final result will resemble glass flakes.Its ease of use makes this sealer a good option for large rooms that need to dry quickly. Applied with the right tools, the sealer will leave no streaks, featuring self-levelling properties even when multiple coats are applied. Considering its fast application, it is suitable for beginners and professionals.
Daftar Harga epoxy clear Terbaru October 2026
NAKI Epoxy Floor Coating 20kg (Cat Epoxy)Rp4.799.900
PROPAN Multipox Multipurpose Epoxy Enamel (Cat Epoxy)Rp159.900
Belkote Epoxy Filler SurfacesRp42.900
Dana Paint Cat Epoxy UpoxRp139.900
NIPPON PAINT Epoxy GuardRp249.900
PROPAN Floor Paint (Cat Lantai / Ubin)Rp99.900
Puffin Paint Epoxy Floor Paint (Cat Epoxy)Rp109.900
Pasific Paint Epodur 0800 Cat EpoxyRp139.900
Non Brand Epoxy Resin MortarRp2.799.900
NAKI Epoxy Floor Paint 5kg (Cat Lantai / Ubin)Rp1.299.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait