Beli enamel di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Dianrui Tray Enamel White (Nampan Enamel)
    Mulai

    Rp459.900

  2. SANSYO Enamel Tray
    Mulai

    Rp279.900

    SANSYO Enamel Tray
    atribut:
    • Material: Enamel
  3. Non Brand Lab, ESD, and Cleanroom Stool
    Mulai

    Rp6.899.900

    Non Brand Lab, ESD, and Cleanroom Stool
    atribut:
    • UNSPSC: 56112106
    • Assembled: No
    • Base: Cast Aluminium
    • Color: Black
    • Material: Polyurethane
    • Seat Depth (inch): 14
    • Seat Width (inch): 17
    • Standards: ANSI/BIFMA
    • Weight Capacity (lbs): 300
  4. Ezy Stainless Wall Shelf (Rak Tembok)
    Mulai

    Rp989.900

    Ezy Stainless Wall Shelf (Rak Tembok)
    atribut:
    • Material: Stainless Steel
  5. Philips LED Lamp Bulb Essential (Lampu Bohlam)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp29.900

    Philips LED Lamp Bulb Essential (Lampu Bohlam)
    Deskripsi:
    Essential adalah jenis lampu CFLi berbentuk standar (stickshaped) dengan harga terjangka. Tersedia untuk tegangan listrik 220-240V dan dapat bekerja secara baik walaupun tegangan listrik turun-naik. Penghematan energi sampai dengan 80% dibandingkan dengan
  6. VITLAB Magnetic Stiring Bars Polygon PTFE
    Mulai

    Rp139.900

    VITLAB Magnetic Stiring Bars Polygon PTFE
    Deskripsi:
    With permanent magnet AlNiCo V core. The angled shape gives rise to significant turbulence, and thus achieves effective mixing, even at low spin rates.
  7. BELZONA Super Metal 1111
    Mulai

    Rp4.999.900

    BELZONA Super Metal 1111
    Deskripsi:
    A 2-part repair composite for metal repair and resurfacing based on solvent-free epoxy resin reinforced with silicon steel alloy. This repair material will not corrode and resists a wide range of chemicals. It is easy to mix and apply without the need of specialist tools and can be machined using conventional tools.
    atribut:
    • Working life: 15 minutes at 25°C (77°F)
    • Shelf Life: 5 years
    • Dry Heat Resistance (°C): 200
    • Mixing Ratio (Base : Solidifier): 3:1 by volume, 5:1 by weight
  8. AS ONE Petri Dish Stainless Steel (Cawan Petri)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp139.900

  9. monotaro.id Kain Lap Majun Perca Jahit Tumpuk 20x20cm
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp9.900

    monotaro.id Kain Lap Majun Perca Jahit Tumpuk 20x20cm
    Deskripsi:
    Kain Majun adalah Lap yang terbuat dari sisa bahan Kain konveksi yang umum nya digunakansebagai Lap pembersih yang dapat membersihkan noda seperti Air, oli, debu dan noda sisa produksi yang dipakai oleh Pabrik, Bengkel, Otomotif dan keperluan bisnis lainnya. Kain Majunmemiliki beberapa Tipe seperti Tipe Lembaran, Tipe Tumpuk, Tipe Sambung yang bisa di sesuaikan dengan kebutuhan anda. Tidak hanya itu monotaro.id juga menyediakan dengan berbagai macam kemasan seperti kiloan dan karung.
    atribut:
    • Size (cm): 20x20
    • Weight (kg): 1
    • Use for: Serap Air, Minyak, Oli, etc
    • Material: Katun Campuran
  10. Carton WF20X eyepiece (set of 2)
    Mulai

    Rp2.899.900

    Carton WF20X eyepiece (set of 2)
    atribut:
    • Diameter (mm): 30.5
    • Trusco Part No.: 848-1671
  11. OMM Stopper Drill Manual Tools Ware (Bor Gabus)
    Mulai

    Rp2.599.900

    OMM Stopper Drill Manual Tools Ware (Bor Gabus)
    atribut:
    • Specification: At Fixed Handle
  12. Bante pH/mV Meter Benchtop (Pengukur pH)
    Mulai

    Rp5.299.900

    Bante pH/mV Meter Benchtop (Pengukur pH)
    atribut:
    • pH Range (pH): 0.00 to 14
    • pH Accuracy (H): ±0.01
    • mV Range (mV): -1999 to 1999
    • mV Accuracy (mV): ±1
    • Temperature Range (°C): 0 - 100 (32 - 212 °F)
    • Temperature Compensation (°C): 0 - 100 (32 to 221°F) Automatic
  13. 3M Post-it Notes Beachside Café (Kertas Memo)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp13.900

  14. HP Monitor FHD (Layar Display)
    Mulai

    Rp1.999.900

    HP Monitor FHD (Layar Display)
    atribut:
    • Aspect Ratio: 16:9
  15. KUSATSU 7 Stages Reverse Osmosis
    Mulai

    Rp4.299.900

    KUSATSU 7 Stages Reverse Osmosis
    Deskripsi:
    KUSATSU 7-Stages Reverse Osmosis System with UV with Pump Type RO-100G-A03+with Medical Stone and UV with Pump with TORAY RO membrane sheet, JAPANKusatsu Reverse Osmosis adalah alat untuk menjernihkan air, sehingga layak dan sangat aman untuk dikonsumsi, dengan menggunaka Reverse Osmosis Kusatsu anda dan keluarga tidak perlu khawatir akan kebersihan air untuk dikonsumsi, dengan Proses penyaringan hingga lima tahap membuat air yang dihasilkan sangat bersih dan sangat layak untuk dikonsumsi.Process :1st Stage : PP Spun Filter ( PP-10 )2nd Stage : Granular Carbon Filter ( GAC-10 )3rd Stage : Block Carbon Filter ( CTO-10 )4th Stage : KUSATSU 'TORAY' RO MEMBRANE (RO-100GPD)5th Stage : Post Carbon ( T33 )6th Stage : Medical Stone ( T-33T1 )7th Stage : UV Water Sterilizer 6W
    atribut:
    • Flush: Auto
    • Inlet Pressure (Bar): 2
    • Working Pressure (Bar): 5
    • Working Temperature (°C): 5-45
  16. TUMPA Spill Pallet (Palet Penampung Tumpahan)
    Mulai

    Rp3.399.900

    TUMPA Spill Pallet (Palet Penampung Tumpahan)
    atribut:
    • Color: Black Grating/Yellow Deck
    • Style: Economy Spill Pallet
    • Liquid Discharge Solution: Drain Plug
  17. Edumedia Spatula Glass Stirrer (Sendok Spatel)
    Mulai

    Rp40.900

    Edumedia Spatula Glass Stirrer (Sendok Spatel)
    Deskripsi:
    Nama Bahan: Batang Pengaduk Kaca / Kaca Pengaduk 30cm / Pengaduk KacaDigunakan untuk mencampur bahan kimia dan cairan untuk keperluan laboratorium1 ujung tumpul, 1 ujung lbh besar
    atribut:
    • Material: Glass
Daftar Harga enamel Terbaru October 2026
Dianrui Tray Enamel White (Nampan Enamel)Rp459.900
SANSYO Enamel TrayRp279.900
Non Brand Lab, ESD, and Cleanroom StoolRp6.899.900
Ezy Stainless Wall Shelf (Rak Tembok)Rp989.900
Philips LED Lamp Bulb Essential (Lampu Bohlam)Rp29.900
VITLAB Magnetic Stiring Bars Polygon PTFERp139.900
Dianrui Bottle Sample Wide Mouth PET (Botol Lab)Rp20.900
BELZONA Super Metal 1111Rp4.999.900
AS ONE Petri Dish Stainless Steel (Cawan Petri)Rp139.900
monotaro.id Kain Lap Majun Perca Jahit Tumpuk 20x20cmRp9.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)