Beli elektronik supplier di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- INDACHI Kursi Bar Seri Fabric MARBELIDeskripsi:Warna produk yang tercantum di website kemungkinan berbeda dengan warna produk aslinya, bergantung pada pengaturan layar dan resolusi komputer Anda. Gunakan model number untuk pemilihan warna agar sesuai dengan nomor seri warna yang terdapat pada katalog produk.atribut:
- Upholstery: Fabric
- Hydrolic: Yes
- Bentwood: Yes
- Round Base: Yes
- Miyako Dispenser Air PortabelDeskripsi:Fungsi : Hot, Normal
- SEKAI Kipas Angin BerdiriDeskripsi:Kipas Angin Tornado Tumpu SEKAI HSN 1038 adalah produk kipas angin tumpu dengan ukuran 25cm (10inchi) didesain secara esklusif dan kuat. Menggunakan rangka besi dan baling-baling terbuat dari aluminium. Dilengkapi dengan 3 pengatur kecepatan, hembusan angin kencang karena motor/mesin dioptimalkan dengan menggunakan 100% bahan tembaga sehingga menghemat konsumsi daya listrik yang digunakan. Dilengkapi juga dengan sekring pengaman dari panas yang berlebihan. Fitur :- Kipas Angin Tumpu Performa Tinggi 25cm (10inch)- 3 Pengatur Kecepatan- Baling-Baling Dari Aluminium- Hembusan Angin Kencang- Pelindung Baling-Baling Dari Logam- Osilasi Penuh- Tinggi Kipas Dapat Diatur- Dilengkapi Sekring Pengaman- Hemat Listrik dan Tidak Berisikatribut:
- Frequency (Hz): 50
- KRISBOW Set Perkakas ListrikDeskripsi:Electronic Maintenance Kit (20pcs)atribut:
- Dimension (LxWxH) (mm): 300x200x50
- KRISBOW Pel Lobi dengan GagangDeskripsi:Terobosan baru dalam hal pembersihan lantai merek KRISBOW (alat pel). Mudah disimpan, aman digunakan dan handle terbuat dari aluminium sehingga tahan lama. Sangat cocok untuk anda yang sedang ditinggal oleh asisten rumah tangga atau untuk anda yang sering mengepel sendiri. Alat pel ini dapat memudahkan pekerjaan rumah tangga.atribut:
- Color: Blue
- Gradated Design: Aluminium
- AS ONE Arduino Uno Arduinoatribut:
- Main Chip: ATmega 328
- Working Voltage (V): 5
- Digital I/O pin: 14 (6 PWM Output)
- Analog Input: 6
- Flash Memory: 32 KB (ATmega 328)
- Operating Voltage (V DC): 7 to 12
- ABC (Battery) Baterai Alkaline AA (A2)Deskripsi:Baterai yang dirancang dan diproduksi untuk memenuhi kebutuhan perangkat elektronik. ABC Alkaline Millennium Power dengan tipe LR6/AA ini tidak mengandung merkuri dan kadmium. Adapun spesifikasinya: Nominal voltage : 1.5V, Diameter : 13.7-14.5mm dan Total height : 49.5-50.5mm. Dapat diaplikasikan pada mainan, kalkulator, jam, remote control, mouse, radio, pointer, kamera digital, penerangan portabel dan audio digital.atribut:
- Size: AA
- Diameter (mm): 13.7-14.5
- Total Height (mm): 49.5-50.5
- Voltage (V): 1.5
- AS ONE Robot Assembly Kitatribut:
- Operating System: Windows (R) XP/Vista (R)/7/8
- Size (mm): Servo Motor/22.8x12.2x28.5, 16ch Wireless Control Module/29.5x29.5x13
- Software: dedicated motion programs
- Control Board: 2PIC \"WR-MSXX\"
- Power Supply (Battery): AA size batteryx4 pieces (Sold separately)
- Servo Motor Speed (s/60°): 0.1
- Bit Trade One Relay Control Expansion Board for Raspberry Pi 4 Circuit AssembledDeskripsi:It is a relay control expansion board that can control high voltage and high current equipment by connecting to GPIO of Raspberry Pi. Reliable SRD-05VDC-SL-C is adopted for the relay unit, and control is possible only by supplying power from GPIO. The operating status of the relay is visually displayed by the LED, making it easy to check. The size is HAT , which fits perfectly with Raspberry Pi 2 and 3 , and you can easily handle it. It is an expansion board that is ideal for turning home appliances into "smart home appliances" using Raspberry Pi.atribut:
- Coil Voltage (V): DC5 (powered from GPIO terminal)
- Number of Circuits: 4 circuits
- Output Terminal: COM/NO/NC
- Contact Rated Current (mA): 10A
- Sharp Kulkas Shine Magneglas SeriesDeskripsi:New Design Dandelion and colorDesain warna yang baru dengan ornamen bunga dandelion yang cantik dan indahTegangan RendahHemat energi, hemat biaya, dan dapat beroperasi saat tegangan rendah (130-240V)Tempered Glass TrayTray kaca yang mampu menahan beban hingga 100kg. Mudah dibersihkan dan tahan lama.7 SHIELDS PROTEKSISeluruh produk Sharp telah melewati standar kualitas Jepang yang ketat. Lemari Es Sharp telah terbukti memiliki perlindungan yang aman dan ketahanan yang tinggi dalam berbagai kondisi. Kini, Anda bisa menikmati kesegaran Lemari Es yang telah dilengkapi Proteksi 7 Shields.Perlindungan PetirPapan listrik dilengkapi dengan kapasitor untuk mengurangi resiko kerusakan akibat sambaran petir.Perlindungan dari Gigitan TikusKabel terlindungi dengan per logam untuk mencegah gigitan tikus.Perlindungan Voltase Tidak StabilKompresor lemari es SHARP memiliki toleransi tegangan yang jauh lebih baik dibandingkan lemari es lainnya.Perlindungan Terhadap KetidakseimbanganLemari es SHARP menoleransi kemiringan tempat hingga 10 derajat.Perlindungan Bahaya ApiPapan sirkuit memiliki plastik pelindung tahan api yang akan mencegah api menyebar apabila papan sirkuit terbakar.Perlindungan Terhadap GetaranKomponen lemari es SHARP telah teruji tahan terhadap guncangan yang mungkin terjadi selama perjalanan.Perlindungan dari Sengatan ListrikKabel-kabel dibagian lemari es SHARP terlindungi dari pengembunan untuk menghindari sengatan listrik pada pengguna.atribut:
- Power Source (V): 220-240
- SNI License: Yes
- SNI Number: PCS 00220.01
- SEKAI Kipas Angin DindingDeskripsi:Kipas Angin Tornado SEKAI HWN 1857 PO adalah produk kipas angin dinding dengan ukuran 45cm (18inchi) didesain secara esklusif dan kuat. Menggunakan rangka besi dan baling-baling terbuat dari metal. Dilengkapi dengan 3 pengatur kecepatan dan ketinggian kipas dapat diatur. Hembusan angin kencang karena motor/mesin dioptimalkan dengan menggunakan 100% bahan tembaga sehingga menghemat konsumsi daya listrik yang digunakan, juga Osilasi penuh sehingga dapat menjangkau area yang lebih luas. Dilengkapi juga dengan sekring pengaman dari panas yang berlebihan. Fitur : - Kipas Angin Dinding Performa Tinggi 45cm (18inchi)- 3 Pengatur Kecepatan- Baling-Baling Dari Aluminium- Hembusan Angin Kencang- Pelindung Baling-Baling Dari Logam- Osilasi Penuh - Tinggi Kipas Dapat Diatur- Dilengkapi Sekring Pengaman- Hemat Listrik dan Tidak Berisikatribut:
- Frequency (Hz): 50
- Maspion Kipas Angin Seri Fatribut:
- SNI License: Yes
- monotaro Magnetic Base (Stand Magnet)Deskripsi:It is a small type so it is suitable for use in narrow places. It Realizes stable measurement with a powerful magnet and reggud frame. Since the arm can move 150 degrees flexibly, it can be set easly for workpieces. Adsorption ON / OFF can be switches by operating the changeover switch.atribut:
- Dial Gauge Mounting Hole (mm): 8
- Magnet Dimensions (mm): 36x30x35
- Adsorption Strength (N [kgf]): 400[40]
- Package Weight (g): 424
- Principal Post (mm): 155
- Principal Post Mounting Screw-Based Side (mm): M5 x0.8
- Working Angle (°): 150
- Polytron Belleza Kulkas 1 PintuDeskripsi:Kulkas 1 pintu terbaik dengan tempered glass elegan yang menambah keindahan kulkas 1 pintu anda dirumah.Dengan kapasitas 170 Liter kulkas POLYTRON 1 pintu ini dilengkapi dengan ukuran freezer yang jumbo serta menggunakan rak tempered glass yang dapat disesuaikan ketinggiannya sesuai dengan kebutuhan anda.
- WEIDMULLER Solid-state Relays 3-33VDC 2A Output Versions Push in Connectionatribut:
- Connection cross-section AWG, min.: AWG 26
- Depth (mm): 87.8
- Maximum Operating Ambient Temperature (°C): 60
- GTIN (EAN): 4050120000000
- Depth (inch): 3.457
- Height (inch): 3.52
- Height (mm): 89.4
- Humidity: 5-95% relative humidity, Tu = 40°C, without condensation
- Operating Temperature (°C): -20 to 60
- Qty (pcs): 10
- REACh SVHC: Lead 7439-92-1
- Width (inch): 0.252
- Width (mm): 6.4
- Polytron Belleza Jumbo Kulkas 2 PintuDeskripsi:Kulkas 2 Pintu dengan kapasitas 260 Liter, Belleza JUMBO hadir dengan design kulkas yang lebih lebar untuk kenyamanan dalam menyimpan makanan anda di kulkas.Tampil elegan dan modern dengan borderless round edge Tempered Glass Door yang pastinya anti penyok dan anti karat sehingga kulkas Anda akan tetap terlihat cantik dan elegan dari masa ke masa.Dilengkapi oleh deodorizer yang akan menjaga kulkas agar terbebas dari segala macam bau makanan.Miliki kebebasan mengatur luas kompartemen di bagian kulkas bawah dengan rak berbahan tempered glass yang dapat diatur ketinggiannya dan di bagian freezer dengan Removable Ice Twist Tray yang dapat dikeluarkan apabila Anda membutuhkan ukuran freezer yang lebih besar.- Jumbo Cabinet- Automatic Defrost System- Borderless Round Edge Tempered Glass Door- Adjustable Tempered Glass Rack- Removable Ice Twist Tray- Deodorizer- Bigger Bottle Pocket- ABS Material- Low Voltage
Daftar Harga elektronik supplier Terbaru January 2026
| MAXPOWER Electronic Tool Set (Kunci Set Elektronik) | Rp549.900 |
| INDACHI Kursi Bar Seri Fabric MARBELI | Rp1.499.900 |
| Miyako Dispenser Air Portabel | Rp129.900 |
| SEKAI Kipas Angin Berdiri | Rp219.900 |
| KRISBOW Set Perkakas Listrik | Rp749.900 |
| KRISBOW Pel Lobi dengan Gagang | Rp139.900 |
| AS ONE Arduino Uno Arduino | Rp1.699.900 |
| ABC (Battery) Baterai Alkaline AA (A2) | Rp14.900 |
| AS ONE Robot Assembly Kit | Rp4.799.900 |
| AS ONE Arduino Uno Acrylic Base | Rp179.900 |
Data diperbarui pada 25/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P102053980-1.jpg)






%20Baterai%20Alkaline%20AA%20(A2)/P102267219-1.jpg)






/P101562421-1.jpg)