Beli elektrik sprayer di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. MATABi Sprayer
    Mulai

    Rp1.699.900

    MATABi Sprayer
    Deskripsi:
    -The amount of residual liquid can be checked with the translucent tank.-The fiberglass nozzle is equipped with an easy to hold grip with ergonomic design.-It is sealed with a chemical resistant Viton (R) (FPM).-A strap is included to hang from the shoulder. -For gardening.-For cleaning.
    atribut:
    • Nozzle: A Mouthpc
    • Nozzle Pipe Materials: Fiberglass
    • Hose Material: Vinyl Chloride (PVC)
    • Tank Material: Polypropylene (PP)
  2. Rutland Knapsack Sprayer (Alat Penyemprot)
    Mulai

    Rp829.900

    Rutland Knapsack Sprayer (Alat Penyemprot)
    Deskripsi:
    Produk sprayer dari RUTLAND ini memiliki kapasitas 16L, cocok untuk industri Manufaktur, Pertanian, jasa atau pemakaian sehari hari digunakan untuk penyemprotan air atau cairan lainnya
    atribut:
    • Capacity (L): 16
    • Overall Height (mm): 590
    • Tank Material: Polyethylene
  3. Cosmec Hand Sprayer Electric (Mesin Semprot Elektrik)
    Mulai

    Rp1.899.900

    Cosmec Hand Sprayer Electric (Mesin Semprot Elektrik)
    Deskripsi:
    Hand sprayer adalah alat semprot pertanian yang biasa digunakan untuk menyiram tanaman atau semprot hama pada tumbuhan.
    atribut:
    • Pressure (Kg/Cm²): 0.2~0.3
    • Dimensions (cm): 37x19x52
    • Tank Capacity (L) : 18
  4. Mesin HL Electric Sprayers
    Mulai

    Rp439.900

    Mesin HL Electric Sprayers
    atribut:
    • Current (A): 8
    • Pressure (psi): 90
  5. Tasco Knapsack Power Sprayer (Mesin Semprot Elektrik)
    Mulai

    Rp649.900

    Tasco Knapsack Power Sprayer (Mesin Semprot Elektrik)
    Deskripsi:
    Dengan mesin dan pompa yang handal, desain dengan bobot yang lebih ringan dan kapasitas tangki lebih besar, mesin penyemprot kami cocok untuk semua kebutuhan penyemprotan disetiap musim untuk pengendalian gulma, pengendalian hama dan pemupukan cair. Mesin Penyemprot Serbaguna
  6. DAHLIA (Sprayer) Sprayer
    63%
    Mulai

    Rp659.900

    DAHLIA (Sprayer) Sprayer
    Deskripsi:
    -The handle part can be attached to the left or the right hand side of the tank, making it convenient for both left-handed and right-handed persons. -For spraying pesticides on plants.-For spraying herbicides and liquid fertilizers.
    atribut:
    • Nozzle: Dual Port
    • Tank Material: Polyethylene (PE)
    • Hose Material: Vinyl Chloride (PVC)
  7. DGW Electric Knapsack Sprayer
    Mulai

    Rp819.900

    DGW Electric Knapsack Sprayer
    Deskripsi:
    ELEKTRIK KNAPSACK SPRAYER 16 LITERDirancang dengan desain yang minimalis, body yang kuat dan kokoh menjadikan sprayer ini cocok digunakan untuk penyemprotan pupuk cair pada daun, insektisida, herbisida, fungisida cair, dan pestisida pengendali vektor.Selain untuk kegiatan pertanian, sprayer ini juga cocok digunakan untuk mencuci jendela, mengelupas kertas dinding, aplikasi desinfektan, dan lain-lain. Penggunaan Sprayer Gendong Elektrik DGW lebih efisien dan dapat menghemat waktu kerja hingga tiga sampai empat kali dari waktu normal.
    atribut:
    • Battery Power (V/AH): 45634
    • Electric Pump Pressure (bar): 5.5
    • Package Dimensions (cm): 36.4x26.5x49
    • Tank Capacity (L) : 16
  8. Hyundai Power Sprayer (Mesin Semprot Elektrik)
    Mulai

    Rp2.899.900

    Hyundai Power Sprayer (Mesin Semprot Elektrik)
    atribut:
    • Pressure: 0-2,5 Mpa
    • Fuel Tank Capacity: 0.75 liter
    • Power Output: 0.75 kW/7500 r.p.m
    • Flow: >/= 7 liter/min
    • Container Capacity: 25 liter
  9. Cosmec Knapsack Sprayer 4 Tak (Alat Penyemprot)
    Mulai

    Rp3.099.900

    Cosmec Knapsack Sprayer 4 Tak (Alat Penyemprot)
    Deskripsi:
    Knapsack sprayer adalah alat semprot pertanian yang biasa digunakan untuk menyiram tanaman atau semprot hama pada tumbuhan.
    atribut:
    • Pluger Dia. (mm): 18
    • Pressure (Kg/Cm²): 25~30
    • Output (L/minute): 8
    • Power: 34F
    • Dimensions (mm): 39x35x64.5
    • Tank Capacity (L) : 15
  10. Maspion Sprayer Electric MSE
    Mulai

    Rp1.699.900

    Maspion Sprayer Electric MSE
    Deskripsi:
    Handsprayer from MASPION was created to make farmers work easier and faster. More harvests and farmers become prosperous. MASPION is committed to participate in developing Indonesian agriculture.
    atribut:
    • Material: Plastic
    • Color: Green, Red
  11. SHURFLO Electric Sprayer Pump (Pompa Air)
    Mulai

    Rp6.299.900

    SHURFLO Electric Sprayer Pump (Pompa Air)
    Deskripsi:
    On-demand electric sprayer pumps are powered by an electric motor and run only when needed. As a liquid begins to flow, the pump senses a change in pressure and activates, driving the diaphragm to maintain a constant flow rate.
    atribut:
    • UNSPSC: 40151548
    • Check Valve Material: Viton
    • Demand Pressure Switch: Yes
    • Diaphragm Material: Santoprene
    • Maximum Media Temperature (°F): 130
    • Number of Diaphragms: 3
    • Power Source: Electric
    • Priming: Self-Priming
  12. TORA Pressure Hand Sprayer
    Mulai

    Rp209.900

    TORA Pressure Hand Sprayer
    atribut:
    • Material: Plastic PVC
    • Hose Length (cm): 130
    • Pipe Length (cm): 55
  13. EVERFLO Electric Sprayer Pump (Pompa Air)
    Mulai

    Rp1.099.900

    EVERFLO Electric Sprayer Pump (Pompa Air)
    Deskripsi:
    On-demand electric sprayer pumps are powered by an electric motor and run only when needed. As a liquid begins to flow, the pump senses a change in pressure and activates, driving the diaphragm to maintain a constant flow rate.
    atribut:
    • UNSPSC: 40151548
    • Check Valve Material: Viton
    • Demand Pressure Switch: Yes
    • Diaphragm Material: Santoprene
    • Housing Material: Polypropylene
    • Includes: Zinc-Plated Steel Fasteners
    • Maximum Media Temperature (°F): 140
    • Nameplate Voltage (V): 12 DC
    • Power Source: Electric
    • Priming: Self-Priming
    • Standards: CE Certified
  14. KYOTO TOOL (KTC) Pantograph Jack (Dongkrak Gunting)
    Mulai

    Rp159.900

  15. Tasco Sprayer Electric 2 in 1 (Mesin Semprot Elektrik)
    Mulai

    Rp869.900

  16. Tasco Robot Compression Sprayers (Mesin Sprayer Otomatis)
    Mulai

    Rp459.900

  17. DGW Sprayer Manual
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp98.900

    DGW Sprayer Manual
    Deskripsi:
    SPRAYER MANUAL merupakan semprotan manual yang cocok digunakan untuk penyemprotan pupuk cair, insektisida, herbisida, fungisida cair, dan pestisida pengendali vektor, selain itu sprayer DGW8 juga cocok untuk digunakan pada penyemprotan air, aplikasi disinfektan, dan lainnya.
Daftar Harga elektrik sprayer Terbaru October 2026
MATABi SprayerRp1.699.900
Rutland Knapsack Sprayer (Alat Penyemprot)Rp829.900
Cosmec Hand Sprayer Electric (Mesin Semprot Elektrik)Rp1.899.900
Mesin HL Electric SprayersRp439.900
Tasco Knapsack Power Sprayer (Mesin Semprot Elektrik)Rp649.900
DAHLIA (Sprayer) SprayerRp659.900
DGW Electric Knapsack SprayerRp819.900
Hyundai Power Sprayer (Mesin Semprot Elektrik)Rp2.899.900
Cosmec Knapsack Sprayer 4 Tak (Alat Penyemprot)Rp3.099.900
Maspion Sprayer Electric MSERp1.699.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait