Beli electric wrench di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. ALDO Impact Wrench Elektrik
    Mulai

    Rp1.299.900

    ALDO Impact Wrench Elektrik
    atribut:
    • Cable Length (m): 2
  2. RYU Electric Wrench
    Mulai

    Rp509.900

    RYU Electric Wrench
    atribut:
    • Input Power (W): 230
    • Hex Shank (mm): 10
    • No Load Speed (rpm): 0 to 3600
  3. BOSCH Polisher
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.599.900

    BOSCH Polisher
    Deskripsi:
    -Ergonomis dan bertenaga untuk kemudahan namun menghasilkan penggosokan yang unggul -Motor bertenaga dengan daya 1250W -Kontrol kecepatan variabel elektronik untuk adaptasi optimal kecepatan ke semua aplikasi -Gagang utama ergonomis dengan softgrip untuk
    atribut:
    • Grinding Spindle Thread: M14
    • K3L License: Yes
  4. Makita Mesin Bor Pembuka Baut
    Mulai

    Rp5.499.900

    Makita Mesin Bor Pembuka Baut
    atribut:
    • Impacts Per Minute: 2.000 ipm
  5. DCA Electric Wrench
    Mulai

    Rp999.900

    DCA Electric Wrench
    Deskripsi:
    A quality Power Tools with guaranteed spare parts, safe and comfortable to use, and an affordable price This type can be applied to install and open the nut or bolt
  6. IRIS Rechargeable Circular Saw
    Mulai

    Rp3.999.900

    IRIS Rechargeable Circular Saw
    atribut:
    • Applicable Tip Saw Hole Diameter (mm): 20
  7. KRISBOW Mesin Sikat & Poles Lantai
    Mulai

    Rp10.999.900

    KRISBOW Mesin Sikat & Poles Lantai
    atribut:
    • Power (W): 1100
    • Base Plate Diameter (inch): 17
  8. Wipro Air Impact Wrench (Mesin Pembuka Baut)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp519.900

  9. RYU Mesin Poles
    Mulai

    Rp399.900

    RYU Mesin Poles
    atribut:
    • Electrical Power (V): 440
    • Disc Diameter (inch): 5
    • No Load Speed (rpm): 4000
  10. KRISBOW Mesin Pembuka Baut Tanpa Kabel
    Mulai

    Rp1.899.900

    KRISBOW Mesin Pembuka Baut Tanpa Kabel
    atribut:
    • Impact Rate (ipm): 0-3300
    • Battery Capacity (mAh): 2000
    • Battery Voltage (V): 18
    • No Load Speed (rpm): 0-2200
    • Square Drive / Anvil Size (inch): 1/2
  11. Makita Sander Polisher
    Mulai

    Rp6.699.900

    Makita Sander Polisher
    atribut:
    • Continuous Rating Input: 700 W
    • Capacity Abrasive Disc: 180 mm (7 inch)
    • Capacity Diamond Wheel: 180 mm (7 inch)
    • Overall Length: 455 mm (17-7/8 inch)
    • No. Load Speed: 2,000 / 3,800 rpm
  12. URYU SEISAKU Impact Wrench
    Mulai

    Rp4.599.900

    URYU SEISAKU Impact Wrench
    Deskripsi:
    A pistol type impact wrench.
    atribut:
    • Hose connection: PT1/4
    • Rotation Speed No Load (rpm): About 8500
    • Socket Insertion Angle (mm): 9.5
    • Bolt Diameter (mm): 6 (reference)
    • Air Consumption (m³/minute): Approx.0.30 (at air pressure 0.6Mpa load)
    • From Shaft Center to Body Side (mm): About 21.5
    • Noise Level (dBa): 92
    • Overall Length (mm): Approx. 175 (without socket bit)
    • Recommended Hose Diameter (mm): 9.5
  13. TEKIRO Box End Wrench Set mm Type (Kunci Ring)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp149.900

  14. RYU Gerinda Tangan
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp349.900

  15. BOSCH Sander
    Mulai

    Rp2.099.900

    BOSCH Sander
    Deskripsi:
    Desain ringkas dan ergonomis dengan permukaan softgrip yang besar untuk berbagai posisi menggenggam dan kenyamanan prima. Sistem Mikrofilter Bosch: penyedotan debu yang sempurna dan efisien. Pra seleksi kecepatan untuk material pekerjaan tertentu.
Daftar Harga electric wrench Terbaru October 2025
DCA Sander PolisherRp949.900
ALDO Impact Wrench ElektrikRp1.299.900
KRISBOW Mesin Poles TanganRp1.099.900
RYU Electric WrenchRp509.900
BOSCH PolisherRp2.599.900
DEWALT Electric Impact Wrench with Hog RingRp3.699.900
Makita Mesin Bor Pembuka BautRp5.499.900
DCA Electric WrenchRp999.900
IRIS Rechargeable Circular SawRp3.999.900
KRISBOW Mesin Sikat & Poles LantaiRp10.999.900

Data diperbarui pada 22/10/2025 (Harga belum termasuk PPN)