Beli electric water heater di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Ariston Ari Stab Electric Water Heater
    Mulai

    Rp19.999.900

    Ariston Ari Stab Electric Water Heater
    Deskripsi:
    - Dual input power 1 Phase & 3 Phase- Perlindungan maksimum IP24D & IP25D- Flens besar dengan 5 baut untuk memudahkanperawatan unit
    atribut:
    • Power (W): 3000
    • Voltage (V): 230
    • Index Protection: IP25D
    • Maximum Pressure (bar): 6
    • Maximum Temperature (°C): 75
  2. Shimizu Water Heater
    Mulai

    Rp1.599.900

    Shimizu Water Heater
    Deskripsi:
    Shimizu SEH110 - Water Heater 10 Liter 250 Watt merupakan pemanas air listrik dengan model instalasi horizontal. Bekerja dengan daya 350 watt saja dalam kapasitas 15 liter. Memiliki inner tangki yang terbuat dari titanium stainless steel dan udah dilengkapi dengan fitur pengaman.Kapasitas : 10 LiterInstalasi HorizontalKapasitas besarDaya listrik hematPanas maksimal hingga 75 derajat celciusDilengkapi fitur pengaman
  3. Ariston Water Heater Electric
    Mulai

    Rp2.999.900

    Ariston Water Heater Electric
    Deskripsi:
    Ariston AN15R350MT - Water Heater Electric 15 Liter 350 Watt with ELCB pemanas air kamar mandi dengan harga water heater murah. Keuntungan water heater listrik watt kecil ini harga pemanas air listrik terjangkau. Jual Water heater listrik murah Hanya di JualElektronik.ComKapasitas : 15 LiterElemen pemanas berbahan tembagaDilengkapi dengan perangkat keamanan ELCBThermostat tipe TBS-R yang lebih akurat Indicator Lights YesTitanium Plus YesCopper Heating Element YesELCB YesTotal Security System YesTBS-R YesSave Power YesTechnology Flexomix YesThickness of Insulation YesDesigner Up YesThermostat ButTon Yes
    atribut:
    • Dimensions (LxWxH) (cm): 49x54x42
    • Maximum Work Temperature (°C): 80
    • Cold Water Temperature (°C): 28
    • Water Temperature Output (°C): 70
    • Capacity (L): 30
    • Heating Time (minute): '2h 38m at 45°C
    • Maximum Working Pressure (MPa): 0.0075
    • Power (W): 500
    • Protection Index: IPX1
    • Voltage (V/Hz): 220/50
  4. Ariston Ari Vert Electric Water Heater
    Mulai

    Rp11.999.900

    Ariston Ari Vert Electric Water Heater
    Deskripsi:
    - Desain Eksklusif- Perlindungan maksimum IP25D- Pemanas air kapasitas besar dengan desain Wall Hung
    atribut:
    • Capacity (L): 200
    • Power (W): 2200
    • Voltage (V): 220
    • Insulation Thickness (mm): 27.5
    • Index Protection: IP25D
    • Heat Loss (kWh/24hour): '2.15 at 65°C
    • Maximum Pressure (bar): 6
    • Maximum Temperature (°C): 75
  5. CISA Inside Panic Exit Device
    Mulai

    Rp4.499.900

    CISA Inside Panic Exit Device
    atribut:
    • Finishing: Black
    • Color: Red-Black
    • Hand: Non Handed
  6. Ariston Pro ECO Cyclinder Electric Water Heater
    Mulai

    Rp4.799.900

    Ariston Pro ECO Cyclinder Electric Water Heater
    Deskripsi:
    - Desain eksklusif- Anti bakteri Legionella- Fungsi ECO EVO untuk menghemat energi- Teknologi WaterPlus air panas lebih banyak hingga 16%**- Tersedia 2 tipe pemasangan Vertikal dan Herizontal
    atribut:
    • Maximum Pressure (bar): 8
    • Maximum Temperature (°C): 80
  7. Ariston Water Heater Electric Vertical Auto
    Mulai

    Rp4.599.900

    Ariston Water Heater Electric Vertical Auto
    Deskripsi:
    Ariston PROECO100 - Electric Water Heater w/ELCB Titanium merupakan pemanas air elektrik dengan kapasitas 100 liter. Meskipun besar, akan tetapi hemat ruang, mudah dibersihkan dan mudah juga instalasinya. Sangat pas untuk kesempurnaan kamar mandi Anda.Kapasitas : 100 LiterDesain EkslusifAnti Bakteri LegionellaFungsi ECO untuk menghemat energi
    atribut:
    • Capacity (L): 50
    • Corossion Protection: Titanium enamel, magnesium anoda
    • Installation: Vertical
    • Maximum Pressure (bar): 8
    • Maximum Temperature (°C): 80
    • Pipe Diameter (inlet/Outlet) (inch): 1/2
    • Power (W): 1200
    • Voltage (V): 230
  8. Ariston Andris 2 R Electric Water Heater
    Mulai

    Rp2.199.900

    Ariston Andris 2 R Electric Water Heater
    Deskripsi:
    Perlindungan ganda terhadap karat denganteknologi Titan ShieldTerlindung dari resiko terbakar dengan ScaldingPreventionDesain Italia
    atribut:
    • Voltage (V): 230
    • Tank: Steel with Titanshield
    • Heat Element: Copper
    • Thermostat: TBSR (Mechanic)
    • Protection Level: IPX1
    • Joint Diameter (inch): 1/2
    • Maximum Pressure (bar): 7.5
    • Maximum Temperature (°C): 75
  9. Ariston Andris 2 LUX Electric Water Heater
    Mulai

    Rp3.399.900

    Ariston Andris 2 LUX Electric Water Heater
    Deskripsi:
    Lapisan Incoloy Enamel pada elemen pemanasMencegah kalsium yang terkandung dalam air menempeldi elemen pemanas, sehingga proses pemanasanmenjadi efisien10 years warrantyDengan Teknologi Titan Shield memberikan perlindunganganda terhadap korosiAG+ TechnolgyMencegah pertumbuhan bakteri dan jamur pada tangkipemanas air hingga 80%.Italian Design dengan LED DisplayDesain mewah oleh Umberto Palermo, dengan knobpengaturan dan lampu indicator yang lengkap
    atribut:
    • Voltage (V): 230
    • Tank: Steel with Titanshield
    • Heat Element: Incoloy Enameled
    • Thermostat: Electronic
    • Protection Level: IPX1
    • Maximum Pressure (bar): 7.5
    • Maximum Temperature (°C): 80
  10. Ariston Water Heater Medium Capacity PRO R Cylinder
    Mulai

    Rp5.499.900

    Ariston Water Heater Medium Capacity PRO R Cylinder
    Deskripsi:
    Maximum performance with ease TECH-IN-BRIEF> Exclusive design> The best quantity of hot water mix> A powerful new thermometer> Thermostat with bipolar safety device> Magnesium anode is larger> High efficiency with additional polyurethane insulation> Pressure valves are tested at 8 bar> The products are tested to the highest quality standards> The Titanium Tank is tested at 16 bar> Available for vertical and horizontal models
    atribut:
    • Capacity (L): 100
    • Power Consumption Electrical (W): 1500
    • Voltage (V): 220-240
  11. Stiebel Eltron Water Heater
    Mulai

    Rp3.499.900

    Stiebel Eltron Water Heater
    Deskripsi:
    Stiebel Eltron merupakan Water Heater no. 1 dari Jerman. Water Heater Stiebel Eltron memiliki keungulan masa pemakaian yang tahan lama karna menggunakan komponen berkualitas dari Jerman, Selain itu penggunaan sangat aman dengan adanya perlindungan ganda dari CLL ( pembatas kebocoran Arus dan ELCB ( ( Pemutus Kebocoran Arus ke Tanah ) serta memberikan kenyamanan dan kemudahan dalam penggunaan karna untuk mengotrol suhu menggunakan tombol yang disertai LED indikator suhu pada bagian depan. dan mililiki pilihan suhu hingga 75 derajat Celcius ,Pengaturan suhu yang akurat dengan penggunaan termostat kapiler dan sudah lulus SNI.
    atribut:
    • Rated Voltage (V): 220
  12. Ariston Ari Electric Water Heater
    Mulai

    Rp38.999.900

    Ariston Ari Electric Water Heater
    atribut:
    • Capacity (L): 500
    • Power (W): 6000
  13. Ariston Andris 2 RS Electric Water Heater
    Mulai

    Rp3.399.900

    Ariston Andris 2 RS Electric Water Heater
    Deskripsi:
    Daya tahan lebih lama dengan Titan Shield TechnologyDengan lapisan titanium enamel pada tangki dan magnesium anoda yang lebih besarSuhu yang akuratDilengkapi thermostat mechanical yang menjamin suhu air selalu terkendaliScalding PreventionLampu indikator yang akan menyala jika suhu aman danideal (40° - 45°)Italian DesignDesain eksklusif oleh Umberto Palermo, dengan Blue Light LEDPENGGUNAAN YANG MUDAHdengan lampu indikator air panas tersedia dan temperatur setting yang akurat.LEBIH TAHAN LAMAberkat TitanShield Technology
    atribut:
    • Voltage (V): 230
    • Tank: Steel with Titanshield
    • Heat Element: Copper
    • Thermostat: TBSR (Mechanic)
    • Protection Level: IPX1
    • Joint Diameter (inch): 1/2
    • Maximum Pressure (bar): 7.5
    • Maximum Temperature (°C): 80
  14. Aladdin Oil Heater Blue Frame Replacement
    Mulai

    Rp599.900

    Aladdin Oil Heater Blue Frame Replacement
    Deskripsi:
    Replacement for blue frame heater.As an oil stove, heating, blue frame heater, oil heating replacement core.
    atribut:
    • Suitable Model: Series 39/Series 38/Series 37/Series 32/Series 25/Series 16/Series 351
    • Main Unit Dimensions (WxDxH) (mm): 80x80x187
  15. Ariston Heat Pump
    Mulai

    Rp15.999.900

    Ariston Heat Pump
    Deskripsi:
    Durabiliy (ketahanan produk)- Perlindungan anti karat kelas international dengan tangki berlapis Titanium Enamel- Teknologi unggulan dengan kualitas lebih baik dari flange dan gasket pencegah kebocoran- Heating element berbahan terbaik yang lebih fleksibel, tahan lama dan tahan karatSafety (keamanan penggunaan)- Jaminan kualitas produksi sendiri dilengkapi dengan teknologi keamanan menyeluruh sesuai dengan standar internasional - Teknologi untuk mencegah bahaya arus bocor dengan ELCB- Mengukur suhu lebih akurat dan melindungi dari kemungkinan pemanasan berlebih oleh thermostat aksi ganda- Perlindungan dari kebocoran akibat tekanan tinggi oleh safety valve yang sekaligus berfungsi mencegah tangki kosongComfort (kenyamanan)- Efisiensi penggunaan energi berlebih dengan thermostat yang akurat dan terkontrol- Penggunaan listrik lebih efisien- Air lebih cepat panas dengan teknologi elemen pemanas berbahan terbaik- Insulasi tebal menjaga suhu air tidak mudah turun- Tampilan dan penggunaan yang mudah
  16. Ariston Water Heater Intant Gas
    Mulai

    Rp1.699.900

    Ariston Water Heater Intant Gas
    Deskripsi:
    Ariston FAST-R - Water Heater Gas merupakan pemanas air merk ARISTON yang memanfaatkan tenaga gas untuk pembakaran air sehingga mampu memperoleh air panas yang sesuai dengan kebutuhan konsumen. Kapasitas 5 Liter/Menit. Anda dapat menggunakan gas LPG sebagai bahan bakar pemanasan.Kapasitas : 5 Liter/Menit
  17. FERROLI Water Heater SQ Series
    Mulai

    Rp17.999.900

    FERROLI Water Heater SQ Series
    Deskripsi:
    - Lama Pemanasan : 4 jam 10 menit. - Garansi Tabung 4 Tahun.
    atribut:
    • Working Pressure (N/cm²): 80
    • Tank Steel Thickness (mm) - Average: +/- 2.2
    • Insulation Thickness (mm) - Average: +/- 30
  18. Rinnai Gas Water Heater
    Mulai

    Rp1.499.900

    Rinnai Gas Water Heater
    Deskripsi:
    Fungsi Direct Shower dapat menghasilkan air hangat secara langsung tanpa harus dicampur dengan air dingin. Ekstra aman anti kebocoran gas, anti over heating, anti tekanan berlebihan, dan memiliki safety timer. Keamanan dalam kualitas percayakan pada Rinnai Instant Water Heater REU-5 series.
Daftar Harga electric water heater Terbaru January 2026
Ariston Ari Stab Electric Water HeaterRp19.999.900
Shimizu Water HeaterRp1.599.900
Ariston Water Heater ElectricRp2.999.900
AS ONE Immersion Heater for OilRp5.399.900
Ariston Ari Vert Electric Water HeaterRp11.999.900
CISA Inside Panic Exit DeviceRp4.499.900
Ariston Andris 2 B Electric Water HeaterRp1.899.900
Ariston Pro ECO Cyclinder Electric Water HeaterRp4.799.900
Ariston Water Heater Electric Vertical AutoRp4.599.900
Ariston Andris 2 R Electric Water HeaterRp2.199.900

Data diperbarui pada 20/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait