Beli electric hoist crane di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TOYO Hoist Electric Chain Hoist KD Seriesatribut:
- Power Supply (V-Hz): 380-50
- ED Rate (%): 40
- Phase: 3 Phase
- KITO Trolly For Sellect SeriesDeskripsi:-With mini trolley for KITO-SELECT, two pieces of hanging strapsatribut:
- Min Rotation Half Radius: 600mm
- Compliant Steel Type: H Steel Beam
- Rated Load: 250kg
- Applicable Rail Width: 54mm
- HITACHI Electric Wire Hoist A Series Low Headroomatribut:
- Hosting Lift: 6
- No. of Poles: 4
- HITACHI Katrol ElektrikDeskripsi:Electric Chain Hoist dengan kapasitas angkat 0.5-5ton adalah Katrol Elektrik dari brand HITACHI untuk memindahkan barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan jarak yang sudah di tentukan
- TOYO Hoist Chain Hoist Listrikatribut:
- Lifting Motor Frequency (Hz): 50
- Lifting Motor Rotary Speed (m/minute): 1440
- Running Motor Frequency (Hz/s): 50
- Running Motor Rotary Speed (m/minute): 1440
- TOYO Hoist Electric Wire Rope HoistDeskripsi:Mengenal Fungsi Electric Wire Rope Hoist di Berbagai Bidang Pekerjaan IndonesiaHoist merupakan alat bantu lifting yang penting digunakan pada berbagai macam jenis industri sebagai alat pengangkat. Namun hoist sendiri memiliki beberapa tipe yang berbeda. Ada hoist yang menggunakan rantai sebagai penariknya namun ada pula yang menggunakan tali kawat seling atau yang sering dikenal dengan sebutan Electric Wire Rope Hoist. Ini merupakan hoist yang dianggap lebih mahal dibandingkan dengan chain hoist karena ada berbagai kelebihan.Perbedaan Chain Hoist dan Electric Wire Rope HoistBerbagai industri sekarang menggunakan hoist untuk mempermudah pemindahan maupun juga pengangkatan barang dengan cepat dan lebih efisien dari segi waktu. Electric Wire Rope Hoist merupakan salah satu alat bantu lifting yang paling sering terlihat selain chain hoist. Ini merupakan alat pengangkut yang ukurannya lebih besar dan digunakan untuk mengangkat beban yang begitu berat dan besar. Ini dikarenakan alat tersebut memang memiliki load kerja yang begitu tinggi.Sesuai dengan namanya, alat ini menggunakan tali kawat seling sebagai media untuk mengangkat dan bukan menggunakan rantai sehingga dianggap memiliki kelebihan dibandingkan dengan rantai bahkan harganya pun mahal. Alat ini juga menggunakan sumber daya listrik sebagai penggerak utamanya dan bukan dengan tenaga manual. Karena itulah, tidak semua orang bisa menggunakan alat ini dan hanya operator khusus saja yang berhak untuk mengoperasikan alat hoist untuk bekerja.Bagian Fitur Penting Electric Wire Rope Hoist dan FungsinyaSekarang banyak orang dan industri menggunakan Electric Wire Rope Hoist ini karena dinilai lebih praktis ditambah juga mempercepat seluruh pekerjaan. Hampir sama seperti versi chain hoist, alat ini juga memiliki beberapa tipe yang berbeda. Ada yang menggunakan listrik dengan tipe satu phase. Alat ini sangat cocok digunakan pada industri yang kecil seperti industri rumahan. Namun ada pula tipe tiga phase yang lebih cocok untuk digunakan pada industri yang skalanya lebih besar lagi.Apapun tipe yang digunakan, tetap saja alat ini memiliki fungsi utama untuk mengangkat maupun menurunkan barang. Ada beberapa bagian yang sangat penting dan vital dari hoist yang satu ini dan masing-masingnya memiliki fungsi yang berbeda antara lain:- Motor pengangkatIni merupakan sebuah motor mesin yang digunakan untuk mengoptimalisasi operasi getaran yang rendah dan juga tenang. Untuk mengangkat beban, maka motor yang digunakan adalah motor yang menggunakan rotor silinder dengan menggunakan sistem proteksi sehingga mampu melindungi mesin dari panas yang terlalu berlebihan.- Kipas pendingin motorIni merupakan fitur yang berbentuk kipas dan akan berputar sepanjang waktu ketika mesin hoist ini dinyalakan dan letaknya terpisah dengan motornya. Alat ini akan memberikan tingkat efisiensi yang tinggi berupa efek pendingin untuk bagian motor ketika sudah hampir mencapai limit dan merasa harus berhenti lebih dulu.- Gear BoxIni merupakan sebuah gearbox yang memiliki daya tahan sangat tinggi dan bisa menyesuaikan dengan material yang akan diangkat menggabungkan baja sehingga mampu untuk memberikan presisi yang tinggi ditambah dengan daya tahan dan solidaritas.- Brake systemAlat yang satu ini merupakan rem elektromagnetik yang dapat mengerem atau menghentikan dengan otomatis katrolnya jika terdapat kegagalan dalam sumbernya. Biasanya sistem brake ini dibuat dengan menggunakan lapisan asbes dibawah normal. Terdapat pula rem mekanik kedua yang merupakan bagian opsional jika rem sebelumnya gagal bekerja.- Tali kawat selingIni merupakan tali seling yang dibuat dari baja namun sangat fleksibel dan juga begitu tahan aus. Penggunaan dan pembuatan tali minimum ini sudah sesuai dengan standar seperti CNAA, CNS, JIS dan ISO. Standar ini menerapkan adanya kekuatan yang tinggi dari tali kawat baja galvanis ini.atribut:
- Size (txm): 5x9
- Lifting Motor (kW): 7.5
- Lift Speed (m/minute): 6.7
- Trolley Speed (m/minute): 21
- Ropes: 4 Ropes
- Rope Diameter (mm): 12
- Hoisting Motor Current (A): 15.6
- Hoisting Motor Power (kW): 7.5
- Hoisting Motor Rotation Speed (rpm): 1380
- Hoisting Motor Type: 5M5
- Hoisting Motor Voltage (V/F/Hz): 380/3/50
- I-Beam Type: 45a-63a
- Min Curve Radius (m): 3
- Trolley Motor Current (A): 2.2
- Trolley Motor Power (kW): 0.75
- Trolley Motor Rotation Speed (rpm): 1380
- Trolley Motor Voltage (V/F/Hz): 380/3/50
- Trolley Type: 5T5
- Wire Diameter (mm): 0.6
- Wire Rope Structure Form: 6x37-B
- KRISBOW Katrol Elektrik Double Hookatribut:
- Lift (m): 9-18
- Item: Hoist
- Material: Steel
- Hook opening: Double
- Type: Hoist Reel
- Voltage Phase: 1
- KITO Universal Prent Rory TS Typeatribut:
- Suitable rail width (mm): 100-125-150
- Minimum turning radius (mm): 1500
- Weight (kg): 14
- Rated Load (t): 1.6
- TRUSCO Number: 242-0635
- TOYO Hoist Electric Wire Rope Hoist SH Seriesatribut:
- Power Supply (V-Hz): 380-50
- Phase: 3 Phase
- ED Rate (%): 30
- Elephant Electric Chain Hoist 1 SpeedDeskripsi:Our new Torcon overload protection device is a slip clutch style. In the event of an overload, the device actuates and prevents the hoist from continuing to lift. This mechanism protects the hoist from damage.MAS series motorized trolley, three phase, single speed, slower traversing speed, for combination with the FA series electric chain hoistsMAF series motorized trolley, three phase, single speed, faster traversing speed, for combination with the FA series electric chain hoistsMB series motorized trolley, three phase, dual speed, for combination with the FA series electric chain hoistsTrolleys come with pivoting adapter for hook to hook type suspension or lug type suspensionatribut:
- Load Capacity (t): 0.5
- 3M DBI-SALA Beam Trolley 2103143Deskripsi:Trolley fits 3 in. to 8 in. wide I-beams (7.6-20.3cm) up to 11/16" thick (1.7cm).Installs onto 3 in. to 8 in. wide I-beam flange (7.6-20.3cm) up to 11/16" thick (1.7cm)Complete hands-free horizontal mobilityIdeal for use with self retracting lifelineEasy to use dual adjustment dialsatribut:
- Product Type: Beam Trolley
- For use with: 3M DBI-SALA SecuraSpan I-Beam System
- Material: Zinc Plated Steel
- Attachment Type: Clamp
- Color: Yellow Zinc
- Anchor Install Type: Permanent & Reusable
- Anchor Type: I-Beam
- Connected Safety ID Equipped: Yes
- Fits Ibeam Flange Width (inch): 3 to 8
- Install Type: Reusable
- Recommended Industry: Construction, General Industrial, Mining, Oil & Gas, Transportation, Utilities, Wind Energy
- Weight Capacity (kg): 141
- Elephant Beta Type Electric Chain Hoist (Single-Speed Type)atribut:
- Power Cord Length (m): 3
- Finishing Material: Load Chain: Class V Surface Cured Chain
- Minimum Distance Between Hooks (mm): 280
- Time Rating (minute): 25
- TOYO Hoist Geared TrolleyDeskripsi:- Mengenal Geared Trolley dan Fungsinya di Berbagai Bidang PekerjaanPenerapan alat bantu rigging dan lifting dapat ditemukan dimana saja. Semuanya memiliki fungsi yang berbeda sekaligus juga mempunyai bentuk maupun fitur yang tidak sama. Namun apakah semuanya diperlukan? Tentu saja dibutuhkan karena beban yang diangkat belum tentu sama. Salah satu alat penting yang harus selalu digunakan adalah Geared Trolley. Ini merupakan sebuah pilihan alat yang terbaik bagi Anda karena bisa mengangkat beberapa beban sekaligus.- Apa Itu Geared Trolley dan PenggunaannyaJika Anda mengenal Plain Trolley, maka Anda tentu akan mengenal Geared Trolley juga yang memiliki kegunaan untuk membantu berbagai macam jenis pekerjaan angkat beban maupun bongkar muat barang maupun peralatan yang terdapat di dalam industri berat. Manfaat atau fungsi yang spesifik dari alat ini adalah untuk menggerakkan bagian Chain Block menuju ke arah kiri maupun kanan atau secara horizontal saja. Di dalamnya juga terdapat begitu banyak komponen penting.Umumnya, troli yang satu ini memiliki bagian rantai tangan yang melingkar dan terhubung langsung pada sprocket. Bagian ini merupakan alat yang menggunakan sistem roda gigi dan mampu untuk memfasilitasi pergerakan dari roda ketika orang atau operator menarik rantai ini. Dengan demikian, troli pun akan bergerak perlahan menuju arah yang berlawanan ketika rantai ditarik. Melihat fungsinya yang vital, maka tak heran jika akhirnya banyak sekali industri yang membelinya untuk pekerjaan.- Fungsi Geared Trolley Dari Spesifikasi yang LengkapChain hoist dapat bergerak dengan mudah secara horizontal ke kanan dan kiri. Rantai yang panjangnya bisa mencapai 3 meter ini akan membuat Geared Trolley pun mudah untuk ditarik maupun dikerek sepanjang rel dan terdapat pula Gear Speed Reducer yang bisa mengubah kecepatannya dan alat ini dibuat dari besi atau baja dengan kualitas yang sangat tinggi sehingga nantinya tidak akan mudah aus. Ada pula manfaat yang lain dari alat ini untuk berbagai pekerjaan.Ada pula yang memiliki bola-bola bearing yang sangat memungkinkan adanya posisi dari pemindahan untuk beban presisi dan memang benar jika alat ini akan digunakan dengan rantai kerekan secara idealnya. Ini semua ditujukan supaya beban yang sangat berat pun sangat mudah untuk dipindahkan. Alat ini juga cocok untuk dipasangkan dengan pondasi baja pada yang berjenis INP maupun H-beam. Alat ini pun juga bisa dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan dari industri.
- TOYO Hoist Mini Electric Hoist Double Hookatribut:
- Lifting System: Double Hook
- Voltage (V): AC 220
- Frequency (Hz): 50
- Classification Grade: M2/20% ED
- Lifting Height (m): 10
- Lifting Speed (m/minute): 5
- KITO Plain TrolleyDeskripsi:The KITO TSP Plain Trolley: ideal for larger traversing distancesThe KITO TSP Plain Trolleys will help you manoeuver easily where a motion parallel to the beam is necessary. KITO’s TSP easily bridges larger traversing distances for a load up to 5 t. V
- H.H.H. Pipe Jib CraneDeskripsi:-A lightweight jib crane that uses a pipe as the rail for the trolley.-A wall-mounted type that rotates 180°.-Equipped with a pipe trolley.-Wall/pillar-mounted type.atribut:
- Rated Load: 0.15t
- Arm Length: 1.0m
- Pillar Mounting Portion Turning Angle: 180degree
- ULTRA Hoist Chain Block Type HSZ-BDeskripsi:Model HSZ- B is a robust hand chain block designed for heavy and increased loads, bearing safety, ergonomics and low operating effort.
- KRISBOW Mesin Derek Hidrolikatribut:
- Capacity (t/kg): 2/2000
- Boom working range (cm): 105-159
- Lifting range (cm): 0-230
- Dimension (LxWxH) (mm): 1620x975x1500
- Gross Weight (kg): 30
Daftar Harga electric hoist crane Terbaru March 2026
| TOYO Hoist Electric Chain Hoist KD Series | Rp21.999.900 |
| KITO Trolly For Sellect Series | Rp3.699.900 |
| HITACHI Electric Wire Hoist A Series Low Headroom | Rp96.999.900 |
| HITACHI Katrol Elektrik | Rp24.999.900 |
| TOYO Hoist Chain Hoist Listrik | Rp13.999.900 |
| Wipro Electric Hoist | Rp2.899.900 |
| TOYO Hoist Electric Wire Rope Hoist | Rp73.999.900 |
| KRISBOW Katrol Elektrik Double Hook | Rp1.699.900 |
| KITO Universal Prent Rory TS Type | Rp9.999.900 |
| TOYO Hoist Electric Wire Rope Hoist SH Series | Rp38.999.900 |
Data diperbarui pada 20/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)






























































































































































/epP104627529-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Produk%20Pencegahan%20Kecelakaan/Pencegahan%20Jatuh/3M%20DBI-SALA%20Beam%20Trolley%202103143/iiP107006666-1.jpg)
/m5P105401797-1.jpg)