Beli electric hand forklift di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. KRISBOW Troli Barang Ban Pneumatik
    Mulai

    Rp1.999.900

    KRISBOW Troli Barang Ban Pneumatik
    atribut:
    • Material: Steel
    • Dimensions (mm): 1390x620x1150
    • Wheel Diameter (inch): 13
    • Capacity (kg): 300
    • Castor Type: Pneumatic Rubber
  2. Dalton Hand Stacker
    Mulai

    Rp10.999.900

  3. KRISBOW Hand Stacker Hidrolik
    Mulai

    Rp13.999.900

    KRISBOW Hand Stacker Hidrolik
    Deskripsi:
    Hand Stacker banyak digunakan untuk membantu Anda menata barang-barang berat baik pada skala industrial maupun pada gudang/warehouse. Alat bantu ini sangat efektif untuk membantu kegiatan pemindahan, pengangkatan dan penataan hasil produksi pada sebuah lokasi kerja. Hand Stacker menggunakan sistem kerja hidrolis, yaitu dioperasikan secara manual pada saat menaik turunkan beban baik pemindahan beban di atas pallet kayu maupun plastik, Desain fork/garpu yang lebar membuat alat angkut ini dapat dengan mudah digunakan untuk semua jenis pallet.
    atribut:
    • Type: Stacker
    • Item: Stacker
  4. KRISBOW Troli Barang Lipat
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp519.900

  5. KRISBOW Hand Pallet
    Rating:
    95% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp3.499.900

    KRISBOW Hand Pallet
    Deskripsi:
    Hand Palet Krisbow adalah hand palet dengan dimension product 550x1150mm yang digunakan untuk mengangkat beban secara manual dalam proses pemindahan benda
  6. HELI Hand Stacker Semi Elektrik
    Mulai

    Rp38.999.900

    HELI Hand Stacker Semi Elektrik
    atribut:
    • Battery Capacity (V/Ah): 12/120
  7. Endolift Hand Stacker Manual
    Mulai

    Rp7.999.900

    Endolift Hand Stacker Manual
    atribut:
    • Lifting Height (mm): 1600
    • Min. Fork Height (mm): 85
    • Fork Length (mm): 900
    • Lowering Speed: Controllable
    • Outer Width of Front Legs (mm): 690
    • Rear Wheel Size (mm): 180x50
  8. Fast Lift Hand Stacker
    Mulai

    Rp13.999.900

  9. KRISBOW Troli Barang
    Rating:
    90% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp759.900

  10. KRISBOW Troli Barang Lipat
    Mulai

    Rp669.900

    KRISBOW Troli Barang Lipat
    Deskripsi:
    Foldable Platform Hand Truck 150kg small wheel
    atribut:
    • Material: Steel and Alumunium
    • Maximum Loading Capacity (kg): 90
    • Wheel Diameter (mm): 150
  11. monotaro Hand Pallet (Troli Barang)
    54%
    Rating:
    100% of 100
    (12)
    Mulai

    Rp2.899.900

    monotaro Hand Pallet (Troli Barang)
    Deskripsi:
    Hand pallet monotaro ini dibuat dengan standar Jepang untuk membantu anda memindahkan palet dan barang dengan mudah karena dilengkapi dengan roda urethane yang anti minyak, tahan kikis dan juga cocok di lantai gudang anda. Juga aman karena ada check valve sehingga produk kuat dan awet.Produk ini juga sering disebut dengan Alat Angkat
    atribut:
    • Fork Length (mm): 1150
    • Material (Wheel): Urethane
    • Type: Standard type
    • Capacity (kg): 2000
    • Fork Inner Width (mm): 230
    • Fork Maximum Height (mm): 190
    • Fork Minimum Height (mm): 75
    • Fork Outer Width (mm): 550
    • Fork Width W (mm): 160
    • Handle Diameter (Φmm): 200
    • Load Roller, Outer Diameter x Width W (mm): 73×70
    • Steering Wheel (Outer Diameter Ø x Width W) (mm): 180×50
  12. Carlift Hand Stacker
    Mulai

    Rp6.599.900

    Carlift Hand Stacker
    atribut:
    • Lowering Speed (mm/stroke): Controllable
    • Type: Hand Stacker
  13. Matlock Troli Barang Lipat
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.399.900

    Matlock Troli Barang Lipat
    atribut:
    • Product Type: Folding Trolley
  14. KRISBOW Troli Tiga Tingkat
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp969.900

    KRISBOW Troli Tiga Tingkat
    Deskripsi:
    Lengkapi peralatan Anda di rumah dengan Krisbow troli tiga tingkat ini sekarang. Terbuat dari material plastik bekualitas sehingga rak troli sangat kuat. Tambahan material aluminium pada rangka tiang troli menjadikan troli semakin kuat dan kokoh. Dilengkapi dengan empat roda bebas memudahkan Anda untuk membawa troli pada lorong sempit.
  15. Carlift Semi Electric Stacker CTD Series
    Mulai

    Rp23.999.900

    Carlift Semi Electric Stacker CTD Series
    Deskripsi:
    - Handle-castor chain assist steering system greatly reduces the labor intensity.- Equipped with explosion-proof valve, against of sudden drop of forks and prevent operator from harm.- Over-discharge protection device greatly prolongs the battery life- Overall type adjustable forks, which can be lowered to the same level of the legs.- Chain connect side wheel and handle, easy for steering- Easy operating foot brake.Semi-electric stacker is an economical choice for a variety of basic material handling needs which is a half electric forklift for load and unload and short distance transportation. There is no noise and pollution. The malfunction rate is low.
    atribut:
    • Charger: AC220V/50Hz, DC12V/20A
    • Front WheeI Size (d2) (mm): Dia. 180x50
    • Gear Pump (ml/r): CBWn-F2.0
    • Ground Clearance x (mm): 25
    • Length of Fork (L) (mm): 1000
    • Lifting Motor (kW): 1.6 (DC24V)
    • Load Center C (mm): 500
    • Maximum Lifting Speed (mm/s): Unload : 90±10%; Load : 60
    • Maximum Lowering Speed (mm/s): Load : ≤280
    • Min Height (h) (mm): 85
    • Min Turning Radius R (mm): 1500
    • Overall Length L1 (mm): 1700
    • Overall Width W (mm): 800
    • Type: Semi Electric Stacker
    • Width of Fork (W3) (mm): 680
  16. Hippolift Hand Stacker
    Mulai

    Rp12.999.900

    Hippolift Hand Stacker
    Deskripsi:
    Hand Stacker is hand push & hand lift stacker which provides cost-effective handling for both vehicle loading and production areas. Easy maintenance and low running costs.-Rebust steel profile construction.-Sturdy and compact enough to fit through standard door and to operate in congested areas.-Lifting function operated by foot and hand controls.-Allow the operator to work without having to perform extreme body movements.
    atribut:
    • Capacity (kg): 2000
    • Adjustable Width of Fork (mm): 320-740
    • Fork Length (mm): 900
    • Max. Fork Width (mm): 1600
    • Lowered Height of Forks (mm): 85
    • Lifting Speed (mm/s): 14
    • Lowering Speed: Controlable
    • Type: Hand Stacker
    • Wheel Type: Polyurethan
  17. AMEKO Manual Hand Stacker
    Mulai

    Rp6.899.900

    AMEKO Manual Hand Stacker
    atribut:
    • Lad Center (mm): 450
    • Mast Height (mm): 2000
    • Overall Length (mm): 1470
    • Lowered Fork Height (mm): 20
    • Type: Hand Stacker Manual
Daftar Harga electric hand forklift Terbaru January 2026
KRISBOW Troli Barang Ban PneumatikRp1.999.900
Dalton Hand Stacker Semi ElektrikRp32.999.900
Dalton Hand StackerRp10.999.900
KRISBOW Hand Stacker HidrolikRp13.999.900
KRISBOW Troli Barang LipatRp519.900
KRISBOW Hand PalletRp3.499.900
HELI Hand Stacker Semi ElektrikRp38.999.900
Endolift Hand Stacker ManualRp7.999.900
Fast Lift Hand StackerRp13.999.900
KRISBOW Troli BarangRp759.900

Data diperbarui pada 20/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait