Wipro Hand Truck with Lift (Troli Palet Angkat Manual)

Sebelum PPN:
Rp14.999.900
Spesifikasi
Capacity (kg)1500
Height Of Truck (mm)1235
Length Of Forks (mm)≥710
Length Of Truck (mm)1540
Load Bearing Wheel Size (mm)70x50
Maximum Height Of Forks (mm)800
Minimum Height Of Forks (mm)85
Minimum turning radius (mm)1260
Net Weight (kg)135
Steering Wheel (mm)180x50
Thickness Of Fork (mm)50
TypeHTF-1500
Width Of Forks Inside (mm)220/365
Width Of Forks Outside (mm)540/685
Width Of Truck (mm)540/685
Width of Single Fork (mm)160
Working Length Of Forks (mm)1150

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
HTF-1500 Menawarkan cara yang lebih cepat dan efisien, untuk mengangkat palet di ketinggian yang diinginkan secara manual.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan