Beli eksternal hardisk di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Seagate One Touch External Hard Disk (HDD Portabel)Deskripsi:Lapisan logam bertekstur sesuai dengan elemen gaya hidup modern.Fitur Auto Backup (Perlu Install Seagate Toolkit)Fitur Password (Perlu Install Seagate Toolkit)In The Box:- HDD One Touch- Kabel USB3.0- User Guideatribut:
- Form Factor (inch): 2.5
- Interface: USB3.0
- Seagate Expansion External Hard Disk (HDD Portabel)Deskripsi:In The Box:- HDD Expansion- Kabel USB3.0- Panduanatribut:
- Transfer Rate (MB/s): Up to 120
- OS Support: Windows 7 or Later; Mac OS X 10.12 or Later
- Seagate External Hardisk (HDD/Hardisk Eksternal)Deskripsi:Seagate® menawarkan solusi yang mudah digunakan saat Anda ingin menambahkan penyimpanan secara cepat ke komputer.
- Seagate SkyHawk AI Surveillance Hard Disk (HDD Pengawasan)Deskripsi:Dirancang khusus untuk mendukung 32 streaming AI tambahan sekaligus merekam video hingga 64 kamera HD secara bersamaan dan sempurna.Dirancang dan dibuat untuk menangani beban kerja pengawasan yang berat dalam rekaman video konvensional dan lingkungan analisis video tingkat lanjut. Dengan 550 TB/tahun, SkyHawk AI dirancang untuk menangani beban kerja 3x lebih besar dari hard disk pengawasan standar.atribut:
- Cache (MB): 256
- Panduit Kabel LAN (Kabel LAN dengan Konektor di Kedua Ujung)atribut:
- Cable Diameter: 3.8mm
- Sandisk Extreme Pro Portable SSD (Solid State Drive Eksternal)Deskripsi:The SanDisk Extreme PRO portable SSD leverages our lightning- fast, in- house NVMe technology to dramatically increase transfer speeds to Up to 1050 MB/s6 letting you move files faster and edit right from the drive. Its ruggedized1 case helps keep your content protected no matter where you take it. And it’s no problem to deliver files when you have Up to 2TB5 of space for a full library of content in a pocket- sized design. Whether you’re working on PC or Mac computers, and with USB Type C and Type- A connectors,3 the Extreme PRO SSD works the way you work, as fast as you do.Compatibility:- PC & Mac computers - no driver needed- Compatible with Windows 10, Windows 8, Windows 7 and Mac OS 10.9+
- Seagate One Touch SSD (Solid State Drive Portabel)Deskripsi:Shock ResistantInclude Android Backup AppIn The Box- One Touch SSD- Kabel USB C to C- Kabel USB C to A- Buku Petunjuk Penggunaanatribut:
- Interface: USB Type-C (C Cable to A include)
- Transfer Speed (MB/s): Up to 1.030
- ELECOM Optic Fiber CableDeskripsi:-An optical fiber cable that transmits signals with light and enables transmission of large amount of data.-There is no influence from external noise, and stable high speed and long distance signal transfer are possible.-A removable push-pull type LC conn
- Western Digital New My Passport Hard Disk Eksternal (HDD Eksternal)Deskripsi:- WD NEW My Passport memiliki kapasitas 1TB. - Warna Hitam. - Di desain dengan konsep yang unik karena di bagian bawahnya ada garis timbul. diagonal yang juga berfungsi sebagai grip agar Hard Disk tidak licin. - Kompatibel menggunakan USB 3.0, USB 2.0 yang lebih cepat dalam urusan transfer data (compatible with USB 2.0). - Sangat Cepat untuk mentransfer data-data penting - Proteksi Pasword dengan enkripsi hardware - Kompetibel di gunakan di : Windows 8, Windows 7 or Windows Vista, Mac OS X.
- Seagate SkyHawk Surveillance Hard Disk (HDD Pengawasan)atribut:
- Interface: SATA 6Gb/s
- Seagate Hard Disk BarraCuda 3.5 Inch (HDD Internal)Deskripsi:Seagate brings over 20 years of trusted performance and reliability to the Seagate® BarraCuda® 3.5-inch HDD—now available in capacities up to 8TB.Best-Fit ApplicationsDesktop or all-in-one PCsHome serversEntry-level direct-attached storagedevices (DAS)atribut:
- Width (Max.) (mm): 101.85
- Depth (Max.) (mm): 146.99
- Interface: SATA 6Gb/s
- Bytes per Sector: 4096
- Nonrecoverable Read Errors per Bits Read (Max.): 1 per 10E14
- Power-On (Hour): 2400
- RoHS Compliance: Yes
- SATA Transfer Rates Supported (GB/s): 6.0/3.0/1.5
- Startup Power (A): 2
- Workload Rate Limit (TB/Year): 55
- Copy Paper Blue Copy Paper F4 Folio 75gsm (Kertas HVS / Fotocopy)atribut:
- Size: Folio
- Seagate EXOS X16 Enterprise HDD (Hard Disk Enterprise)Deskripsi:Seagate manufactures hard drives that specifically address the needs of the hyperscale storage market. As the flagship of the Seagate® X class, the Exos® X16 enterprise hard drives are the highest-capacity hard drives in the fleet.Best-Fit ApplicationsHyperscale applications/cloud data centersMassive scale-out data centers Big data applicationsHigh-capacity density RAID storageMainstream enterprise external storage arraysDistributed file systems, including Hadoop and CephEnterprise backup and restore— D2D, virtual tapeCentralized surveillanceatribut:
- Nonrecoverable Read Errors per Bits Read: 1 sector per 10E15
- Height (Max.) (mm): 26.11
- Width (Max.) (mm): 101.85
- Depth (Max.) (mm): 147
- Cache, Multisegmented (MB): 256
- Idle Average Power (W): 5
- Interface Access Speed (Gb/s): 6.0, 3.0
- Interface Ports: Single
- Mean Time Between Failure (hour): 2500000
- Power Supply Requirements (V): +12 and +5
- Power-On (Hour): 8760
- PowerBalance™ Power/Performance Technology: Yes
- PowerChoice™ Idle Power Technology: Yes
- Reliability Rating @Full 24x7 Operation (AFR) (%): 0.35
- Rotation Vibration at 20-1500Hz (rad/s²): 12.5
- Spindle Speed (rpm): 7200
- Seagate Nytro 2332 Enterprise SSD (Solid State Drive Enterprise)Deskripsi:The Seagate® Nytro® 2032 SAS SSD delivers up to 7TB in a 2.5-inx15mm form factor, a 12Gb/s interface with speeds up to 840MB/s, drive monitoring, government-grade encryption, and up to 3 DWPD for fast, scalable, secure performance for demanding enterprise workloads.Best-Fit ApplicationsSingle-port, high-capacity storagesystemsSATA-compatible systemsatribut:
- Lifetime Endurance (Drive Writes per Day): 1
- Nonrecoverable Read Errors per Bits Read: 1 per 10E17
- Annualized Failure Rate (AFR) (%): 0.35
- +5/+12V Max Start Current (A): 0.80/0.21
- Depth (Max.) (mm): 100.45
- Form Factor (inchxmm): 2.5x15
- Height (Max.) (mm): 15
- Idle Average Power (W): 4.6
- Interface (Single Port): 12 Gb/s SAS
- NAND Flash Type: 3D eTLC
- Random Read (IOPS) Sustained, 4KB: 180000
- Random Write (IOPS) Sustained, 4KB: 53000
- Sequential Read Sustained (128 KB) (MB/s): 840
- Sequential Write Sustained (128 KB) (MB/s): 650
- Width (Max.) (mm): 70.1
- Seagate One Touch Desktop Hub HDD (Hard Disk Eksternal)Deskripsi:Butuh Daya TambahanIn The Box:- One Touch Desktop HDD- Kabel USB3.0- Power Adapter- User Guide
Daftar Harga eksternal hardisk Terbaru October 2026
| Seagate One Touch External Hard Disk (HDD Portabel) | Rp2.399.900 |
| Seagate Expansion External Hard Disk (HDD Portabel) | Rp3.099.900 |
| V-Gen SSD Platinum SATA III (Solid State Drive) | Rp2.899.900 |
| Seagate External Hardisk (HDD/Hardisk Eksternal) | Rp5.499.900 |
| Seagate SkyHawk AI Surveillance Hard Disk (HDD Pengawasan) | Rp10.999.900 |
| Panduit Kabel LAN (Kabel LAN dengan Konektor di Kedua Ujung) | Rp309.900 |
| Sandisk Extreme Pro Portable SSD (Solid State Drive Eksternal) | Rp4.699.900 |
| Seagate One Touch SSD (Solid State Drive Portabel) | Rp5.299.900 |
| ELECOM Optic Fiber Cable | Rp1.499.900 |
| Western Digital New My Passport Hard Disk Eksternal (HDD Eksternal) | Rp2.999.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/73P107536255-1.jpg)
/63P107536219-1.jpg)
/6dP111204229-1.jpg)
/P102099933-1.jpg)
/ouP107535894-1.jpg)
/P102812628-1.jpg)
/isP105711676-2.jpg)
/bhP107536413-1.jpg)

/5gP103673196-1.jpg)
/ocP107535876-1.jpg)
/kdP107535733-1.jpg)
/nkP103077848-1.jpg)
/0fP107536015-2.jpg)
/5eP107536194-1.jpg)
/aaP107536370-2.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)