Beli dz 280 2se vacuum sealer di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. GETRA Mesin Vacuum Sealer
    Mulai

    Rp11.999.900

    GETRA Mesin Vacuum Sealer
    atribut:
    • Additional: Packing speed 1-3 cycle/minute
  2. TaffPACK Vacuum Sealer Storage Bag (Plastik Vakum)
    Mulai

    Rp25.900

    TaffPACK Vacuum Sealer Storage Bag (Plastik Vakum)
    Deskripsi:
    Jika Anda membutuhkan kantong plastik vacuum sealer yang tebal dan kuat, Anda bisa memilih produk TaffPACK yang satu ini. Terbuat dari plastik food grade sehingga sangat aman digunakan untuk menyimpan berbagai makanan. Plastik vacuum kokoh dan tahan tekanan sehingga tidak mudah sobek. Tahan juga terhadap suhu panas atau dingin. Hadir dengan 8 varian ukuran berbeda yang bebas Anda pilih.Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini: 100 x TaffPACK Kantong Plastik Vacuum Sealer Storage Bag - HK-08
  3. WIRAPAX Continuous Sealer
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.799.900

    WIRAPAX Continuous Sealer
    Deskripsi:
    Continuous Sealer merupakan barang yang tidak lagi asing bagi yang memiliki home industri atau bisnis rumahan. Alat tersebut melakukan proses pembungkusan yang berukuran kecil dengan mengunakan sistem pengendali suhu. Selain itu alat ini akan merekatkan kemasan plastik sekaligus dilengkapi dengan kode produksi serta kode kadaluarsa (expire date).Continuous Sealer with Gas Blower SF150G bergaransi resmi 1 tahun dengan harga termurah dan sparepart terlengkap. Continuous Sealer with Gas Blower SF150G ini bertnaga daya listrik 750 watt. Memiliki Sealing Film Thickness 0.02-0.08 mm dan hasil sealer selebar 12 mm serta mesin ini memiliki bobot mesin 39 kg.
  4. monotaro.id Plastic Vacuum Nylon (Plastik Vakum)
    Mulai

    Rp20.900

    monotaro.id Plastic Vacuum Nylon (Plastik Vakum)
    Deskripsi:
    Plastik Vacuum Nylon yang berkualitas tinggi.Tahan hingga suhu 90 derajat celcius & menambah umur expired makanan.Food Grade Material. Tersedia berbagai macam ukuran dan ketebalan.
  5. KRISBOW Mini Vacuum Packager (Mesin Pengemas Vakum Mini)
    Mulai

    Rp1.799.900

    KRISBOW Mini Vacuum Packager (Mesin Pengemas Vakum Mini)
    atribut:
    • Power (Ph/V/Hz/W): 1/220/50/150
    • Sealing Length (mm): 40-280
    • Dimensions (mm): 350x140x70
    • Vacuum Pressure (MPa): 0.045
  6. Zebra Sarasa Clip Pen 0.7mm (Pulpen / Bolpoin)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp23.900

  7. Daimaru Mesin Vacuum Sealer
    Mulai

    Rp389.900

    Daimaru Mesin Vacuum Sealer
    Deskripsi:
    Praktis dan Serba Guna! Dengan 5-in-1 ini, kamu bisa vakum, dan segel makananmu dengan mudah. Tinggal masukkan makanan ke dalam Plastik Vacuum, pilih mode yang diinginkan, dan voila! Semuanya akan terkemas dengan sempurna. Pengaturan vakum juga bisa disesuaikan dengan kebutuhanmu. Dengan desain segel yang lebih lebar dan lebih banyak, penyegel vakum ini memberikan solusi sempurna untuk menyimpan makananmu.NOTE:Untuk mencegah bahaya korsleting, sengatan listrik, kebakaran, dll., mohon jangan menyentuh benda tajam atau panas tinggi.Jangan mengeluarkan kantong vakum secara paksa sebelum penutup atas dibuka. Hal ini dapat menyebabkan kerusakan mekanis.Setelah segel selesai, mohon jangan menyentuh garis panas dan segel tas untuk menghindari luka bakar.Simpan di tempat yang tidak boleh disentuh oleh balita.Harap cabut steker listrik jika Anda tidak menggunakan produk ini dalam waktu lama.Jangan gunakan di tempat yang berisiko terkena air dengan kelembapan tinggi.Produk ini hanya untuk penggunaan vakum rumah tangga, dan tidak dapat digunakan untuk keperluan lain.Jika pekerjaan seal dilakukan secara terus menerus, maka seal akan tinggi dan berjarak lebih dari 10 menit.Jika lampu indikator tidak menyala atau daya tidak aktif, silakan berkonsultasi dengan pusat layanan kami.
    atribut:
    • External Dimensions (LxWxH) (inch): 14.2x3.3x2.0
    • Power Consumption (W): 125
    • Power Supply (V): AC 100 (50-60Hz)
    • Seal Width (cm): Up to 32
    • Seal Width (inch): Up to 12.6 (32 cm)
  8. ASAHI KASEI Vacuum Sealer SQ (Sil Vakum)
    Mulai

    Rp3.899.900

    ASAHI KASEI Vacuum Sealer SQ (Sil Vakum)
    Deskripsi:
    -Vacuum and seal with one-touch operation simply by pressing a button.-The nozzle absorbs the air in the bag strongly.-The pump interior is cleaned through water absorption.-The nozzle and water collection tank are detachable and easy to clean.
    atribut:
    • Permissible Degree of Vacuum (kPa): 80
    • Water Discharge Time (cc): Approx 20 seconds/200
    • Maximum Water Absorption (cc): 200
    • Available Temperature (°С): 5 to 60
    • Thickness (µm): 75
  9. GETRA Hand Impulse Sealer (Vacuum Machine)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp239.900

    GETRA Hand Impulse Sealer (Vacuum Machine)
    atribut:
    • Height (mm): 85
    • Voltage (V): 220
    • Frequency (Hz): 50
    • Phase: 1
  10. HEAVYPACK Double Chamber Vacuum Packaging Machine (PLC)
    Mulai

    Rp79.999.900

    HEAVYPACK Double Chamber Vacuum Packaging Machine (PLC)
    Deskripsi:
    Mesin Vacuum Penyedot Udara Dalam Kemasan Atau Kedap Udara Double Chamber DZ620-2SADZ 620 2SA atau DZ620 2SA Double Chamber vacuum packager Option : with mesin packing sealer. mesin ini bekerja untuk mengeluarkan semua udara didalam kantong kemasan, dan heater akan menyegelnya. produk yang dikemas vacuum akan tahan lama.dengan kelebihan double chamber dan sistem gas flushingsystemMesin vakum DZ620-2SA menggunakan ganda ruang mesin kemasan vakum sangat ideal untuk aplikasi kemasan kecepatan tinggi. Mesin kasar ini dilengkapi dengan dua pompa tugas berat diisi minyak industri rotary vakum, dua lebar-seal penyegelan bar per kamar, kontrol analog, dan kastor untuk kemudahan gerakan. Ukuran ruang yang memungkinkan untuk digunakan berbagai macam aplikasi, karena dapat menahan produk dari proporsi besar, sementara desain ruang ganda mempercepat kecepatan produksi dan menyederhanakan proses pengemasan.Kelebihan Mesin Vacuum Double ChamberSangat mudah dioperasikan.Chamber Sistem ganda.Semua logam konstruksi.Sebuah mesin yang berdiri sendiri dengan roda untuk kemudahan mobilitas.Daerah dalam kontak dengan produk yang terbuat dari Stainless Steel dan PTFE.Dilengkapi dengan dua paralel bar penyegelan lebar-seal per ruang.sistem pompa vakum ganda.penyegelan paralel bar konfigurasi.panel kontrol yang mudah-akses dengan E-Stop, kontrol, dan utama ON / OFF listrik SelectoAnalog Control Panel:Seal penyesuaian suhu dengan tiga posisi: Off, rendah dan tinggi.Durasi vakum Programmable (dalam hitungan detik). Dari 0 detik-60 detik.Impulse penyesuaian waktu seal (dalam detik). Dari 0 detik-6 Detik.Darurat Tombol Berhenti pushMain on / off switch listrikCara Kerja Mesin Vacuum PackagingOksigen dalam udara dapat bereaksi dengan beberapa senyawa tertentu dalam makanan yang dapat merusak makanan baik itu rasa, aroma, atau penampilan dan banyak dari mikroorganisme yang dapat menyebabkan makanan menjadi bususk memerlukan oksigen untuk berkembang. Itulah mengapa mengemas dengan system kedap udara bisa embantu memperpanjang masa penyimpanan.Fungsi dari Pengemasan Kedap UdaraPengemasan dengan Kedap udara secara umum dikerjakan oleh mesin yang didesain untuk tujuan tersebut. Berikut adalah cara kerja dari pengemasan kedap udara. Pertama- tama, bahan yang akan disimpan dalam pengemas kedap udara dibungkus dengan kantung plastik atau ditempatkan dalam wadah yang sesuai, tergantung dengan tipe bahan yang akan disimpan. Kemudian kemasan ini diletakkan dalam bilik didalam mesin, dimana sebuah pompa akan mengeluarkan udara hingga tekanan mencapai pada level yang diinginkan. Terakhir, mesin pemanas menutup kantung plastik atau wadah lain untuk mencegah udara masuk kembali. Menggunakan panas dan tekanan pada tepian segel kantung plastik secara bersamaan akan menciptakan kemasan tanpa udara yang kencang.Aplikasi : Mesin vakum packaging dapat digunakan untuk membungkus dan mengemas daging ayam, daging sapi, sosis, nugget, buah, daging ikan, kacang, beras, teh, dan lainnya.
    atribut:
    • Power Supply (V-Hz): 380-50
  11. POWERPACK House-hold Vacuum Sealer
    Mulai

    Rp139.900

    POWERPACK House-hold Vacuum Sealer
    Deskripsi:
    Mesin untuk menghampakan udara dalam kemasan DZ-280AMesin ini sangat aman dan mudah untuk digunakan. Keseluruhan proses dilakukan secara otomatis. Vacuum Sealer Mini ini menyedot udara dan juga menyegel plastik.Jenis plastik yang digunakan haruslah plastik dengan jenis tertentu yakni plastik yang terbuat dari bahan LDPE, PED dan nylon. Menggunakan plastik selain jenis ini tidak akan berfungsi sempurna, karena plastik biasa setelah di vakum, umumnya keesokan hari udara akan kembali masuk kedalam kemasan plastik biasa.Mesin ini juga bisa digunakan untuk menyimpan makanan kering dalam jangka waktu yang panjang, seperti beras, sereal, kacang, keju, teh, kopi, dll.
  12. TSURUMI PUMP Pump Submersible Contruction Dewatering KTZ Series (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp22.999.900

    TSURUMI PUMP Pump Submersible Contruction Dewatering KTZ Series (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjirPompa Celup Construction KTZ Brand Tsurumi dengan output 2-15 Hp , flowrate 260-640 Gal/min, terbukti berkualitas dan terbaik, cocok digunakan untuk proyek konstruksi, industri dan pabrik.
  13. HEAVYPACK Continuous Band Sealer
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.499.900

    HEAVYPACK Continuous Band Sealer
    Deskripsi:
    Mesin Segel Plastik Continuous Band Sealer HEAVYPACK FR-800PH, Mesin ini di rekomendasikan untuk anda yang memiliki usaha produksi dibidang makanan kecil/snack terutama untuk produk yang bertekstur padat seperti granule ataupun powder seperti kacang, keripik, tempe, serta makanan lainnya yang bertektur padat. Mesin ini cocok untuk usaha kecil menengah/usaha rumahan. karena sistem yang Semi Otomatis. Yang mana untuk pengisian bahan yang akan dikemas dilakukan secara manual, setelah itu dengan mesin ini baru dilakukan proses packing (seal). adapun perbedaan dengan body seperti PH (Paint Horizontal) dengan body cat nya dan SH (Stainless Horizontal) dengan body stainless nya. secara fungsi memang tidak ada perbedaan, namun kami kembalikan untuk selera customer yang pasti nya berbeda.
  14. TRUSCO Safety Goggles with Air Vents Flexible Fit (Kacamata Safety Goggle)
    51%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp219.900

    TRUSCO Safety Goggles with Air Vents Flexible Fit (Kacamata Safety Goggle)
    Deskripsi:
    52
    atribut:
    • Material: Polycarbonate (Lens), Soft PVC (Frame), Cloth, Rubber Mixed Spinning (Band)
    • Lens Color: Clear
    • Frame Color: Transparence Gray
    • Standard: ANSI Standard Product (Z87.1)
    • Specification: Vent Holes at Top and Bottom
    • Lens Thickness: 2.0mm
Daftar Harga dz 280 2se vacuum sealer Terbaru October 2026
GETRA Mesin Vacuum SealerRp11.999.900
TaffPACK Vacuum Sealer Storage Bag (Plastik Vakum)Rp25.900
WIRAPAX Continuous SealerRp1.799.900
monotaro.id Plastic Vacuum Nylon (Plastik Vakum)Rp20.900
KRISBOW Mini Vacuum Packager (Mesin Pengemas Vakum Mini)Rp1.799.900
Zebra Sarasa Clip Pen 0.7mm (Pulpen / Bolpoin)Rp23.900
Daimaru Mesin Vacuum SealerRp389.900
ASAHI KASEI Vacuum Sealer SQ (Sil Vakum)Rp3.899.900
GETRA Hand Impulse Sealer (Vacuum Machine)Rp239.900
HEAVYPACK Double Chamber Vacuum Packaging Machine (PLC)Rp79.999.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)