Beli dust mask n95 di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- allsafe Disposable Mask N95Deskripsi:The new ALS-801 Series of NIOSH approved respirators has the additional benefit of being foldable for easy storage in a worker's pocket. The slightly different shape may be able to fit more workers in any workplace. These models have been designed to easily meet NIOSH's stringent approval requirements for breathing resistance and filtration effciency.
- PrimaMedix Respirator Mask N95Deskripsi:PrimaMedix Respirator Masker N95 terbuat dari 2 lapis non-woven spunbond dan 3 lapis non-woven meltblown dengan perlindungan terbaik terhadap mikro partikel dan aerosol berukuran 0,1 mikron, dengan tingkat penyaringan minimal 99%.Respirator dengan standard N95 untuk keperluan industri kesehatan dan konstruksi.Sekali pakai, ringan, nyaman, tidak berbau, dan tahan cairan.Menggunakan bahan 5 lapis BFE 99 Tinggi (Efisiensi Penyaringan Bakteri) pada ukuran partikel 0,3um dan resistensi pernafasan rendah untuk perlindungan terhadap bau busuk partikel di udara.Lapisan luar mengusir air, darah, dan cairan tubuh lainnya. Beberapa lapisan tengah menyaring patogen tertentu. Lapisan dalam menyerap kelembaban dan keringat dari udara yang dihembuskan.Teknologi tinggi menyaring minimal 95% partikel debu di udara, kuman, virus, alergi musiman, asap dan gas buang mobil, sehingga menjaga Anda tetap sehat dan aman dari banyak penyakit.atribut:
- Outer Layer: Non-Woven Spunbond White, 20 gsm, size 26.0 cm x 14.0 cm
- Middle Layer: 3 lapis Non-Woven Melt Blown White BFE 99%, 25 gsm, size 24.0 cm x 14.0 cm
- Inner Layer: Non-Woven Spunbond White, 20 gsm, size 26.0 cm x 14.0 cm
- Ear Loop: Elastic White, diameter 2,8 mm, lenght 2 x 20 cm
- Nose Clip: White, wide 5mm, lenght 10 cm
- Packaging Box: 10 pcs masker
- 3M Particulate Respirator 8210 (Masker N95)Deskripsi:3M Menyediakan rangkaian product respirator untuk memenuhi setiap lingkungan kerja baik industri manufaktur dan jasa.Filter yang disetujui NIOSH dinilai sebagai N95, R95, P95, N99, R99, P99, N100, R100 atau P100. Angka 95, 99, atau 100 (99,97%) menunjukkan persentase efisiensi penyaringan NIOSH.N Series : Digunakan dalam lingkungan non-oil.R Series : Digunakan untuk partikel oil dan non-oil dengan batasan penggunaan waktu yang ditentukan oleh NIOSH.P Series : Digunakan untuk partikel oil dan non-oil dengan penggunaan waktu batasan yang ditentukan oleh pabrikan.atribut:
- Aerosol Type: Non-Oil
- Braided Comfort Strap: No
- Class: Comfort
- Color: White
- Exhalation Valve: No
- Filter Class: N95
- Fluid Resistant (ASTM F1862): No
- Hazard Type: Particulate
- Product Color : White
- Product Series: 8000
- Respirator Size: Standard
- Respirator Style: Cup
- Size: Standard
- Specifications Met: Assigned Protection Factor (ADF) = 10
- Standards Approvals: N95
- Strap Material: Thermoplastic Elastomer (TPE)
- Jackson Safety Particulate Respirator N95atribut:
- Color: White
- Jackson Safety R10 KN95 Cup Mold Mask Without Valveatribut:
- Color: White
- CIG Particulate Respirators N95Deskripsi:Particulate aerosols free of oil up to 10X PEL.Certified to have a filter efficiency of 95%.atribut:
- Efficiency Filtration (%): 95
- OneMed Masker N95Deskripsi:Masker N95 merk OneMed, menutup mulut dan hidung dengan sempurna, dapat bernafas lebih lega, dengan filtrasi yang tinggi, model tali karet yang dikaitkan ke bagian belakang kepala.- Conform to NIOSH N95 Standarts- Low Breathing resistance with high filtration efficiency- Adjustable nose piece, and inner foam provide a custom sealkemasan box isi 20 pcsSatuan: boxNOMOR IZIN EDAR: AKL 21603013574
- 3M Particulate Respirator KN95/P2 9501+Deskripsi:- Individual packaging and flat fold design provides convenient storage and portability.- Knitted comfortable earloop strap for easy donning and doffing.- Adjustable noseclip helps reduce potential for eyewear fogging and ensure a better seal and fit.- Conforms to AS/NZS 1716 standard.atribut:
- Assigned Protection Factor: 10
- Exhalation Valve: No
- Respirator Size: Standard
- SENSI Protective Mask KN95Deskripsi:Desain 3-D Ergonomic yang memberi ruang di depan mulut, tidak menempel di bibir dan menutup yang lebih rapat dari atas hidung sampai ke dagu. Penyangga hidung lebih aman karena tidak mengandung bahan logam atau kawat. Pengait telinga (Earloop) yang terbuat dari bahan lembut dan bebas latex.Dirancang dengan Double-Filter (penyaring ganda) untuk memberikan perlindungan lebih terutama saat berada di lingkungan yang kurang higienis atau kondisi yang berpotensi menyebarkan penyakit melalui udara atau droplet.atribut:
- Bacterial Filtration Efficiency (BFE): 99% @3µm
- Particulate Filtration Efficiency (PFE): 99% @0.1µm
- Comet Theo Masker KN95Deskripsi:COMET THEO KN95 Mask memiliki desain dengan rongga antara mulut dan masker sehingga lebih nyaman digunakan karena mulut tidak menempel dengan masker.Dengan 5 lapis perlindungan yang sudah teruji di lab terakreditasi. Sehingga cocok digunakan untuk kebutuhan industrial maupun sehari-hari. KN95 Mask menawarkan kualitas terbaik sehingga akan nyaman dan aman saat dipakai meskipun dalam waktu lama dan dalam berbagai kegiatan karena mudah untuk bernapas (disarankan Kemenkes penggunaan maksimal 6 jam).atribut:
- Number of Layer (ply): 5
- Material: Melt-blown non woven, Cotton, Earloop band, Nose wire
- Standard: CE, ISO 13485, BFE ≥ 95%
- Jackson Safety Respirator MaskDeskripsi:Jackson Safety 63203 N95 Foldflat Particulate Respirator suitable application includes woodworking, sweeping, sawing, sanding, grinding, etc.Product Materials :- Latex free- Static-electro treated melt blown filtration material- Soft woven elastic straps- Plastic covered iron nose bridge- Open cell soft nose foamatribut:
- Strap Color: Blue
- Type: N95
- DIAPRO Masker N95Deskripsi:- Masker respirator yang 95% anti bakteri, anti virus, dan anti mikropartikel- Klip hidung elastis dan busa hidang yang nyaman- Karet kepala elastis dengan teknologi ultrasonic heater- Desain yang nyaman dan pas di wajahatribut:
- Nomor Izin Edar (NIE): KEMENKES RI AKD 20903220568
- Masker Size (cm): ±14x12.5
- Rubber Size (cm): ±27.5
- Color: White
- 3M Cupped Particulate Respirator and Surgical Mask Standard Size 1860Deskripsi:This N95 health care particulate respirator and surgical mask helps provide respiratory protection against certain airborne biological particles. It is disposable and fluid resistant to splash and spatter of blood and other infectious material.NIOSH Approved: N95Fibreglass free and no components made from natural rubber latex.Helps protect against certain airborne biological particlesFluid resistant and disposableatribut:
- Packaging: Bulk Case
- Exhalation Valve: No
- FDA Cleared: Yes
- Flame Resistance (ASTM D2859-96): No
- Natural Rubber Latex Components: No
- Respirator Style: Cup
- Braided Comfort Strap: Yes
- Catalog Number: 1860
- Faceseal/Nosefoam: Nosefoam
- Flammability Rating: Class 1
- Fluid Resistant (ASTM F1862): Yes
- Individually Wrapped: No
- Product Type: Healthcare Respirator
- Strap Attachment Type: Braided Comfort Strap
- 3M E-A-Rsoft FX Earplugs Uncorded Poly Bag 312-1261atribut:
- Color: Yellow
- Size: One Size Fits Most
- Hearing Protection Style: Roll Down Foam
- Material: Polyurethane
- Noise Reduction Ratings (NRR): 33 Decibel
- Packaging: Poly bag
- Shape: Bell
- Banded: No
- CSA Class: CSA Class AL
- Corded: No
- Dielectric: No
- Earplug Material: Foam
- Earplug Size: Regular
- Electrically Insulated: Yes
- Insertion Style: Roll Down
- Metal Detectable: No
- Moisture Resistant: No
- Product Series: E-A-Rsoft
- Product Type: Earplugs
- Recommended Application: Assembly, Blasting, Cleaning, Composite Finishing, Demolition, Electrical, Facility Maintenance, Final Finish, Grinding, Machine Operation, Paint Preparation, Painting, Sanding, Welding
- Recommended Industry: Automotive, General Manufacturing, Metal Fabrication, Military Maintenance, Mining, Oil & Gas, Pharmaceutical, Repair & Operation (MO), Transportation
- Reusable: No
- Roll-Down Required: Yes
- Slow-Recovery Foam: Yes
- POKANA Medical Mask KN95 for Adultatribut:
- Marketing Authorization Number of KEMENKES RI: AKD 20903120434
- CIG Particulate RespiratorDeskripsi:CIG Particulate RespiratorCIG respiratory range offers protections against hazards in many different environments. Our disposable respirators feature low profile for clear vision, adjustable cushioned nose bridge and a lightweight self supporting cup
- Jito Masker Respirator KN95Deskripsi:JITO Masker KN95 4 Ply Earloop Putih - Box isi 20 pcsJITO Masker KN95 merupakan masker berbentuk unik yang berikan perlindungan ekstra bagi pengguna. Yaitu bentuk maskernya yang dapat melekat sempurna di wajah pengguna, perpaduan 4 lapisan filter yang kuat, dan elasik tebal yang tetap nyaman walau dalam penggunaan waktu yang lama.Masker JITO teruji efektif menyaring bakteri, virus dan partikel, karena telah melalui sertifikasi Nelson Lab. USA dan telah terdaftar di Kemenkes serta memiliki nomor izin edar AKD.atribut:
- Type: KN95
- Mask Type: Earloop (Cantol)
- Number of Ply: 4
- Marketing Authorization Number of KEMENKES RI: 21603120657
Daftar Harga dust mask n95 Terbaru March 2026
| allsafe Disposable Mask N95 | Rp279.900 |
| HONEYWELL Masker Cartridge & Filter | Rp299.900 |
| PrimaMedix Respirator Mask N95 | Rp149.900 |
| 3M Particulate Respirator 8210 (Masker N95) | Rp349.900 |
| Jackson Safety Particulate Respirator N95 | Rp169.900 |
| Jackson Safety R10 KN95 Cup Mold Mask Without Valve | Rp289.900 |
| CIG Particulate Respirators N95 | Rp249.900 |
| OneMed Masker N95 | Rp269.900 |
| allsafe Spectacles Cord | Rp9.900 |
| 3M Particulate Respirator KN95/P2 9501+ | Rp9.900 |
Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20N95/allsafe%20Disposable%20Mask%20N95/alP105639381-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Gas/Filter%20Masker%20Gas/HONEYWELL%20Masker%20Cartridge%20%26%20Filter/P101526348-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20N95/PrimaMedix%20Respirator%20Mask%20N95/quP105782966-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20N95/3M%20Particulate%20Respirator%208210%20(Masker%20N95)/9sP105602352-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20N95/Jackson%20Safety%20Particulate%20Respirator%20N95/j2P106243686-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20N95/Jackson%20Safety%20R10%20KN95%20Cup%20Mold%20Mask%20Without%20Valve/rmP107631994-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20N95/CIG%20Particulate%20Respirators%20N95/2hP105180089-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20N95/OneMed%20Masker%20N95/9mP105706346-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kacamata%20Safety%2FPengaman/Kacamata%20Safety/Lain%20-%20lain/allsafe%20Spectacles%20Cord/llP105182777-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20N95/3M%20Particulate%20Respirator%20KN95%2FP2%209501%2B/k5P105639725-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20N95/SENSI%20Protective%20Mask%20KN95/jhP105659701-6.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20N95/Comet%20Theo%20Masker%20KN95/hnP108304635-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Gas/Masker%20Gas%20-%20Unit/Jackson%20Safety%20Respirator%20Mask/fyP108304574-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20N95/DIAPRO%20Masker%20N95/k1P111078721-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Respirator%20SCBA/Masker%20Pilot/3M%20Cupped%20Particulate%20Respirator%20and%20Surgical%20Mask%20Standard%20Size%201860/9lP107008345-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Sumbat%20Telinga/Penyumbat%20Telinga%20(Earplug)/3M%20E-A-Rsoft%20FX%20Earplugs%20Uncorded%20Poly%20Bag%20312-1261/P102069608-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20N95/POKANA%20Medical%20Mask%20KN95%20for%20Adult/2qP105180098-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20N95/CIG%20Particulate%20Respirator/P102085592-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20N95/Jito%20Masker%20Respirator%20KN95/8oP107004312-1.jpg)