Beli durian di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. USTM Carbon Block
    Mulai

    Rp84.900

    USTM Carbon Block
    atribut:
    • Micrometer (micron): 10
  2. Penguin Bleu Water Filter Carbon Block (CTO)
    Mulai

    Rp1.299.900

    Penguin Bleu Water Filter Carbon Block (CTO)
    Deskripsi:
    Dipasang setelah tahap filtrasi pertama penyaringan air tanah, Filter Bleu 20 Inch memastikan kembali bahwa air Anda benar-benar bebas dari kontaminan berbahaya. Menjadikan air di setiap sudut rumah Anda sehat dan aman digunakan.
    atribut:
    • Rating (micron): 1
    • Housing Size (inch): 20
    • Peak Discharge (L/minute): 76
    • Pressure Resistance (bar): 12
    • Operating Water Pressure (bar): 8.6
    • Accessories: Filter Lock, Bracket, Mur, O-Ring, Catridge CTO
    • Maximum Water Temperature (°C): 50
    • pH Limits: 4-10
  3. USTM PP Yarn Cartridges For Hot Water Filtration
    Mulai

    Rp62.900

    USTM PP Yarn Cartridges For Hot Water Filtration
    atribut:
    • Nominal size (inch): 10
    • Micrometer (micron): 5
    • Temperature (°C): 2-80
    • Flow Rate (L/minute): 25
  4. STANLEY Bench Vise Maxsteel (Ragum)
    Mulai

    Rp1.999.900

    STANLEY Bench Vise Maxsteel (Ragum)
    Deskripsi:
    Maxsteel bench vice - 150mm
    atribut:
    • Size (mm): 150
  5. TONATA Stiker Scotlight Reflektif
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp16.900

    TONATA Stiker Scotlight Reflektif
    Deskripsi:
    Scotlight Kuning Tonata
  6. GT Radial Car Tires Champiro Eco (Ban Mobil)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp679.900

    GT Radial Car Tires Champiro Eco (Ban Mobil)
    Deskripsi:
    Ban yang dirancang untuk memberikan keselamatan, hemat bahan bakar serta produk yg ramah lingkungan.
    atribut:
    • Tire Size: 175/65 R14
    • Standart RIM: 14
    • ETRTO: 5
    • Load Index: 82
    • Maximum Load Capacity (kg): 475
    • Overall Diameter (mm): 584
    • Section Width (mm): 175
    • Speed Rating (km/hour): 190
    • Tread Depth (mm): 7.5
  7. TILEMENT Spindle Pin (Pin Spindel)
    Mulai

    Rp1.399.900

    TILEMENT Spindle Pin (Pin Spindel)
    Deskripsi:
    Spindel Pin adalah paku untuk menghubungkan glasswool atau rockwool dengan dinding cara pemakaian beri lem pada permukaan segiempat paku tempel bagian yang diberi lem ke dinding yang ingin dipasang glasswool / rockwool kemudian tancapkan glasswool / rockwool pada pakunya setelah itu pasang ring paku.
  8. Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (17)
    Mulai

    Rp449.000

    Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Deskripsi:
    Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
  9. Penguin Bleu Fiter Catridge PP
    Mulai

    Rp229.900

    Penguin Bleu Fiter Catridge PP
    Deskripsi:
    Dipasang setelah tahap filtrasi pertama penyaringan air tanah, Filter Bleu 20 Inch memastikan kembali bahwa air Anda benar-benar bebas dari kontaminan berbahaya. Menjadikan air di setiap sudut rumah Anda sehat dan aman digunakan.
    atribut:
    • Height (inch): 20
    • Flow (lpm): 75-95
    • Diameter (inch): 4.5
  10. Joyko Correction Tape (Tipex Kertas)
    Rating:
    100% of 100
    (23)
    Mulai

    Rp3.900

  11. StarkMech Spiked Shoes for Epoxy Floor Coating (Sepatu Duri Cat Lantai)
    Mulai

    Rp269.900

    StarkMech Spiked Shoes for Epoxy Floor Coating (Sepatu Duri Cat Lantai)
    Deskripsi:
    Floor Paint Full Steel Spike Shoes - Sepatu Duri Besi Cat Epoxy_x000D__x000D_- Digunakan saat proses aplikasi Epoxy / Epoksi Self Leveling Coat Sepatu Duri_x000D_- Spike atau durinya bisa di lepas sehingga memudahkan saat proses cleaning_x000D__x000D_Segera di bersihkan setelah di gunakan. Bila terlalu lama saat cat sudah mengering, Spike nya akan sulit untuk dilepas. Bila hal tersebut terjadi, rendam dengan thinner pembersih. _x000D__x000D__x000D_Type ini adalah 2-strap version_x000D_2 tali (strap) per-sisi_x000D_Total 4 tali (strap) yang termasuk dalam paket ini_x000D__x000D_#sepatuepoxy #sepatuduriepoxy #Floorpaint #fullSteelSpikeShoes #safetyshoes #sepatuepoxymurah
    atribut:
    • Type: 2-Strap Version
  12. Cole Parmer Double Open end Long Life Carbon Block Cartridge
    Mulai

    Rp4.699.900

    Cole Parmer Double Open end Long Life Carbon Block Cartridge
    Deskripsi:
    Long-Life Carbon Block Cartridges have a polyolefin-bonded powdered activated carbon (PAC) filter. Surface area of 2.2 million sq ft. Removes tastes, odors, chlorine, and sediment. Contains approximately 12 oz of carbon. PP end caps and outer wraps. Maximum temperature is 100°F (38°C); maximum differential pressure is 150 psid. For optimal performance, change cartridges at 25 psid.
    atribut:
    • Filter Media: Activated Carbon
    • Micron Rating: 0.5
    • Maximum Temperature (°F): 180
    • Maximum Temperature (°C): 82.2
  13. Penguin Bleu Catridge For Water Filter
    Mulai

    Rp29.900

    Penguin Bleu Catridge For Water Filter
    Deskripsi:
    Katrid sedimen polipropilena dengan kapasitas penahan kotoran yang lebih besar dan tidak meninggalkan residu kimia.
    atribut:
    • Height (inch): 10
  14. USTM Sediment - Carbon Cartridges
    Mulai

    Rp159.900

    USTM Sediment - Carbon Cartridges
    atribut:
    • Nominal size (inch): 10
    • Micrometer (micron): 10
    • Temperature (°C): 2-40
    • Flow Rate (L/minute): 20
  15. Bostik Seal N Flex 1 Premium Polyurethane Joint Sealant (Sealant Poliuretan)
    Mulai

    Rp219.900

    Bostik Seal N Flex 1 Premium Polyurethane Joint Sealant (Sealant Poliuretan)
    Deskripsi:
    Sealant polyurethane untuk arsitektur. Sealant berbahan dasar polyurethane satu komponen. Digunakan pada area yang membutuhkan sealant dengan movement tinggi maupun area yang diperuntukan berperedam suara. Sangat elastis dan tahan terhadap kondisi cuaca normal seperti sinar matahari, hujan, sinar UV, ozon, dll.
    atribut:
    • Size (ml): 600
Daftar Harga durian Terbaru October 2026
USTM Carbon BlockRp84.900
AS ONE Filter Carbon Activated (Penyaring Karbon Aktif)Rp459.900
Penguin Bleu Water Filter Carbon Block (CTO)Rp1.299.900
USTM PP Yarn Cartridges For Hot Water FiltrationRp62.900
STANLEY Bench Vise Maxsteel (Ragum)Rp1.999.900
TONATA Stiker Scotlight ReflektifRp16.900
GT Radial Car Tires Champiro Eco (Ban Mobil)Rp679.900
TILEMENT Spindle Pin (Pin Spindel)Rp1.399.900
Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)Rp449.000
Penguin Bleu Fiter Catridge PPRp229.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)