Beli duct fan di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Dospel Inline Duct Fan
    Mulai

    Rp359.900

    Dospel Inline Duct Fan
    Deskripsi:
    Duct inline/inline fan/inline duct fan/duct fan/blower hisap dirancang khusus untuk distribusi udara pada saluran udara (ducting) di mana kipas ini mempunyai fungsi sebagai central exhaust atau booster fan, tergantung dari kebutuhan saat pemakaian. Arah aliran udara adalah lurus segaris dengan arah inlet dan outlet kipas. Tingkat kebisingan dari kipas jenis ini tergolong rendah dan mempunyai tekanan statik yang cukup memadai.
    atribut:
    • Voltage (V): 230
  2. Dospel Inline Duct
    Mulai

    Rp1.499.900

    Dospel Inline Duct
    Deskripsi:
    Duct inline/inline fan/inline duct fan/duct fan/blower hisap dirancang khusus untuk distribusi udara pada saluran udara (ducting) di mana kipas ini mempunyai fungsi sebagai central exhaust atau booster fan, tergantung dari kebutuhan saat pemakaian. Arah aliran udara adalah lurus segaris dengan arah inlet dan outlet kipas. Tingkat kebisingan dari kipas jenis ini tergolong rendah dan mempunyai tekanan statik yang cukup memadai.
    atribut:
    • Voltage (V): 220
  3. CFI Centrifugal Inline Duct Fan
    Mulai

    Rp1.699.900

    CFI Centrifugal Inline Duct Fan
    Deskripsi:
    Blower ini sangat cocok digunakan sebagai penghisap udara pembuangan atau penyalur udara segar yang mengunakan koneksi pipa pralon, ducting, maupun flexibel alumunium.
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Blade Material: Full High Temperature Galvanis
    • Body Material: Full High Temperature Mild Steel
  4. IMATSU Duct Inline
    Mulai

    Rp529.900

    IMATSU Duct Inline
    Deskripsi:
    CDI-100B-NBDuct inline/ inline fan/ inline duct fan/ duct fan/ blower hisap dirancang khusus untuk distribusi udara pada saluran udara (ducting) di mana kipas ini mempunyai fungsi sebagai central exhaust atau booster fan, tergantung dari kebutuhan saat pemakaian. Arah aliran udara adalah lurus segaris dengan arah inlet dan outlet kipas. Tingkat kebisingan dari kipas jenis ini tergolong rendah dan mempunyai tekanan statik yang cukup memadai.
    atribut:
    • Voltage (V): 220
  5. CKE Inline Fan
    Mulai

    Rp809.900

    CKE Inline Fan
    Deskripsi:
    Duct inline/ inline fan/ inline duct fan/ duct fan/ blower hisap dirancang khusus untuk distribusi udara pada saluran udara (ducting) di mana kipas ini mempunyai fungsi sebagai central exhaust atau booster fan, tergantung dari kebutuhan saat pemakaian. Arah aliran udara adalah lurus segaris dengan arah inlet dan outlet kipas. Tingkat kebisingan dari kipas jenis ini tergolong rendah dan mempunyai tekanan statik yang cukup memadai.
    atribut:
    • Voltage (V): 220
  6. CFI Metal Mini Inline Booster Fan
    Mulai

    Rp259.900

    CFI Metal Mini Inline Booster Fan
    atribut:
    • Suitable For: Kitchen, Warehouse, Toilet, Parking Garage, Spray Booth
    • Voltage (V): 220
  7. CKE Kipas Aksial
    Mulai

    Rp979.900

    CKE Kipas Aksial
    Deskripsi:
    Axial fan/ drum axial/ drum blower/ blower gedung dapat menciptakan tekanan udara yang tinggi yang berguna untuk keperluan pembuangan maupun ventilasi. Axial fan biasa digunakan pada sistem ventilasi silindrikal pendek, yang aliran masuk dan keluarnya dapat dihubungkan. Pengaplikasian produk-produk axial sendiri meliputi mall, apartemen, kantor, gudang, industri dan lain-lain.Keunggulan :1. Terdaftar dan terverifikasi oleh SNI (Standar Nasional Indonesia)2. Terdaftar dan terverifikasi oleh KAN (Komite Akreditasi Nasional - Laboratorium Penguji)3. Terdaftar dan terverifikasi oleh Member of AMCA Internasional
  8. Vanco Inline Circular Duct Fan VDC Series
    Mulai

    Rp4.799.900

    Vanco Inline Circular Duct Fan VDC Series
    Deskripsi:
    The VDC series range of rectangular centrifugal duct fan comprises of seven nominal model sizes 100, 125, 150, 160, 200,250 and 315mm respectively. All models incorporate single phase asynchronous induction motor rated at 220V/50Hz.Air volume performance ranges from 240 up to 1500 m3/h.Installation- this fan is directly connected to the duct with its inlet and outlet- The insulation resistance test should be conducted if the fans are kept at the warehouse for more than half a year before operation. The resistance should be over 20M(?). Rotate the impeller by hand before operation and check its flexibility to make sure no bump or block.Connect to power source and make impeller and motor working to observea. its direction of rotation should correspond to that of the arrow on the labelb. if there's overheat,abnormal noise, the impeller gradually running slowif not, it approves to operate in normal conditionFor durable purpose, the filter and back draft damper are recommended to fix in the inlet.
    atribut:
    • Phase: 1
  9. monotaro Flexible Duct
    Mulai

    Rp509.900

    monotaro Flexible Duct
    Deskripsi:
    The duct for air conditioning and ventilation
    atribut:
    • Operating Temperature Range (°C): -20 to 80
  10. CFI Inline Hydrophonic Fan
    Mulai

    Rp1.099.900

    CFI Inline Hydrophonic Fan
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Suitable For: High Humidity Room, Toilet, Bathroom, Bedroom, Living Room, Warehouse, Garage
  11. CKE Centrifugal Inline Fan
    Mulai

    Rp1.099.900

    CKE Centrifugal Inline Fan
    Deskripsi:
    Duct inline/inline fan/inline duct fan/duct fan/blower hisap dirancang khusus untuk distribusi udara pada saluran udara (ducting) di mana kipas ini mempunyai fungsi sebagai central exhaust atau booster fan, tergantung dari kebutuhan saat pemakaian. Arah aliran udara adalah lurus segaris dengan arah inlet dan outlet kipas. Tingkat kebisingan dari kipas jenis ini tergolong rendah dan mempunyai tekanan statik yang cukup memadai.
  12. SOLER PALAU Inline Duct Fans
    Mulai

    Rp3.399.900

    SOLER PALAU Inline Duct Fans
    Deskripsi:
    General purpose inline duct fan kits integrate into ductwork to help increase airflow and provide new return air points. These kits include the fan themselves and additional parts used for installation, directing airflow, or adding illumination.
    atribut:
    • UNSPSC: 40101604
    • High-Efficiency Motor: No
    • Motor IP Rating: IP44
    • Phase: 1
    • Speed Controllable: Yes
  13. CKE Inline Duct Fan Sirroco
    Mulai

    Rp409.900

    CKE Inline Duct Fan Sirroco
    Deskripsi:
    Keunggulan Produk :Casing dan Baling-Baling MetalAngin KencangKebisingan Sangat KecilGulungan Motor Kawat TembagaDilengkapi Bracket GantungBooster fan / mini inline fan / air duct fan / kipas booster / inline duct / inline duct fan ini sangat cocok digunakan sebagai pembuangan / penghisap udara yang mengunakan koneksi pipa paralon, ducting, maupun fleksibel alumunium. Kami menyediakan booster fan / mini inline fan / air duct fan / kipas booster / inline duct / inline duct fan dengan varian ukuran yang lengkap, mulai dari 4 inch sampai dengan 12 inch.
  14. CKE Inline Duct Fan
    Mulai

    Rp359.900

    CKE Inline Duct Fan
    Deskripsi:
    Casing Material Metal Galvanis Tingkat Kebisingan Sangat Rendah Gulungan Motor Kawat Tembaga Dilengkapi Bracket Tahan Karat Kabel SNIDuct inline/ inline fan/ inline duct fan/ duct fan/ blower hisap dirancang khusus untuk distribusi udara pada saluran udara (ducting) di mana kipas ini mempunyai fungsi sebagai central exhaust atau booster fan, tergantung dari kebutuhan saat pemakaian. Arah aliran udara adalah lurus segaris dengan arah inlet dan outlet kipas. Tingkat kebisingan dari kipas jenis ini tergolong rendah dan mempunyai tekanan statik yang cukup memadai. Keunggulan : 1. Terdaftar dan terverifikasi oleh SNI (Standar Nasional Indonesia) 2. Terdaftar dan terverifikasi oleh KAN (Komite Akreditasi Nasional - Laboratorium Penguji) 3. Terdaftar dan terverifikasi oleh Member of AMCA Internasional
  15. CKE Kipas Sentrifugal
    Mulai

    Rp589.900

    CKE Kipas Sentrifugal
    Deskripsi:
    CFAB-GZ1.5Centrifugal fan/ kipas sentrifugal/ blower keong/ blower fan merupakan kipas blower yang dirancang untuk mengalirkan udara pada suatu ruangan. Kipas ini mampu memperlancar sirkulasi udara suatu ruangan. Ideal digunakan di rumah makan dan bengkel sebagai alat ventilasi udara.
  16. Ostberg Inline Duct
    Mulai

    Rp4.599.900

    Ostberg Inline Duct
    Deskripsi:
    Duct inline/inline fan/inline duct fan/duct fan/blower hisap dirancang khusus untuk distribusi udara pada saluran udara (ducting) di mana kipas ini mempunyai fungsi sebagai central exhaust atau booster fan, tergantung dari kebutuhan saat pemakaian. Arah aliran udara adalah lurus segaris dengan arah inlet dan outlet kipas. Tingkat kebisingan dari kipas jenis ini tergolong rendah dan mempunyai tekanan statik yang cukup memadai.
    atribut:
    • Voltage (V): 230
  17. KRISBOW Kipas Ventilator
    Mulai

    Rp2.299.900

    KRISBOW Kipas Ventilator
    atribut:
    • Voltage (V/Hz): 220-240/50
    • Type: without Duct
  18. 3M Protective Coverall Safety Work Wear 4570
    Mulai

    Rp1.099.900

    3M Protective Coverall Safety Work Wear 4570
    Deskripsi:
    - Constructed from multi-layer, non-microporous PE laminate material for Type 3, 4, 5, and 6 protection- Innovative seam technology featuring stitched seams reinforced with five-layer chemically protective tape offers increased protection- High-performance fabric with a soft, anti-static inner layer helps reduce distraction and noise caused by movement- Features elastic hood, waist, cuffs, and ankles so that the coveralls stay in place- Recommended for chemical mixing and handling, oil spills and cleanup, hazardous waste remediation, metal etching and refining, and moreThe 3M™ Chemical Protective Coveralls 4570 are the apparel professionals look to for safety and customized functionality when working in environments that feature chemical exposure. Built with performance and convenience in mind, our coverall is designed with heavy-duty fabric and carefully considered design features that offer superior personal protection.
    atribut:
    • Color: Gray
    • Size: L
    • Material: Suit: Polypropylene / Polyethylene Zipper: Metal / Nylon / Polyester Braid Elastic: Synthetic Rubber (non-latex) Seam Tape: Polyetheylene Thread: Polyester / Cotton
    • Style: 3 Panel Hood, Elastic Cuff, Elastic Waist & Ankle, Taped Seams
    • Closure Type: Double front closing system with large ring zip pull for easy wear
    • Application: Chemical mixing and handling; Chemical / oil spills and clean up; Metal Refining; Metal Etching; Hazardous Waste Remediation; Decontamination / Site Decommissioning; Tank Cleaning; Infective agents / Biological Hazards; Handling Toxic Powders
    • Standards Approvals: Certified to European Standards to help protect against certain industrial hazards
Daftar Harga duct fan Terbaru March 2026
Dospel Inline Duct FanRp359.900
Dospel Inline DuctRp1.499.900
CFI Centrifugal Inline Duct FanRp1.699.900
IMATSU Duct InlineRp529.900
CKE Inline FanRp809.900
CFI Metal Mini Inline Booster FanRp259.900
CKE Kipas AksialRp979.900
Vanco Inline Circular Duct Fan VDC SeriesRp4.799.900
KRISBOW Duct VentilatorRp1.699.900
monotaro Flexible DuctRp509.900

Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)