Beli drum sander di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. WALTER SURFACE TECHNOLOGIES Drum Sander
    Mulai

    Rp29.999.900

    WALTER SURFACE TECHNOLOGIES Drum Sander
    atribut:
    • Current (A): 12.4
    • Spindle Thread Size: 5/8inch-11
    • Switch Type: Trigger
    • Product Type: Drum Sander
    • Lock: Yes
    • SFPM: 3300
    • Cord (ft): 9 6inch
    • Corded/Cordless: Corded
    • Handle Design: Rat Tail
    • No Load Speed (rpm): 3800
    • Orbit Diameter (inch): 4 1/2
    • Orbits per Minute: 3700
    • Speed Type: Variable
    • Tool Length (inch): 18 1/2
    • UNSPSC: 27112708
  2. Innotechs Polisher Machine Low Speed
    Mulai

    Rp5.999.900

    Innotechs Polisher Machine Low Speed
    Deskripsi:
    Accessories : Main body, Handle, Water Tank, Pad Holder, Shampooing Brush, Scrubbing Brush
    atribut:
    • Voltage (V): 220-240
    • Cable Length (m): 12
  3. PFERD Polinox Grit280 PNL8050/6A
    Mulai

    Rp319.900

    PFERD Polinox Grit280 PNL8050/6A
    Deskripsi:
    POLINOX M.POINT #280PNL8050/6A 157206 adalah ala t yang digunakan untuk menggerinda atau memoles bagian yang sulit dijang kau seperti lubang atau bagian sudut benda kerja. Mount point in i biasa digabung dengan die grinder serta diaplikasikan pada penghalus an permukaan stainless steel dan preparasi penghalusan permukaan benda k erja sebelum dilakukan pengelasan. Mount point batu gerinda ini m empunyai ukuran 80x50 MM dengan maksimum kecepatan putar pada 4000 rpm.< b>Mount point ini biasa dipakai di bengkel, industri, atau konstru ksi . Benefit Easy to use. Rapid tool change. No adhesion problems. Firmly secured disc. Disc does not become detach ed under influence of heat. Vibration-free operation due to perfe ctly centralized tool. Tools from 20-75 mm dia. in various grittyp es and sizes.
    atribut:
    • Dimensions (cm): 9x8x8
    • Type: Polinox
    • Item: Grinding Wheel
  4. PFERD Polinox Grit100 PNL6050/6A
    Mulai

    Rp249.900

    PFERD Polinox Grit100 PNL6050/6A
    Deskripsi:
    POLINOX M.POINT #100PNL6050/6A 157213 adalah ala t yang digunakan untuk menggerinda atau memoles bagian yang sulit dijang kau seperti lubang atau bagian sudut benda kerja. Mount point in i biasa digabung dengan die grinder serta diaplikasikan pada penghalus an permukaan stainless steel dan preparasi penghalusan permukaan benda k erja sebelum dilakukan pengelasan. Mount point batu gerinda ini m empunyai ukuran 60x50 MM dengan maksimum kecepatan putar pada 5000 rpm.< b>Mount point ini biasa dipakai di bengkel, industri, atau konstru ksi . Benefit Cool grinding. A comprehensive programme in terms of dimensions, grit sizes and types. No clogging.
    atribut:
    • Type: Polinox
    • Dimensions (cm): 9x6x6
  5. KRISBOW Mesin Bubut
    Mulai

    Rp83.999.900

    KRISBOW Mesin Bubut
    Deskripsi:
    KRISBOW menghadirkan Mesin Bubut dan saat ini tersedia di monotaro.id untuk menunjang kebutuhan Industri anda.
    atribut:
    • Distance Between Center (mm): 1000
  6. Makita Mesin Potong Kayu Meja
    Mulai

    Rp13.999.900

    Makita Mesin Potong Kayu Meja
    Deskripsi:
    Produk Mesin Potong Kayu Meja dari Makita ini memiliki kecepatan 3.4-3.8RPM, cocok untuk industri manufaktur, tukang kayu dan juga pemakaian sehari-hari
  7. KRISBOW Mesin Amplas Duduk
    Mulai

    Rp14.999.900

    KRISBOW Mesin Amplas Duduk
    atribut:
    • Motor (V/Hz/W): 220/50/1500
    • Max. Sanding Width (mm): 405
    • Max. Workpiece Heigth (mm): 130
    • Maximum Sanding Depth (mm): 5
    • Drum Rotation Speed (rpm): 1440
    • Drum Size (mm): 132x410
    • Dimensions (mm): 1030x1000x1030
    • Dust Port Diameter (mm): 100
  8. AC Drum for Polygon Band Mini
    Mulai

    Rp169.900

    AC Drum for Polygon Band Mini
    Deskripsi:
    -The drum uses a special rubber which enables polishing with a soft touch.-Burr removal after cutting pipes.-Bead cutting.
    atribut:
    • Purpose of Use: Burr removal after cutting pipes. Bead cutting.
  9. PFERD Polinox Grit100 PNL4020/6A
    Mulai

    Rp159.900

    PFERD Polinox Grit100 PNL4020/6A
    Deskripsi:
    POLINOX M.POINT #100PNL4020/6A 157060 adalah ala t yang digunakan untuk menggerinda atau memoles bagian yang sulit dijang kau seperti lubang atau bagian sudut benda kerja. Mount point in i biasa digabung dengan die grinder serta diaplikasikan pada penghalus an permukaan stainless steel dan preparasi penghalusan permukaan benda k erja sebelum dilakukan pengelasan. Mount point batu gerinda ini m empunyai ukuran 40x20 MM dengan maksimum kecepatan putar pada 7500 rpm.< b>Mount point ini biasa dipakai di bengkel, industri, atau konstru ksi . Benefit Cool grinding. A comprehensive programme in terms of dimensions, grit sizes and types. No clogging.
    atribut:
    • Dimensions (cm): 6x4x4
    • Type: Polinox
  10. PFERD Polinox Grit280 MKRK40A
    Mulai

    Rp10.900

    PFERD Polinox Grit280 MKRK40A
    Deskripsi:
    DISC F/MARBLING TOOL MKRK40 G280 156988 merupaka n gerinda abrasive untuk menghaluskan permukaan marmer. Batu gerinda marmer ini terbuat dari material Aluminium Oxide A sehingga sangat a wet digunakan untuk proses penghalusan. Batu gerinda marmer ini mempunyai ukuran diameter 40 mm dan grit 280.Baru gerinda marmer ini cocok untuk arbor type MK 6/40/6 dengan kecepatan 600-1400 rpm. Batu gerinda marmer ini biasa digunakan pada industri, bengkel, atau konstruksi Benefit Special tools for marbling surfaces. Non-woven abrasive in aluminium oxide type, water and oil-resistant quality.
    atribut:
    • Item: Marble Polishing Disc
    • Dimensions (cm): 4x4x1
    • Application: Marble Polishing
    • Type: Non Woven Marbling
    • Diameter (mm): 40
    • Maximum Speed (rpm): 1400
  11. Senator Second Cut Assorted Needle File
    Mulai

    Rp119.900

    Senator Second Cut Assorted Needle File
    atribut:
    • Overall Length (mm): 160
    • Standards Met: BS 498:1990
    • Type of Cut: Cut 2
  12. KRISBOW Kikir Jarum
    Mulai

    Rp109.900

    KRISBOW Kikir Jarum
    atribut:
    • Size (mm): 160
  13. monotaro Abrasive disc Alumina (Batu Poles)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp14.900

    monotaro Abrasive disc Alumina (Batu Poles)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Batu Poles
    atribut:
    • Suitable For: Disc Grander
    • Abrasive: alumina
    • Outer Diameter (φmm): 100
    • Hole Diameter (φmm): 15
    • Suitable Tool: grinder
    • Abrasive structure: sandpaper
    • Maximum Rotation Speed (rpm): 13600
    • Suitable Material: Iron etc.
  14. PFERD Polinox Grit100 PNL15050/25.4A
    Mulai

    Rp1.299.900

    PFERD Polinox Grit100 PNL15050/25.4A
    Deskripsi:
    479667 PNL15050A PL-RG WHL 150X50MM #100 adalah abrasive yang tersusun melingkar. Ring Abrasive ini terbuat dari material Aluminium Oxide sehingga sangat awet dan tahan lama untuk digun akan. Ring Abrasive ini mempunyai ukuran 150x50 mm dengan grit 100 sehingga sangat effektif untuk pemakanan material benda kerja. Ri ng Abrasive ini digunakan dengan air die grinder dan pasta gerinda s ehingga menghasilkan polesan permukaan yang lebih baik. Ring Abrasive ini banyak digunakan di pabrik, bengkel, dan industri. Benefit Cool grinding. A comprehensive programme in terms of dimensions, grit sizes and types. No clogging.
    atribut:
    • Dimensions (cm): 15x15x5
    • Type: Polinox
  15. Niro Granite Tile Soaprock
    Mulai

    Rp259.900

    Niro Granite Tile Soaprock
    Deskripsi:
    The Soaprock collection features rich graphics and colors combined with the realism of the original stones. The range, with five choices of sizes, makes the collection particularly versatile, meeting different design needs.Coverage Area (m²/box) : 1.08Niro Granite is certified by ISO Standard- ISO 10545-2- ISO 10545-3- ISO 10545-4- ISO 10545-6- ISO 10545-7- ISO 10545-11- ISO 10545-12- ISO 10545-13- ISO 10545-14
    atribut:
    • Surface: Matt
    • Areal Application: Bathroom, Commercial Indoor, Dining Area, Dry Kitchen, Living Area, Residential Outdoor, Wet Kitchen
    • General Application: Floor Area, Wall Area
    • P-Rating: P2
    • Shade Variation: V3 (Moderately Noticeable From Tile to Tile)
  16. HARDEN Needle File
    Mulai

    Rp109.900

    HARDEN Needle File
    atribut:
    • Size (mm): 4x160
  17. PFERD Polinox Grit180 PNL5030/6A
    Mulai

    Rp199.900

    PFERD Polinox Grit180 PNL5030/6A
    Deskripsi:
    POLINOX M.POINT #180PNL5030/6A 157114 adalah ala t yang digunakan untuk menggerinda atau memoles bagian yang sulit dijang kau seperti lubang atau bagian sudut benda kerja. Mount point in i biasa digabung dengan die grinder serta diaplikasikan pada penghalus an permukaan stainless steel dan preparasi penghalusan permukaan benda k erja sebelum dilakukan pengelasan. Mount point batu gerinda ini m empunyai ukuran 50x30MM dengan maksimum kecepatan putar pada 6000 rpm.Mount point ini biasa dipakai di bengkel, industri, atau konstruk si . Benefit Cool grinding. A comprehensive programme in terms of dimensions, grit sizes and types. No clogging.
    atribut:
    • Dimensions (cm): 7x5x5
    • Type: Polinox
  18. Kings Vinyl Lantai Vinyl
    Mulai

    Rp969.900

    Kings Vinyl Lantai Vinyl
    Deskripsi:
    Lantai vinyl merupakan bahan lantai sintetis yang tahan lama, terjangkau dan mudah dipasang. jenis lantai ini banyak digunakan karena tampilannya mewah dan harganya terjangkau. Vinyl tersedia dalam jenis ubin (papan) atau lembaran.Kelebihan bahan vinyl sangatlah banyak,Vinyl kuat hingga tidak mudah robek. Selain itu juga tahan panas dan air. Bahan ini juga mempunyai usia panjang hingga menghemat pengeluaran.
    atribut:
    • Size (cm): 91.4x15.2
    • Thickness (mm): 2
    • Coverage Area (m²/box): 5.01
Daftar Harga drum sander Terbaru March 2026
WALTER SURFACE TECHNOLOGIES Drum SanderRp29.999.900
TRUSCO Pressure GaugeRp179.900
Innotechs Polisher Machine Low SpeedRp5.999.900
PFERD Polinox Grit280 PNL8050/6ARp319.900
PFERD Polinox Grit100 PNL6050/6ARp249.900
KRISBOW Mesin BubutRp83.999.900
Makita Mesin Potong Kayu MejaRp13.999.900
KRISBOW Mesin Amplas DudukRp14.999.900
Makita Rechargeable Tip Saw CutterRp7.799.900
AC Drum for Polygon Band MiniRp169.900

Data diperbarui pada 17/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)