PFERD Polinox Grit280 PNL8050/6A (Amplas Serat Tangkai)

Sebelum PPN:
Rp429.900
Spesifikasi
Dimensions (cm)9x8x8
TypePolinox
ItemGrinding Wheel

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
POLINOX M.POINT #280PNL8050/6A 157206 adalah ala t yang digunakan untuk menggerinda atau memoles bagian yang sulit dijang kau seperti lubang atau bagian sudut benda kerja. Mount point in i biasa digabung dengan die grinder serta diaplikasikan pada penghalus an permukaan stainless steel dan preparasi penghalusan permukaan benda k erja sebelum dilakukan pengelasan. Mount point batu gerinda ini m empunyai ukuran 80x50 MM dengan maksimum kecepatan putar pada 4000 rpm.< b>Mount point ini biasa dipakai di bengkel, industri, atau konstru ksi . Benefit Easy to use. Rapid tool change. No adhesion problems. Firmly secured disc. Disc does not become detach ed under influence of heat. Vibration-free operation due to perfe ctly centralized tool. Tools from 20-75 mm dia. in various grittyp es and sizes.
Feature
Made of multiple elements of non-woven abrasive material, arranged radially. Dense packing of the layers ensures a long service life. These tools are used chiefly for surface conditioning. Abrasive: Aluminium oxide A

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan