WALTER SURFACE TECHNOLOGIES Drum Sander

Sebelum PPN:
Rp35.999.900
Spesifikasi
Current (A)12.4
Spindle Thread Size5/8inch-11
Switch TypeTrigger
Product TypeDrum Sander
LockYes
SFPM3300
Cord (ft)9 6inch
Corded/CordlessCorded
Handle DesignRat Tail
No Load Speed (rpm)3800
Orbit Diameter (inch)4 1/2
Orbits per Minute3700
Speed TypeVariable
Tool Length (inch)18 1/2
UNSPSC27112708

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait