Beli drum oli di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. ENEOS Diesel Oil
    Mulai

    Rp9.999.900

    ENEOS Diesel Oil
    atribut:
    • Packaging: Drum
    • Volume Capacity (L): 209
  2. Castrol Power1 Ultimate Matic Oil (Oli Matic)
    Mulai

    Rp69.900

    Castrol Power1 Ultimate Matic Oil (Oli Matic)
    Deskripsi:
    Castrol POWER1 dengan Power Release Technology meningkatkan performa sepeda motor Anda dengan mengoptimalisasi gesekan sehingga Anda mendapatkan akselerasi yang lebih cepat.SPESIFIKASI/STANDAR INDUSTRI- Castrol POWER1 Ultimate dengan formula 5-in-1 Full Synthetic Technology diciptakan secara khusus untuk performa yang luar biasa di 5 bidang utama: (1) Akselerasi yang sangat baik, (2) Perlindungan yang sangat baik, (3) Berkendara mulus, (4) Menjaga mesin tetap dingin pada perjalanan panjang, (5) tahan lama. Castrol POWER1 Ultimate MATIC 10W-30 terbukti memberikan kinerja dan akselerasi yang luar biasa bagi motor transmisi matic Anda.- API SN- JASO MB
    atribut:
    • Volume (L): 0.8
    • SAE Grade: 10W-30
    • Type: Full-Synthetic
  3. SANKO Drum Plastik Open Type (Tong Air)
    Mulai

    Rp1.199.900

    SANKO Drum Plastik Open Type (Tong Air)
    Deskripsi:
    Excellent chemical and oil resistance.Approximately 1/2 the weight compared to steel.Can also be used for strong acids and strong alkalis.It's an open drum.Some drums have obtained the UN mark. (UN mark...It is a product that complies with international standards for maritime transport of dangerous goods)Purpose:For powder transportation.
  4. Green Leaf Drum Plastik dengan Penutup (Tong Air)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp179.900

  5. Maspion Drum Plastik dengan Penutup (Tong Air)
    Mulai

    Rp149.900

  6. Kiramas Drum Plastik (Tong Air)
    Mulai

    Rp129.900

    Kiramas Drum Plastik (Tong Air)
    Deskripsi:
    The bucket in the capacity is very suitable for you to use to collect the water, complete with a lid to keep the water from mosquito larvae.
    atribut:
    • Color: Blue
    • Material: HDPE
  7. Maspion Drum Plastik dengan Clamp (Tong Air)
    Mulai

    Rp349.900

    Maspion Drum Plastik dengan Clamp (Tong Air)
    atribut:
    • Material: Plastic
    • Capacity (L): 60
    • Product Size(mm): 390x390x610
  8. Pertamina Ëngine Oil Meditran S (Oli Mesin)
    Mulai

    Rp53.900

    Pertamina Ëngine Oil Meditran S (Oli Mesin)
    Deskripsi:
    MEDITRAN S Series adalah pelumas mesin dieseltugas berat, yang diformulasikan dari base oil yangmempunyai viscosity index tinggi dan aditif yangseimbang.MEDITRAN S Series memberikan perlindungan terhadap keausan dan korosi serta efektif dalammengontrol terbentuknya deposit.MEDITRAN S Series dapat digunakan untuk pelumasan mesin diesel kendaaraan, alat berat,industri maupun perkapalan putaran tinggi jenisturbocharged, supercharged, atau naturally aspirated.
    atribut:
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: 5873.966/75.100/VI/2021
  9. Pertamina Meditran SX Min 15W-40 CH4 PL1
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp60.900

    Pertamina Meditran SX Min 15W-40 CH4 PL1
    Deskripsi:
    MEDITRAN SX SAE 15W-40 adalah pelumas mesin diesel tugas berat berkinerja tinggi yang didesain untuk memenuhi standar emisi gas buang tahun 1998.MEDITRAN SX SAE 15W-40 disarankan untuk modern high speed diesel engine yang beroperasi dengan bahan bakar minyak Diesel.PERFORMANCE LEVELMEDITRAN SX SAE 15W-40 memenuhi tingkatan mutu:- API CH-4 (approved)/SJ- ACEA E7- MB-Approval 228.3- Volvo VDS-3 (approved)- Cummins 20076/77/78 (approved)- Mack EO-M Plus, Mack EO-N- MAN M 3275- MTU Type 2 (approved)- CAT ECF-1a/ECF-2- Renault Truck RLD-2 (approved)- Detroit Diesel 93K215.
    atribut:
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: 5873.778/75.100/VI/2021
  10. Pertamina Industrial & Marine Engine Oil Meditran
    Mulai

    Rp9.999.900

    Pertamina Industrial & Marine Engine Oil Meditran
    Deskripsi:
    MEDITRAN SMX 40 is high quality heavy-duty diesel engine lubricant designed to lubricate marine diesel engines using low sulfur High Speed Diesel Fuel that may be naturally aspirated, turbocharged or supercharged.MEDITRAN SMX 40 has a very good capability in controlling carbon deposit formation, wear and bearing corrosion. This lubricant is also especially designed to meet the requirement of MTU (Motor Und Turbine Union Friedrichshafen GmbH) engines with performance level of type I/MTL 5044 Type I (year 1998) and it has a very good demulsibility capability.
    atribut:
    • Volume (L): 209
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: SNI 7069.5:2012 No: 5873.778/75.100/VI/2021
  11. Pertamina Ëngine Oil Meditran SC Min 15W-40 CF4 PL1 (Oli Mesin)
    Mulai

    Rp58.900

    Pertamina Ëngine Oil Meditran SC Min 15W-40 CF4 PL1 (Oli Mesin)
    Deskripsi:
    MEDITRAN SC adalah pelumas multigrade mesin diesel tugas berat baik yang menggunakan urbocharge, supercharge, atau naturally aspirated untuk aplikasi alat transportasi, alat berat, industri atau perkapalan.MEDITRAN SC memberikan perlindungan efektif terhadap karat, korosi, keausan berlebih dan piston deposit akibat temperatur tinggi. Pelumas ini di desain untuk memberikan pengendalian konsumsi pelumas yang lebih baik dibandingkan pelumas generasi sebelumnya.TINGKATAN MUTUMEDITRAN SC memenuhi tingkatan mutu API CF 4/SG, MB Sheet 228.1, ACEA E2, MAN 270/271 Mack EO K2, dan Allison C4.
    atribut:
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: 5919.778/75.100/VI/2021
  12. ENEOS Motor Oil
    Mulai

    Rp82.900

    ENEOS Motor Oil
    Deskripsi:
    Low Viscosity (0W-20) ENEOS 0W-20 High Performance Fully Synthetic Motor Oil dicampur dengan hydrorefined minyak dasar dan campuran aditif dioptimalkan, sehingga memberikan stabilitas panas dan oksidasi jauh lebih baik daripada biasa dicampur pelarut minyak dasar. Berkat formulasi yang inovatif, ENEOS 0W-20 mencapai viskositas rendah 0W-20, sehingga memungkinkan ekonomi bahan bakar yang sangat baik dan perlindungan lingkungan. - Ekonomis dan ramah lingkungan. Selain kinerja tinggi hydrorefined dengan minyak dasar dan berbagai bahan aditif serta meminimalkan gesekan dan memungkinkan ekonomi bahan bakar yang luar biasa. - Cocok untuk jenis mobil tahun 0-3 tahun dengan kapasitas mesin dari 1000cc-3000cc. - The high-performance ENEOS 0W-20 bersertifikat dan memenuhi standard API terbaru oleh American Petroleum Institute.
Daftar Harga drum oli Terbaru March 2026
Pertamina Ëngine Oil Industrial Heavy Duty Diesel Meditran (Oli Mesin Diesel)Rp1.099.900
ENEOS Diesel OilRp9.999.900
Mobil Textile Oils PremiumRp2.199.900
Castrol Power1 Ultimate Matic Oil (Oli Matic)Rp69.900
Mobil Industrial Hydraulic PremiumRp62.900
SANKO Drum Plastik Open Type (Tong Air)Rp1.199.900
Green Leaf Drum Plastik dengan Penutup (Tong Air)Rp179.900
Maspion Drum Plastik dengan Penutup (Tong Air)Rp149.900
Kiramas Drum Plastik (Tong Air)Rp129.900
Maspion Drum Plastik dengan Clamp (Tong Air)Rp349.900

Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait