Beli drum 100 liter di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- SANKO Drum Plastik Open Type (Tong Air)Deskripsi:Excellent chemical and oil resistance.Approximately 1/2 the weight compared to steel.Can also be used for strong acids and strong alkalis.It's an open drum.Some drums have obtained the UN mark. (UN mark...It is a product that complies with international standards for maritime transport of dangerous goods)Purpose:For powder transportation.
- Maspion Drum Plastik dengan Penutup (Tong Air)atribut:
- Material: Plastic
- Kiramas Drum Plastik (Tong Air)Deskripsi:The bucket in the capacity is very suitable for you to use to collect the water, complete with a lid to keep the water from mosquito larvae.atribut:
- Color: Blue
- Material: HDPE
- Maspion Drum Plastik dengan Clamp (Tong Air)atribut:
- Material: Plastic
- Capacity (L): 60
- Product Size(mm): 390x390x610
- Maspion Super Pail + Coveratribut:
- Material: Plastic
- Kiramas Drum Plastik (Tong Air)atribut:
- Dimensions (L x W x H) (cm): 40x40x56.2
- Color: Mix Color
- Capacity (L): 60.0
- Non Brand Drum Kosongatribut:
- Size (L): 200
- Maspion Emberatribut:
- Material: Plastic
- Non Brand Steel Drum 200Latribut:
- Thickness (cm): 1.5
- Capacity (L): 200
- Dimensions (cm): 58x89
- TEKIRO Kunci Oil Filter MangkokDeskripsi:Kunci untuk membuka oil filter / filter oli dengan model mangkok sehingga meminimalisir dampak kerusakan pada oil filter saat membuka ataupun mengencangkan.Utk membuka atau mengencangkan filter oli mobil.64 mm : Avanza, CRV lama, CityKunci untuk membuka oil filter / filter oli dengan model mangkok sehingga meminimalisir dampak kerusakan pada oil filter saat membuka ataupun mengencangkan.Utk membuka atau mengencangkan filter oli mobil.64 mm : Avanza, CRV lama, CityFungsi : Kunci untuk membuka oil filter / filter oli dengan model mangkok sehingga meminimalisir dampak kerusakan pada oil filter saat membuka ataupun mengencangkan.Material : Steelatribut:
- Dimension 2 (mm): 26
- Dimension 3 (mm): 26
Daftar Harga drum 100 liter Terbaru March 2026
| SANKO Drum Plastik Open Type (Tong Air) | Rp1.199.900 |
| Green Leaf Drum Plastik dengan Penutup (Tong Air) | Rp179.900 |
| Maspion Drum Plastik dengan Penutup (Tong Air) | Rp149.900 |
| Kiramas Drum Plastik (Tong Air) | Rp129.900 |
| Maspion Drum Plastik dengan Clamp (Tong Air) | Rp349.900 |
| Pertamina Ëngine Oil Industrial Heavy Duty Diesel Meditran (Oli Mesin Diesel) | Rp1.099.900 |
| Maspion Super Pail + Cover | Rp199.900 |
| Kiramas Drum Plastik (Tong Air) | Rp259.900 |
| Non Brand Drum Kosong | Rp239.900 |
| Maspion Ember | Rp98.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/k6P102035726-3.jpg)
/P102947225-1.jpg)
/P102115770-1.jpg)
/2eP103639086-1.jpg)
/P102115763-1.jpg)
/90P104864324-1.jpg)

/qyP103639970-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Jerigen%20Bensin/Non%20Brand%20Drum%20Kosong/iwP112165680-1.jpg)



%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Cairan%20Pendingin%20Mata%20Potong/Pertamina%20Grisklin%20Pertamina/hmP104864634-1.jpg)